「材質」から絞り込む
ガラス繊維(2)
ゴム(14)
シリコン
ステンレス(41)
樹脂(45)
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。形状・サイズは各材質で共通です。
材質シリコンゴム
耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+230
芯材SUS304
お菓子づくりや調理中の、すくう・まぜる・のばすに最適です。
用途普段のお料理や、お菓子作りに。
トラスコ品番472-1395
材質ヘラ部:シリコーンゴム、 ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)275
色ホワイト
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
小嶋ルミ先生監修のシリコンヘラです。柔軟性と弾力性に富み、ボウルへの密着度が良く、お菓子作りに最適です。使い始めはブラスト加工されていないため、(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。
仕様食洗機:可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質シリコンゴム(硬度60%)、芯棒/66ナイロン
幅(mm)53
全長(mm)250(持ち手部分170)
色ゴールド
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-20
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
『ヘラ/さじ/トング』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
- 軟膏板
- 実験研究用さじ(スプーン)
- 実験研究用トング
- るつぼ挟み
- 試験管挟み
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。