平型プラグ 【通販モノタロウ】電源プラグ/コネクター:電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品

平型プラグとは、コンセントへ差し込む平型のプラグ部分。電気材料のひとつで、コンセントの穴に差し込むための2本の金具があり、手で持つ部分はプラスチックやゴムなどの電気を通さない素材で作られています。この持つ部分の形や素材によって滑りやすいものもあるため、目的によってはへこみやギザギザした滑り止め加工が施されているものを選択するようにしましょう。コード口が丸くなっているものの方がコードを傷めにくいため、長く使うものの場合はコード口の形状も確認することをおすすめします。

45件中 1件〜40件

並び替え:

1. ベター小型キャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥89 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ベター小型キャップ 1個ほか
レビュー:(12)

【特長】ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。【用途】平形コード用 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【適合電線(mm2)】0.75・1.25・2 【寸法(長さL×幅W)(mm)】36×27.5 【適合電線】ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード 【プラグ形状】2P 15A 125V

平型プラグ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08740453 WH4415 1個 ホワイト ¥89 0営業日後以内
08740462 WH4415 1箱(20個) ホワイト ¥1,590 0営業日後以内
08740496 WH4415B 1個 ブラック ¥89 0営業日後以内
08740505 WH4415B 1箱(10個) ブラック ¥799 0営業日後以内
41055761 WH4415H 1個 グレー ¥89 0営業日後以内

2. 平型プラグ オーム電機

販売価格 ¥79
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーム電機 平型プラグ 1個
レビュー:(2)

【特長】プラグの交換用に 【適合規格】PSE 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【適合電線】VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード) 【プラグ形状】2P 15A 125V 【適合電線サイズ】2.0mm2 、0.26mm×37芯

平型プラグ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
63709643 RK-6125B-Z 1個 ブラック ¥79 4営業日後以内
63709668 RK-6215G-Z 1個 グレー ¥79 4営業日後以内
63709677 RK-6215-Z 1個 ホワイト ¥79 4営業日後以内

3. ムービープラグ 明工社

販売価格 ¥139
明工社 ムービープラグ 1個
レビュー:(5)

【特長】RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。 【トラスコ品番】294-9601 【色】白 【定格】15A125V 【適合電線】平形コード用 【プラグ形状】2P 15A 125V

平型プラグ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39439154 MP7004W1 1個 ¥139 0営業日後以内

4. スナップキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) スナップキャップ 1個ほか
レビュー:(9)

【特長】キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。【用途】袋打・キャブタイヤ・平形コード用 【適合電線(mm2)】0.75・1.25・2 【寸法(長さL×幅W)(mm)】45×29 【適合電線】ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード 【プラグ形状】2P 15A 125V

平型プラグ
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V) 定格電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
08740611 WH4021W 1個 125 15 ホワイト ¥169 0営業日後以内
08740627 WH4021W 1箱(10個) 125 15 ホワイト ¥1,590 0営業日後以内
08740636 WH4021B 1個 125 15 ブラック ¥169 0営業日後以内
08740645 WH4021B 1箱(10個) 125 15 ブラック ¥1,590 0営業日後以内
41055454 WH4021BP 1個 125 15 ブラック ¥169 0営業日後以内

5. ムービープラグ(黒) 明工社

販売価格 ¥139
明工社 ムービープラグ(黒) 1個

【色】黒 【定格】15A125V 【適合電線】平形コード用 【プラグ形状】2P 15A 125V

平型プラグ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
88395097 MP7004B 1個 ¥139 0営業日後以内

6. 15A平型スイングプラグ エスコ

販売価格 ¥190
0営業日後以内
エスコ 15A平型スイングプラグ 1個

【エスコ品番】EA940C-3 【質量(g)】22 【定格容量】15A125V 【適合電線】700Wまで0.75mm21200Wまで1.25mm21500Wまで2mm2 【プラグ形状】2P 15A 125V

平型プラグ

7. ムービープラグ オーム電機

販売価格 ¥119
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機 ムービープラグ 1個
レビュー:(1)

【特長】家具裏等のコンセントに 【適合規格】PSE 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【適合電線】VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード) 【プラグ形状】2P 15A 125V 【適合電線サイズ】2.0mm2、0.26mm×37芯

平型プラグ

8. ベター小型コードコネクタ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥203 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ベター小型コードコネクタ 1セット
レビュー:(9)

【特長】キャップとコネクタボディのセット品です。 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【仕様】平形コード用

平型プラグ

9. ベターキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥95 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ベターキャップ 1個
レビュー:(4)

【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【仕様】袋打・キャブタイヤ・平形コード用 【プラグ形状】2P 15A 125V

平型プラグ

10. キャップ 東芝ライテック

販売価格 ¥89 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東芝ライテック キャップ 1個

【プラグ形状】2P 15A 125V

平型プラグ

11. 平形スモールプラグ(黒) 明工社

販売価格 ¥89
明工社 平形スモールプラグ(黒) 1個

【色】黒 【定格】15A125V 【プラグ形状】2P 15A 125V

平型プラグ

12. 平型キャップ YAZAWA

販売価格 ¥87
0営業日後以内
YAZAWA 平型キャップ 1個

【色】ホワイト 【定格電力(W)】合計1500まで 【定格電圧(V)】125 【本体質量(g)】20 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】28×57×16 【定格入力電流(A)】15

平型プラグ

13. 平形スモールプラグ(乳白) 明工社

販売価格 ¥89
明工社 平形スモールプラグ(乳白) 1個

【特長】耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。 【トラスコ品番】492-4312 【色】白 【定格】15A125V 【プラグ形状】2P 15A 125V

平型プラグ

14. アイロンプラグ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥209 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) アイロンプラグ 1個

【色】ブラック 【極数】2 【結線方式】巻締端子式

平型プラグ

15. AC125V/15A 平型プラグ(黒) エスコ

販売価格 ¥130
3営業日後以内
エスコ AC125V/15A 平型プラグ(黒) 1個

【エスコ品番】EA940C-2B

平型プラグ

16. ポニーキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥141
パナソニック(Panasonic) ポニーキャップ 1個
レビュー:(1)

【色】ブラック 【タイプ】袋打・平形コード両用 【定格】15A 125V 【プラグ形状】2P 15A 125V

平型プラグ

17. フリーキャップ YAZAWA

販売価格 ¥169
YAZAWA フリーキャップ 1個

【色】ホワイト 【定格電力(W)】合計1500まで 【定格電圧(V)】125 【本体質量(g)】23 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】24×64×14 【定格入力電流(A)】15

平型プラグ

18. AC125V/15A スモールプラグ エスコ

販売価格 ¥110
3営業日後以内
エスコ AC125V/15A スモールプラグ 1個

【エスコ品番】EA940C-1A

平型プラグ

19. ベター7A器具用プラグ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥229
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ベター7A器具用プラグ 1個
レビュー:(1)

【定格】7A 250V

平型プラグ

20. AC125V/15A 平型プラグ(白) エスコ

販売価格 ¥130
3営業日後以内
エスコ AC125V/15A 平型プラグ(白) 1個

【エスコ品番】EA940C-2W

平型プラグ

21. 平型プラグ モノタロウ

モノタロウ 平型プラグ

【特長】平形プラグの小型タイプ 【規格】電気用品安全法認定品 【色】乳白 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【寸法A(mm)】29 【定格電流(A)】15 【寸法B(mm)】41 【寸法C(mm)】16.5 【適合電線(mm2)】平型コード0.75(700ワットまで)・1.25(1200ワットまで)・2.0(1500ワットまで)

平型プラグ

22. 遊技台用キャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥259
4営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 遊技台用キャップ 1個

【極数】2 【定格】AC10A/24V 【結線方式】巻締端子式

平型プラグ

23. 平型プラグ 大阪魂

大阪魂 平型プラグ
ほか
レビュー:(59)

【適合規格】PSE 【適合電線】VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード) 【適合電線サイズ】2.0mm2 、0.26mm×37芯 【プラグ形状】2P 15A 125V

平型プラグ

24. AC125V/15A 平型プラグ エスコ

販売価格 ¥120
3営業日後以内
エスコ AC125V/15A 平型プラグ 1個

【エスコ品番】EA940C-12

平型プラグ

25. 平型キャップ YAZAWA

販売価格 ¥159
4営業日後以内
YAZAWA 平型キャップ 1個

【色】クリア 【定格電力(W)】合計1500まで 【定格電圧(V)】125 【本体質量(g)】17 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】36×29×16 【定格入力電流(A)】15

平型プラグ

26. ムービープラグ 大阪魂

大阪魂 ムービープラグ
ほか
レビュー:(36)

【特長】プラグが180°稼動します。 【適合電線】VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード) 【適合電線サイズ】2.0mm2、0.26mm×37芯 【適合規格】PSE 【プラグ形状】2P 15A 125V

平型プラグ

27. セット オーム電機

販売価格 ¥229
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーム電機 セット 1個

【特長】プラグとボディのセットです 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【適合電線】VFF(ビニール平行線) VCTFK(小判コード) 2.0mm2(0.26mm×37芯)

平型プラグ

28. 平形コネクター(組) 白 明工社

販売価格 ¥189
3営業日後以内
明工社 平形コネクター(組) 白 1個

平型プラグ

29. 平型プラグ ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) 平型プラグ

【定格】125V 15A 【適合電線(mm2)】VFF0.75・1.25・2.0

平型プラグ

30. 雷バスター YAZAWA

YAZAWA 雷バスター

【特長】差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付タップになります。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 【色】白 【定格入力電圧(V)】125 【定格入力電流(A)】15 【制限電圧(V)】600

平型プラグ

31. AC125V/15A ビームプラグ(白) エスコ

販売価格 ¥130
3営業日後以内
エスコ AC125V/15A ビームプラグ(白) 1個

【エスコ品番】EA940C-10W

平型プラグ

32. ムービープラグ ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) ムービープラグ

【定格】125V 15A 【適合電線(mm2)】VFF 0.75、1.25、2.0 【質量(g)】28

平型プラグ

33. 平形コネクター(組) グレー 明工社

明工社 平形コネクター(組) グレー

平型プラグ

34. AC125V/15A スナップキャップ エスコ

販売価格 ¥180
3営業日後以内
エスコ AC125V/15A スナップキャップ 1個

【エスコ品番】EA940C-9

平型プラグ

35. 平形プラグ(グレー) 明工社

明工社 平形プラグ(グレー)

平型プラグ

36. AC125V/15A ビームプラグ(黒) エスコ

販売価格 ¥130
3営業日後以内
エスコ AC125V/15A ビームプラグ(黒) 1個

【エスコ品番】EA940C-10B

平型プラグ

37. 平形プラグ(黒) 明工社

明工社 平形プラグ(黒)

平型プラグ

38. 15A 平型プラグ エスコ

エスコ 15A 平型プラグ

【エスコ品番】EA940C-1

平型プラグ

39. 平形プラグ(乳白) 明工社

明工社 平形プラグ(乳白)

【特長】RoHS指令適合製品です。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。 【トラスコ品番】294-9903 【定格】15A125V 【適合電線】平形・袋打コード両用

平型プラグ

40. 平形スモールプラグ(乳白) 明工社

明工社 平形スモールプラグ(乳白)

【トラスコ品番】492-4312

平型プラグ

戻る ページ: 1 2 次へ

『電源プラグ/コネクター』には他にこんなカテゴリがあります

  平型プラグ特集

平型プラグの新着商品

ムービープラグ ELPA (朝日電器)

ムービープラグ ELPA (朝日電器) ¥169

平型キャップ ELPA (朝日電器)

平型キャップ ELPA (朝日電器) ¥109

≫平型プラグの新着商品をもっと見る