検索条件:

42件中 1件〜40件

並び替え:

1. 引掛防水ゴムキャップ 接地2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,790
パナソニック(Panasonic) 引掛防水ゴムキャップ 接地2P 1個
レビュー:(1)

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地2P 30A 250V引掛形 【色】黒 【寸法A(mm)】97 【寸法B(Φmm)】69.5 【寸法C(Φmm)】16.5 【適合電線(mm2)】5.5・8 【適合電線径(Φmm)】2.6、3.2

プラグ/キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35183102 WF8330 1個 ¥1,790 0営業日後以内

2. プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥849 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アメリカン電機 プラグ引掛形 接地2P 1個
レビュー:(2)

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電流(A)】20 【タイプ】ナイロンカバー 【寸法A(mm)】- 【寸法A(Φmm)】39 【寸法B(mm)】- 【寸法B(Φmm)】16 【寸法L(mm)】89.3

プラグ/キャップ
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V) 差込口形状 販売価格 出荷目安 数量
10370412 3212N-L5 1個 125 接地2P 20A 125V引掛形 ¥849 0営業日後以内
10370421 3222N-L6 1個 250 接地2P 20A 250V引掛形 ¥849 0営業日後以内
10370437 3242N-L8 1個 480 接地2P 20A 480V引掛形 ¥959 0営業日後以内
10370507 3212N-L5-IV 1個 125 接地2P 20A 125V引掛形 ¥849 1営業日後以内
10370516 3222N-L6-IV 1個 250 接地2P 20A 250V引掛形 ¥849 0営業日後以内

3. 引掛防水ゴムキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,390
パナソニック(Panasonic) 引掛防水ゴムキャップ 1個
レビュー:(3)

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地2P 20A 250V引掛形 【タイプ】圧着端子結線可否:○ 【仕様】キャップ 【色】黒 【適合電線径(Φmm)】11〜14.5

プラグ/キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41056355 WF8520 1個 ¥1,390 0営業日後以内

4. 防水ゴムキャップ 引掛接地2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムキャップ 引掛接地2P 1個ほか

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V引掛形 【色】黒 【寸法A(mm)】64.5 【寸法B(Φmm)】46 【寸法C(Φmm)】13.5 【適合コードコネクタボディ】WA5319K 【適合埋込コンセント】WF2315BK 【電線接続方式】端子ネジ直締め

プラグ/キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08730041 WF8315K 1個 ¥799 0営業日後以内
08730057 WF8315K 1箱(5個) ¥3,990 0営業日後以内

5. 接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠) 明工社

販売価格(税別) ¥1,690
明工社 接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠) 1個
レビュー:(4)

【特長】RoHS指令適合製品です。 【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地2P 30A 250V引掛形

プラグ/キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
88394625 MH2577 1個 ¥1,690 0営業日後以内

6. プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アメリカン電機 プラグ引掛形 接地2P 1個
レビュー:(1)

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電流(A)】30 【色】黒 【寸法L(mm)】103.8

プラグ/キャップ

7. 引掛キャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 引掛キャップ 1個
レビュー:(2)

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【タイプ】圧着端子結線可否:×

プラグ/キャップ

8. プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アメリカン電機 プラグ 引掛形接地2P 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電流(A)】15

プラグ/キャップ

9. 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アメリカン電機 防水形プラグ 引掛形接地2P 1個
レビュー:(4)

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電流(A)】30 【寸法A(Φmm)】59.4 【寸法B(Φmm)】16

プラグ/キャップ

10. 引掛コーナーキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥849 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 引掛コーナーキャップ 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【タイプ】圧着端子結線可否:○

プラグ/キャップ

11. 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥1,390 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アメリカン電機 防水形プラグ 引掛形接地2P 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電流(A)】20 【寸法A(Φmm)】45.4 【寸法B(Φmm)】15

プラグ/キャップ

12. NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) 明工社

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
明工社 NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) 1個

【特長】NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。【用途】サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地2P 30A 125V引掛形 【NEMA規格】NEMA L5-30 【適合電線(mm2)】2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 【RoHS指令】対応

プラグ/キャップ

13. 接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) 明工社

販売価格(税別) ¥1,390
明工社 接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠) 1個
レビュー:(1)

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地2P 30A 250V引掛形 【適合電線(mm2)】(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT)3.5〜8、(VCT/VCTS)3.5・5.5、(CTF/RNCTF)5.5

プラグ/キャップ

14. NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30) 明工社

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
明工社 NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30) 1個

【特長】NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。【用途】サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地2P 30A 250V引掛形 【NEMA規格】NEMA L6-30 【適合電線(mm2)】2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 【RoHS指令】対応

プラグ/キャップ

15. 引掛防水コネクタ プラグ 2P 明工社

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
明工社 引掛防水コネクタ プラグ 2P 1個

【特長】結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【仕様】防水/○ 【適合電線(mm2)】2CT0.75〜2VCT2

プラグ/キャップ

16. 引掛防水プラグ接地2P 明工社

販売価格(税別) ¥1,690
3営業日後以内
明工社 引掛防水プラグ接地2P 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地2P 30A 250V引掛形 【トラスコ品番】735-9519

プラグ/キャップ

17. 引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用 明工社

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
明工社 引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地2P 20A 250V引掛形 【トラスコ品番】735-9721

プラグ/キャップ

18. 引掛ゴムプラグ接地2P 明工社

販売価格(税別) ¥1,490
3営業日後以内
明工社 引掛ゴムプラグ接地2P 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地2P 30A 250V引掛形 【トラスコ品番】735-9527

プラグ/キャップ

19. 接地2P15A引掛タフキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 接地2P15A引掛タフキャップ 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V引掛形 【結線方式】引締端子式 【寸法A(mm)】49.5 【寸法B(mm)】38 【適合電線(mm2)】1.25・2

プラグ/キャップ

20. NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20) 明工社

販売価格(税別) ¥699
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
明工社 NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20) 1個

【特長】NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。【用途】サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地2P 20A 250V引掛形 【NEMA規格】NEMA L6-20 【適合電線(mm2)】2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5 【RoHS指令】対応

プラグ/キャップ

21. 250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地2P) エスコ

販売価格(税別) ¥3,320
3営業日後以内
エスコ 250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地2P) 1個

【種類】ボディ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地2P 30A 250V引掛形 【エスコ品番】EA940BZ-133

プラグ/キャップ

22. 125V/15A 防水型引掛けコネクター(接地2P) エスコ

販売価格(税別) ¥1,340
3営業日後以内
エスコ 125V/15A 防水型引掛けコネクター(接地2P) 1個

【種類】ボディ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V引掛形 【エスコ品番】EA940BZ-132

プラグ/キャップ

23. 引掛形 防水形プラグ アメリカン電機

販売価格(税別) ¥1,690
出荷目安:8日
アメリカン電機 引掛形 防水形プラグ 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】480 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地2P 20A 480V引掛形 【NEMA規格】NEMA L8-20

プラグ/キャップ

24. 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥1,190 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アメリカン電機 防水形プラグ 引掛形接地2P 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電流(A)】15 【色】黒

プラグ/キャップ

25. NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15) 明工社

販売価格(税別) ¥559
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
明工社 NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15) 1個

【特長】NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。【用途】サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V引掛形 【NEMA規格】NEMA L5-15 【適合電線(mm2)】2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2 【RoHS指令】対応

プラグ/キャップ

26. 引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機

販売価格(税別) ¥1,290 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アメリカン電機 引掛形 プラグ(UL/CSA 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【タイプ】ナイロンカバー 【色】黒

プラグ/キャップ

27. 125V/15A 防水コネクター(接地2P) エスコ

販売価格(税別) ¥910
3営業日後以内
エスコ 125V/15A 防水コネクター(接地2P) 1個

【種類】ボディ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【エスコ品番】EA940BZ-24

プラグ/キャップ

28. 250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地2P) エスコ

販売価格(税別) ¥2,570
3営業日後以内
エスコ 250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地2P) 1個

【種類】ボディ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地2P 30A 250V引掛形 【エスコ品番】EA940BZ-143

プラグ/キャップ

29. 125V/15A 防水型引掛けプラグ(接地2P) エスコ

販売価格(税別) ¥1,110
3営業日後以内
エスコ 125V/15A 防水型引掛けプラグ(接地2P) 1個

【種類】ボディ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V引掛形 【エスコ品番】EA940BZ-142

プラグ/キャップ

30. AC125V/15A 引掛プラグ(接地2P) エスコ

販売価格(税別) ¥380
3営業日後以内
エスコ AC125V/15A 引掛プラグ(接地2P) 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V引掛形 【エスコ品番】EA940BW-0

プラグ/キャップ

31. AC250V/30A 引掛プラグ(接地2P) エスコ

販売価格(税別) ¥2,030
3営業日後以内
エスコ AC250V/30A 引掛プラグ(接地2P) 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地2P 30A 250V引掛形 【エスコ品番】EA940BM-21

プラグ/キャップ

32. AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P) エスコ

販売価格(税別) ¥3,090
3営業日後以内
エスコ AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P) 1個

【種類】ボディ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地2P 30A 250V引掛形 【エスコ品番】EA940BM-12

プラグ/キャップ

33. AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P) エスコ

販売価格(税別) ¥2,440
3営業日後以内
エスコ AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P) 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地2P 30A 250V引掛形 【エスコ品番】EA940BM-11

プラグ/キャップ

34. 引掛プラグ接地2P 明工社

販売価格(税別) ¥269
3営業日後以内
明工社 引掛プラグ接地2P 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V引掛形 【トラスコ品番】735-9471

プラグ/キャップ

35. ゴムキャップ 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥1,190
1営業日後以内
東芝ライテック ゴムキャップ 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250(L6-20)NEMA規格 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地2P 20A 250V引掛形

プラグ/キャップ

36. 引掛形キャップ 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥569 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東芝ライテック 引掛形キャップ 1個

【種類】プラグ 【極数】接地2P

プラグ/キャップ

37. NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20) 明工社

販売価格(税別) ¥699
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
明工社 NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20) 1個

【特長】NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。【用途】サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地2P 20A 125V引掛形 【NEMA規格】NEMA L5-20 【適合電線(mm2)】2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5 【RoHS指令】対応

プラグ/キャップ

38. NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15) 明工社

販売価格(税別) ¥589
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
明工社 NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15) 1個

【特長】NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。【用途】サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 250V引掛形 【NEMA規格】NEMA L6-15 【適合電線(mm2)】2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2 【RoHS指令】対応

プラグ/キャップ

39. 引掛形 プラグ (L型) アメリカン電機

販売価格(税別) ¥1,290
出荷目安:8日
アメリカン電機 引掛形 プラグ (L型) 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 250V引掛形 【タイプ】ゴムカバー,L型 【色】黒 【NEMA規格】NEMA L6-15 【適合埋込コンセント】3120,3120D(複式) 【適合コードコネクタボディ】3124R

プラグ/キャップ

40. 接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠) 明工社

販売価格(税別) ¥1,190
3営業日後以内
明工社 接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠) 1個

【種類】プラグ 【形状】引掛タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地2P 20A 250V引掛形

プラグ/キャップ

戻る ページ: 1 2 次へ

『引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります