入線液とは、電気工事で使用される通線オイルのことです。スプレータイプ、泡スプレータイプ、スベリ粉などがあります。スプレータイプは塗布することで約4倍滑りやすくなり、電線管のサビを防ぎ、電線被覆の保護などに役立ちますが、スプレータイプは周囲への飛散に注意が必要です。床などに付着した際には、台所用の中性洗剤などで拭き取りますが、完全には除去できません。その点、泡スプレーは飛散せずムダがなく、また垂れにくいので、周囲が汚れないこともメリット。塗布した箇所もわかりやすく、泡スプレータイプが最も良く売れているようです。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
1,490 税込1,639
当日出荷

パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル・強力噴射
用途シリコン入りケーブル入線スプレー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
1本(420mL)
1,390 税込1,529
当日出荷

入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様偶発的に食品に触れても安全なNSF-H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)。 容量…500mL
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
用途入線時適用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(0.5L)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュッとひと吹き、するする入線。ケーブル通線時のシリコン潤滑剤。スプレー式なのでムラなくぬれて、電線を傷めない。
RoHS指令(10物質対応)対応 トラスコ品番432-7128 内容量(mL)420
1本(420mL)
1,790 税込1,969
当日出荷

泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(当社製品比)。塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
RoHS指令(10物質対応)対応 トラスコ品番250-8559
1本(420mL)
1,790 税込1,969
当日出荷

グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
材質ポリオキシアルキレン、イソプロピルアルコール、水 質量(g)700 容量(L)0.7
1本
2,690 税込2,959
当日出荷

よくすべる!シリコン入通線無害潤滑剤。シリコン入りのため非常になめらかな滑りで、半分の力で楽々と入線でき、塗布後、乾燥してからも効果は変わらない。電線被覆と電線管内部を、摩擦から保護する効果がある。半透明液状で油成分を含まず、安全でクリーン経時経年変化が少なくケーブル外被、管内等に影響を与えない。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(0.5L)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!。環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
臭気内容液:無臭噴射剤:ややエーテル臭 融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4 含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0 危険物の品名第一石油類 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃ 蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃) 内溶液:白濁不透明液噴射剤:無色透明 定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃) 爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5 比重内容液:0.976±0.02(20℃)噴射剤:0.560(20℃) 危険等級 使用温度範囲(℃)40以下 引火点(℃)内溶液:330噴射剤:-90.0~-72.0 発火点(℃)内溶液:450噴射剤:405~550
1本(420mL)
1,690 税込1,859
当日出荷

仕様電気製品のプラスチック部分、化学繊維(セーター、スカート、ストッキング、カーペットなど)の静電気の発生をおさえ、ホコリなどの付着を防止します。 容量…220mL
1個(220mL)
499 税込549
当日出荷

なめらかな入線 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます シリコンスライダー 水溶性タイプ
用途入線用潤滑剤
1本(500mL)
1,690 税込1,859
当日出荷

仕様浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入りくんだ刃物部分にも付着し速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプで、繊維類の染料を浸したりプラスチックを溶かしたりしません。 容量…420mL
1個
759 税込835
3日以内出荷

なめらかな入線 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます 界面活性剤系
用途入線用潤滑剤
1本(500mL)ほか
1,490 税込1,639
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タスコ(TASCO)入線用潤滑剤
仕様あらゆるケーブルの入線作業に最適。 高品質シリコンによりスムーズな入線が可能。また、電線管などの表面の防錆・保護にもなります。 ウエスなどにしみ込ませて一気に使えます。 乾いた後でもよく滑る!! 内容量…500ml 中ブタ付で輸送時にこぼれにくい 乳白色でさらさら液状タイプ
1個
2,290 税込2,519
3日以内出荷

仕様潤滑剤そのものが”食品”である上”衛生管理”された食用油ラインにて生産されています。 NSF-H1、3Hグレード食品機械用オイルスプレー。 容量…420mL
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

タスコ(TASCO)除菌スプレー
仕様全てが天然物で食品衛生上有害な成分は含まれておりませんので厨房用除菌剤として使用できます。 エアコン・ショーケース等の除菌・カビ・悪臭防止に。 逆さにしても使用できます。 中性 内容量…355ml
1個(355mL)
899 税込989
当日出荷

仕様塩素化パラフィン等を使用していないので、ダイオキシンの発生する心配がありません。 鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料や工具の腐蝕の心配がありません。 容量…420mL
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

タスコ(TASCO)冷却型潤滑剤
仕様錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します! -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
1個
1,590 税込1,749
4日以内出荷

タスコ(TASCO)入線用潤滑剤
仕様電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 シリコン剤・スプレータイプ 容量…420ml
1個
1,690 税込1,859
3日以内出荷

乾いた後もすべりが良い!。パラフィンワックス系(シリコンは含まれていません)
用途入線時適用
1本(600mL)
1,690 税込1,859
翌々日出荷

タスコ(TASCO)入線用潤滑剤
高品質シリコンスプレーにより、 スムーズな入線が可能 電線管などの表面の防錆・保護になります
仕様ロングノズル付、LPG使用、2WAYノズル 内容量(mL)420 寸法(Φ×高さH)(mm)60×220
1個(420mL)
1,590 税込1,749
4日以内出荷

仕様ネジ・ボルト・ナット緩め&潤滑・防錆に。 水置換性浸透・防錆効果。 -42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 容量…550mL 自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各船舶の錆びたボルトナット・チェーン等に使用可能。
1個
1,490 税込1,639
3日以内出荷

仕様亜鉛末の電気化学的防触効果と被覆防触効果の両作用により、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。 そのままトップコートとして美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。 容量…420mL
1個(420mL)
1,790 税込1,969
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング