重力式スプレーガン :「ブロック用塗料」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(2)
1.2(1)
1.3(1)
1.5(1)
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。
微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。
パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。
空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。
軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
空気使用量(L/min)150
質量(g)(ガン)250
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]
取付ネジ径(塗料)G1/4
使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。
微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。
パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。
空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。
軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
ノズル口径(Φmm)1.0
空気使用量(L/min)150
パターン開き(mm)190
質量(g)(ガン)250、(カップ)150
塗料噴出量(mL/min)90
カップ容量(mL)250
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]
取付ネジ径(塗料)G1/4
使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
●デカヘッドだから、ソフトな霧でボカシ塗装も楽々。
●小さなキズを小さく直し、大きい面積も楽々塗れる。
●スポット補修、ボカシ塗装、ブロック塗装、様々な塗装シーンで小型ガンならではの、ハンドリングの良さが活きます。
●楕円パターンは端に行くほど塗料が薄くなって行くので自然に縦方向のボカシが出来ます。
●小さな面積の塗装でも広い面積の塗装でも、周りへの飛散を考えると、より低い空気圧力、●少ない空気使用量での高い微粒化が求められます。
取付ねじG1/4
塗料供給方式重力式
高粘度の水性塗料を溶剤系塗料と同じ感覚で仕上げることができる水性塗料用サイドカップガンです。
空気キャップは、ワイド&フラットパターン設計。ムラの少ない均一な塗膜により塗着効率が向上します。
Feel WB 専用設計の空気キャップは、隣接パネルへのオーバーミストをブロックし、オーバーミストによるトラブルの軽減。
またワイド&フラットパターンでムラの少ない均一な塗膜が得られる、新開発のB.O.S を採用。
高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が塗着効率を上げ、コート回数を減らします。
ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。
高粘度塗料に対応する大口径ニップル。回しやすく、合わせやすい専用調節ツマミです。
用途水性塗料用サイドカップガン
空気使用量(L/min)240
パターン開き(mm)280
セット内容スプレーガン:Feel WB 1丁、サイドカップ:Eco400ⅢA 1個
塗料供給方式重力式
本体質量(g)390
カップ形状サイドカップ
材質(カップ部)アルミ
カップ容量(mL)400
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料噴出量(mL/min)220
取付ねじG3/8
1セット
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。