56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
1パック(2枚)
379 税込417
当日出荷

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.47
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
399 税込439
当日出荷

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

1パック
339 税込373
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷

1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4) ドレン方式手動 空気流量(L/min)780 最高使用温度(流体温度)℃80 ろ過度(μm)20 質量(kg)2.5 備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

微調整が可能なスクリュー式です。使いやすいストレート形状です。
用途空気圧力管理。 トラスコ品番419-4632 材質真鍮 使用温度範囲(℃)5~43 最高使用圧力(MPa)0.68
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1パック(2枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷

1セット
339 税込373
当日出荷

台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様センターカップガンスタンド トラスコ品番805-2379 質量(g)610 適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途エアホースホルダ 耐荷重(kg)20 仕様エアホース用
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーガンに付属した際にバランスを崩さない小型の手元圧力計で、空気圧力管理と調整を行うことができます。
用途空気圧力管理。 トラスコ品番380-7274 材質(本体)真鍮 質量(g)95 調整方式スクリュー式 ニップル(空気)G1/4
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷

1パック
279 税込307
当日出荷

センターカップガン用マグネットホルダを使用する際の、PPSカップ専用アダプタ。
用途PPSカップ専用アダプタ(ガンホルダ用) 適合GHM-01、GHM-03(ガンホルダー) 仕様PPSカップ専用アダプタ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷

1個
8,298 税込9,128
当日出荷

1パック
4,398 税込4,838
当日出荷

1セット
699 税込769
当日出荷

強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用) 耐荷重(kg)10 適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L 仕様3ガン用
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ジョイントシートに角度を付けたことにより、ホース捌きを楽に致しました。
仕様G1/4・アネスト岩田 L型ロータリージョイント トラスコ品番805-2378 質量(g)50
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

塗料循環システムの塗料戻し側に取り付けることにより、定量管理が可能です。
用途バルブ。 トラスコ品番380-7754 材質本体接液部/アルミニウム 質量(g)850 最大流量(L/min)2.0 圧力調整範囲(MPa)0~0.6 一次側圧力(MPa)(最大)0.6
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用) 耐荷重(kg)3 適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L 仕様1ガン用
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷