エンジンクリーナーとは、エアーガンのノズルの部分が長くなった器具。エンジンや農機具、機械などの狭い部分にでも、長いノズルを差し込んで洗浄することができ、液体の吹き付ける量の調整機能を持ったエンジンクリーナーなどもあります。用途としては、洗浄だけではなく、防錆油の吹き付けなどにも使用可能です。製品に使用しているパッキンの材質によって、扱える液体が限定されている場合がありますので、注意書きを読んでから機種選定をしてください。
商品豆知識
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.63
0.7(10)
1(4)
1.5(1)
材質アルミ、鉄
全長(mm)410
質量(g)278
穴径(Φmm)3.8
使用圧力(MPa)0.63
吐出量(L/min)0.45
ノズル長(mm)250
取付ねじG1/4"
アズワン品番64-7817-89
使用コンプレッサ1HP以上
1台
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。