セキュリティシステムは、不審者の侵入などを対象とした防犯装置です。侵入者を検知すると、大音量のアラームで威嚇、ワイヤレス機器、通報装置との連携で遠隔地への即時の通知が可能な製品もあります。送信機タイプの製品は、侵入者の見地を電波で飛ばし、受信機側で警報音を発するシステム。電池式で電源に固執しないため、床にでも設置できます。高齢者の被害が増えている振り込め詐欺対策の機器もあり、警戒音声や非通知通話への警告など、成りすまし電話に対する警戒・防止効果を狙った防犯装置です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
赤外線検知により人や動物の接近を常時検知し、計測値や検知した回数をクラウドに保存します。 クラウドを経由して何処からでもデータを知ることができます 遠隔地に住む親の見守りに使用する場合、人が行動していることを検知します。 深夜のオフィスや遠隔地の倉庫などに設置すれば、侵入者を検知し、メールで通知することができます。 スマカメを連動させて録画をすることも可能ですし、スマカメの通話機能を利用して、侵入者に警告をすることもできます。 USB給電で稼働しますので、USB電源アダプターやモバイルバッテリーがあれば何処でも設置できます。
質量(g)約13 消費電力(W)最大約0.9 電源電圧(V)5 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×73.7×10 センサー型式EXCELITAS社PYD_1698 検知範囲角度:最大120° 動作温度、湿度範囲温度:'-5~60、湿度:0~100(結露なきこと) セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)TKIP/AES(暗号化なし、WEPには非対応) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11n:最大150IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6IEEE802.11b:11、5.5、2、1 伝送方法IEEE802.11n:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式) 計測機能PIR 無線規格IEEE802.11n.g.b 周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch)
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

気温、湿度、気圧のデータを常時計測し、計測値をクラウドに保存します。 遠隔地に住む親の見守りに使用する場合、夏場にエアコンが稼働しているかを知ることが可能です。 親族であってもプライバシーの観点でカメラの設置が躊躇されるケースでも、「どこでもセンサー」は設置が容易と考えられます。 節電対策として離れたオフィスのエアコンの使用状況をモニタリングできます。 USB給電で稼働しますので、USB電源アダプターやモバイルバッテリーがあれば何処でも設置できます。
質量(g)約12 消費電力(W)最大約0.9 精度気温:±2℃湿度(20-80%):±5%大気圧(300-1100hPa):±4hPa(いずれも25℃環境) 電源電圧(V)5 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×73.7×10 センサー型式TE社MS8607-02BA01 動作温度、湿度範囲温度:'-5~60、湿度:0~100(結露なきこと) セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)TKIP/AES(暗号化なし、WEPには非対応) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11n:最大150IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6IEEE802.11b:11、5.5、2、1 伝送方法IEEE802.11n:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式) 計測機能気温、湿度、大気圧 無線規格IEEE802.11n.g.b 周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch)
取扱い終了

おすすめ人気ランキング