セキュリティシステム :「LED誘導灯」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本格的なセンサー付音声合成装置人や車などを感知した時だけメッセージが流れます。最大100db/1mの本格的ホーンスピーカーです。
手軽な録音・再生録音時間は最大16秒。録音はマイクに向かって話すだけ。また異なったメッセージを何度でも再録音できるので、さまざまな用途にご利用いただけます。
音量調整機能付
付属品取付バイス:1個
トラスコ品番114-0436
質量(kg)約1.65(取付バイス、付属電線を含む)
取付方式バイス式(挟み込み固定)
電源電圧AC100V±10V(50/60Hz)
配線接続プラグ 付属長:5m
機能昼夜判別:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定
検知範囲立体検知最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露・氷結なきこと)
外観本体:PC樹脂(ブラック)調整・取付部:PPO樹脂(ブラック)
検知方式パッシブインフラレッド方式
感度調整約20%~180%
設置場所屋内・屋外(防雨構造)
表示灯・表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯 〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕
消費電流待機時:3W以下、動作時:10W以下(最大音量時)
音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力・出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕・音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)・録音時間:最大約16秒*〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。