検索条件:

22件中 1件〜22件

並び替え:

1. ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 大阪魂

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 1本(840mL)ほか
レビュー:(4253)

【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。 【成分】イソヘキサン、エタノール、液化石油ガス 【仕様】逆さ噴射可 【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 【種別】油性、エアゾール 【適合機器】機械部品 【主な用途】油汚れ 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【特性】逆さ噴射可 【関連資料】よくあるお問合わせ_ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > ブレーキ&パーツクリーナー
注文コード 品番 内容量 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
36557647 - 1ケース(840mL×30本) (原液)504mL/本 ¥5,790 0営業日後以内

2. オイルフィルター モノタロウ

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(153種類の商品があります)
モノタロウ オイルフィルター 1個ほか
レビュー:(5520)

【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > オイルフィルター > オイルフィルター
注文コード 品番 内容量 メーカー 対辺寸法(mm) 直径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
27107596 SZO-10N-A 1箱(20個) ダイハツ・スズキ・スバル・トヨタ・ニッサン・ミツビシ・マツダ 64 65 ¥5,690 0営業日後以内

3. クレ5-56 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
呉工業(クレ) クレ5-56 1本(70mL)ほか
レビュー:(249)

【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 【成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 【使用温度範囲(℃)】-20〜70 【容器】スプレー缶 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
17464737 1004 1ケース(320mL×20本) 192mL/本 ¥6,790 0営業日後以内
70335003 1005 1ケース(430mL×20本) 5160mL ¥8,890 0営業日後以内

4. 超強力 ブレーキ&パーツクリーナー2000 中速乾 モノタロウ

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 超強力 ブレーキ&パーツクリーナー2000 中速乾 1本(840mL)ほか
レビュー:(578)

【特長】ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。【用途】自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用) 【特性】中速乾、逆さ噴射可 【対応材質】鉄、アルミ 【主な用途】油汚れ 【仕様】逆さ噴射可 【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 【成分】シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、LPG(噴射剤)、二酸化炭素(噴射剤) 【種別】油性、エアゾール 【タイプ】中速乾 【危険等級】U 【有機溶剤中毒予防規則】規制外 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > ブレーキ&パーツクリーナー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
32625914 - 1ケース(840mL×30本) ¥8,990 0営業日後以内

5. シャーシーブラック(油性) モノタロウ

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ シャーシーブラック(油性) 1本(420mL)ほか
レビュー:(869)

【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用 【乾燥時間(分)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1〜2本※塗り厚により塗布面積は変化します。 【成分】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 【種別】油性・シャーシー塗装剤 【耐熱温度(℃)】約200 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 塗料 > シャーシー塗装剤 > シャーシーブラック(油性)
注文コード 品番 内容量 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
32602123 - 1ケース(420mL×30本) 260mL/本 ¥7,990 0営業日後以内

6. 強力 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 強力 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 1本(840mL)ほか
レビュー:(309)

【特長】ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK【用途】自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 【特性】強力、速乾、逆さ噴射可 【仕様】逆さ噴射可 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > ブレーキ&パーツクリーナー

7. エンジンオイル SM/CF 5W-30 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ エンジンオイル SM/CF 5W-30 1缶(4L)ほか
レビュー:(1899)

【特長】世界共通規格API(アメリカ石油協会)のガソリン規格「SM」、及びディーゼルエンジンオイル規格「CF」に合格しています。また、高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。安定した潤滑性能を追求。エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 100%バージンオイル使用【用途】ガソリン・ディーゼル兼用 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン・ディーゼル用

8. タッピングスプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥429 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ タッピングスプレー 1本(420mL)ほか
レビュー:(172)

【特長】不活性硫塩化型の切削オイルスプレーです。タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切り等の加工に優れた効果を発揮します。タップ等の磨耗、破損を減少させます。【用途】金属の切削加工 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > その他ケミカル製品 > 切削液/切削スプレー

9. ブレーキ&パーツクリーナー2000 速乾 モノタロウ

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー2000 速乾 1本(840mL)ほか
レビュー:(175)

【特長】速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外【用途】ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に オイル交換時に付着した汚れ除去に 各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に 【種別】油性、エアゾール 【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 【成分】イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、液化石油ガス 【仕様】逆さ噴射可 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【特性】強力、速乾、逆さ噴射可

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > ブレーキ&パーツクリーナー

10. エンジンオイル SM/CF 10W-30 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ エンジンオイル SM/CF 10W-30 1缶(4L)ほか
レビュー:(1719)

【特長】世界共通規格API(アメリカ石油協会)のガソリン規格「SM」、及びディーゼルエンジンオイル規格「CF」に合格しています。高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。安定した潤滑性能を追求。エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 100%バージンオイル使用【用途】ガソリン・ディーゼル兼用 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン・ディーゼル用

11. エンジンオイル SN/CF(相当) 5W-30 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ エンジンオイル SN/CF(相当) 5W-30 1缶(4L)ほか
レビュー:(421)

【特長】API規格のSNグレード・ILSAC規格のGF-5を取得しています。SNグレードはSMグレードよりも、省燃費性能、オイル耐久性、触媒システム保護性能の改善をされたエンジンオイルです。【用途】ガソリン・ディーゼル兼用 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【ILSAC】GF-5

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン・ディーゼル用

12. 発泡ウレタンスプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 発泡ウレタンスプレー 1本(415mL)ほか
レビュー:(221)

【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。 発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。 【色】淡黄 【タイプ】自己消火性なし 【主成分】ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート 【使用可能温度範囲】0〜+50℃ 【耐寒耐熱温度(℃)】硬化後-30〜80/100(短時間) 【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆ 【発泡体積(L)】約21〜23 【熱伝導率(W/mk)】0.05 【発泡倍率】約55 【硬化時間(時間)】(内部)約4〜5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > 補修剤

13. 超強力エンジンクリーナー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,990
男前モノタロウ 超強力エンジンクリーナー 1箱(18L)
レビュー:(90)

【特長】超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。【用途】目安:エンジンルーム(2〜5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2〜3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 【pH値】13.4(代表値) 【アルカリ度(%)】2.6 【溶剤分(%)】20

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > クリーナー > エンジン・ピット洗浄

14. 工業用精製水 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 工業用精製水 1箱(20L)ほか
レビュー:(44)

【特長】イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。【用途】クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用 【pH値】6.0 【導電率】1.0μS/cm

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー補充液(精製水)

15. シャーシーブラック(水性) モノタロウ

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ シャーシーブラック(水性) 1本(420mL)ほか
レビュー:(234)

【特長】自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。【用途】自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用) 【乾燥時間(分)】指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 【仕様】塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5〜1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。 【成分】エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤) 【種別】水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 塗料 > シャーシー塗装剤 > シャーシーブラック(水性)

16. 洗浄用ラッカーシンナー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,390
男前モノタロウ 洗浄用ラッカーシンナー 1缶(16L)
レビュー:(41)

【特長】再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。【用途】洗浄用 【成分】トルエン・キシレン・エチルベンゼン・酢酸エチル・酢酸n-プロピル・酢酸n-ブチル・メチルエチルケトン・メチルイソブチルケトン・メタノール・イソプロピルアルコール 【危険等級】U 【有機溶剤中毒予防規則】第二種有機溶剤 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】16L 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 塗装 > 自動車補修塗料

17. エンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ エンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30 1缶(4L)ほか
レビュー:(186)

【特長】API規格のSNグレード・ILSAC規格のGF-5を取得しています。SNグレードはSMグレードよりも、省燃費性能、オイル耐久性、触媒システム保護性能の改善をされたエンジンオイルです。【用途】ガソリン・ディーゼル兼用 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【ILSAC】GF-5

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン・ディーゼル用

18. ブレーキ&パーツクリーナー2000 18L缶 モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー2000 18L缶 1缶(18L)
レビュー:(97)

【特長】詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、ゴム・プラスチックへの影響も少なく、有機溶剤中毒予防規則、廃缶問題によるISO管理上にも最適な商品です。【用途】自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > ブレーキ&パーツクリーナー

19. まる洗いカーシャンプー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,000
男前モノタロウ まる洗いカーシャンプー 1缶(18L)
レビュー:(22)

【特長】トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。【用途】自動車のボディー・タイヤ 【希釈倍率】10〜25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。)

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > シャンプー > カーシャンプー > 大容量リキッド(液体タイプ) 缶容器

20. メグミックス補修材 メグロ化学

販売価格(税別) ¥2,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
メグロ化学 メグミックス補修材 1本(50mL)
レビュー:(39)

【特長】SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > プラスチック補修

21. ピットクリーナー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
男前モノタロウ ピットクリーナー 1箱(18L)

【特長】グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!【用途】鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。 【成分】ポリ(オキシアルキレン):アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水 【使用方法】汚れに応じて原液〜5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。 【液色】透明 【液性】アルカリ性 【危険物の種別】非危険物

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > クリーナー > エンジン・ピット洗浄

22. メグミックス50チップ メグロ化学

販売価格(税別) ¥1,990
メグロ化学 メグミックス50チップ 1袋(12本)
レビュー:(23)

【特長】メグミックス専用チップ 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】34g

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > プラスチック補修

戻る ページ: 1 次へ