検索条件:

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. スプレーブラッセン ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,290
ファインケミカルジャパン スプレーブラッセン 1本(420mL)
レビュー:(68)

【特長】超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2〜3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。【用途】あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。【トラスコ品番】361-0276【耐熱温度(℃)】約400【主な用途】鉄、銅、アルミ、ステンレス【膜厚(μm)】2〜3【鉛筆硬度】3H【密着性】(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 塗料 > 耐熱・防錆塗料 > 耐熱塗料
注文コード 品番 内容量 成分特性 販売価格 出荷目安 数量
06180343 FC-142 1本(420mL) ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 耐水、耐油、耐熱 ¥1,290 0営業日後以内

2. ステンレスカラーコート ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン ステンレスカラーコート 1本(420mL)
レビュー:(21)

【特長】酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。 密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。 防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。 耐熱性に優れます。【用途】ステンレス溶接焼けの外観補修に。 鉄、アルミタンクの補修に。 塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。 水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。 ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。 金属の防錆・着色。 プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。【トラスコ品番】398-5091【使用方法】シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20〜30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10〜20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。【耐熱温度(℃)】400【主な用途】鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 塗料 > 耐熱・防錆塗料 > 耐熱塗料
注文コード 品番 内容量 特性 販売価格 出荷目安 数量
09511591 FC-113 1本(420mL) ステンレス色 耐熱、防錆 ¥1,990 0営業日後以内

3. メタルコート ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥839
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン メタルコート 1本(420mL)
レビュー:(6)

【特長】特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。 透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。 従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。 強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。【用途】各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。 機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。 各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。【トラスコ品番】398-5105【液色】青【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > その他ケミカル製品 > 防錆皮膜スプレー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06651757 FC-121 1本(420mL) ¥839 0営業日後以内

4. ノンシーズ ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン ノンシーズ 1本(420mL)
レビュー:(3)

【特長】高温ネジ焼付防止剤。耐熱温度が-60℃〜1200℃まで、耐荷重性が4.7トン/cm2以上のアルミニュームベースの焼付け防止潤滑剤でMIL規格に適合しています。【用途】圧力釜、バルブ、耐熱部品、高熱ガスバルブ、炉ギヤー部、ダイス固定ボルト等。【使用温度範囲(℃)】-60〜1200【トラスコ品番】398-5130【色】銀灰【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09995912 FC-162 1本(420mL) ¥1,490 0営業日後以内

5. シルバーコート ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,090
ファインケミカルジャパン シルバーコート 1本(300mL)
レビュー:(3)

【特長】各種金属に対して密着性に優れています。 耐水性、耐油性、耐候性にも優れています。 常時600℃の高温に耐えます。【用途】自動車マフラーの酸化防止。 特殊自動車のマニホルドの耐熱、酸化防止。 化学プラントの高熱ダクトの酸化防止。 連続加熱炉内のローラーの耐熱、酸化防止。 ボイラー、熱交換機の酸化防止。【耐熱温度(℃)】600【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 塗料 > 耐熱・防錆塗料 > 耐熱塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35172715 FC-31 1本(300mL) シルバー ¥1,090 0営業日後以内

6. シリコーングリーススプレー ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,290
3営業日後以内
ファインケミカルジャパン シリコーングリーススプレー 1本(180mL)

【特長】耐熱性、熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキ油性などの点においてもきわめて優れており、摺動部や回転部の長期間の潤滑や錆止め。 米国MIL-L15719A規格に適合する性能を持っています。 透明で長期高温部分に使用できるシリコーン潤滑剤。【用途】印刷機械、プリンター、改札機、貨幣勘定機などの潤滑。 フェンス、ドア、回転椅子などに。【使用温度範囲】-30℃〜200℃【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > グリース > グリース

戻る ページ: 1 次へ