38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,590 税込1,749
当日出荷から181日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
1個
859 税込945
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
1箱(1枚)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
1枚
3,500 税込3,850
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

D23/D26/D31は、トラック用専用カルシウム合金極板。 フルフレーム・スタンプ極板が強度と導電性を向上。 優れた減液特性と自己放電を抑制。 防爆フィルター付き液栓。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)
用途国産商用車・トラック用 箱高(mm)200 定格電圧(V)12
1個
12,900 税込14,190
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。
タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 再生紙使用マーク適合
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バッテリーの進化、ここに極まる。アイドリングストップ車・充電制御車・通常車に搭載可能な長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリー登場!
定格電圧(V)12 タイプシールドタイプ 再生紙使用マーク適合
1個
8,990 税込9,889
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)PS バッテリー
定評の基本スペックを継承しメンテナンス性を大幅に向上したカルシウムバッテリー(液栓付タイプ) 充電制御車にも最適
定格電圧(V)12
1個
5,390 税込5,929
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低抵抗の不職布を採用によりペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。 ポケット式グラスマットセパレーターがペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。 突出型液栓により土や泥などの詰まりを抑制。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)
用途国産商用車・トラック用
1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
1箱(1枚)
1,890 税込2,079
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。
保証期間2年または3万km
1個
11,900 税込13,090
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ラムダセンサー
交換需要の高いO2センサーは専用コネクターを採用し、取り付け作業効率が向上。
1個
9,990 税込10,989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ガソリンエンジンの三大要素「混合気」「圧縮」「点火」、イグニッションコイルは「点火」の重要な役割を担っています。
用途輸入車用点火プロセス
1個
5,790 税込6,369
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 再生紙使用マーク適合
1個
23,900 税込26,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

花粉やホコリを完璧にとり除く。空気をクリーンに保つ、高性能エアコンフィルター。
1箱(1枚)ほか
1,290 税込1,419
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
1個
5,390 税込5,929
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)アドバンテージ(+)
ラバーにはグラファイトコーティングを採用し あらゆるガラスコーティングに順応する最新グラファイトラバーを搭載 エアロダイナミック・スチールフレームにより高い拭き取り性能を長期間維持 純正トーナメントワイパーからの交換需要に対応(国産車適合率95%※) ※2018年4月現在
取り付け形状Uフック
1箱(10本)
5,390 税込5,929
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

作業環境を選ばないバッテリータイプです。マイクロフィルターシステム採用により、ホコリを気にせず作業可能です。マジック式・クランプ式使用可能です。
用途荒削り 塗装はがし 下地仕上げ ペーパー寸法(mm)クランプ式115×140、マジック式115×107 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分])11000 ストローク数(min-1[回/分])22000 オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6 プレート寸法(mm)110×100 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×142×113 付属品パンチングツール、サンディングペーパー、115×140 mm(クランプ式用)、115×107mm(マジック式用)各1枚
1台
13,900 税込15,290
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)ラムダセンサー
交換需要の高いO2センサーは専用コネクターを採用し、取り付け作業効率が向上。
1個
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

スパークプラグに必要な高電圧を発生させます。高熱を発生しやすい特性があるため低年式車は特に機能チェックが必要です。
用途輸入車用点火プロセス
1個
4,390 税込4,829
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

EN規格バッテリーを搭載するトヨタHVのタクシー用。 液式(カルシウム)とAGMの2種類を準備。 LN1、LN2を揃え幅広い適合
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産ハイブリッド車向けに専用設計された長寿命・完全メンテナンスフリー補機用バッテリー
短側面サイズB 端子位置R タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 保証期間3年または8万km 再生紙使用マーク適合
1個
15,900 税込17,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州で鍛え上げられたOE品質で、高い快適性とロングライフを実現。 厳選された素材、最適な配合(フォーミュレーション)により、ベストなブレーキングを保障。 欧州仕様と日本仕様。どちらも安定した制動力を発揮。
1箱(4枚)
2,990 税込3,289
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

作業環境を選ばないバッテリータイプ、マイクロフィルターシステム採用により、ホコリを気にせず作業可能
用途荒削り、塗装はがし、下地仕上げ バッテリー容量(Ah)4 充電時間(分)約23(空→75%ターボ充電)/約45(空→フル充電) ストローク数(min-1)22000 ペーパー寸法(mm)114×140 パット寸法(mm)113×101 オービットダイヤ(mm)1.6 質量(kg)1.5(バッテリー含)(4.0Ahバッテリー装着時) 材質ポリアミド樹脂 セット内容パンチングツール、マイクロフィルターユニット 振動3軸合成値(m/s2)サンディング:4.1 トラスコ品番496-1439 長さ(mm)198 幅(mm)113 高さ(mm)142 電圧(V)18(充電式専用バッテリー) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
1台
16,900 税込18,590
当日出荷

基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。
タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 保証期間2年または3万km
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリー吸じんマルチサンダー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
用途荒削り塗装はがし下地仕上げ。 長さ(mm)221 幅(mm)100 高さ(mm)145 質量(kg)1.6(1.5Ahバッテリー装着時) ペーパー寸法(mm)93×93×93/93×60×100 適合バッテリーボッシュDIY用充電式専用18Vバッテリー セット内容本体のみ、木工用ペーパー#80・120・180、各一枚 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)/約60(空→フル充電) ストローク数(min-1)22000
1台
13,900 税込15,290
翌々日出荷

ローターが摩耗・損傷すると、ブレーキの放熱効果が低下し、ベーパーロックを引き起こす可能性があり、大変危険です。 定期的な点検が必要です。(おすすめ交換時期:60,000Kmごと) ブレーキパッド、ブレーキディスクローター、ブレーキパッドセンサーは同時交換をおすすめします。
1箱(2枚)ほか
3,590 税込3,949
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ブレーキ粉塵の発生量を抑制。ブレーキ性能も長く維持。 ブレーキパッド、ブレーキパッドセンサーとの同時交換をおすすめします。
1枚
4,790 税込5,269
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

スパークプラグに必要な高電圧を発生させます。 高熱を発生しやすい特性があるため低年式車は特に機能チェックが必要です。
1個
5,490 税込6,039
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)フューエルポンプ
燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。 フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。
1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ガソリンエンジンの三大要素「混合気」「圧縮」「点火」、イグニッションコイルは「点火」の重要な役割を担っています。
1個
8,990 税込9,889
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレーキ粉塵の発生量を抑制。ブレーキ性能も長く維持。ブレーキパッド、ブレーキパッドセンサーとの同時交換をおすすめします。
用途輸入車用
1枚
5,490 税込6,039
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)輸入車用バッテリー
EFB (強化型液式バッテリー) テクノロジーを採用し、大容量化、耐久性向上、充電受入性能向上の実現。
1個
34,900 税込38,390
5日以内出荷

純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
1個
13,900 税込15,290
5日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)フューエルポンプ
燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。
1個
13,900 税込15,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)国産車用バッテリー
EN規格バッテリー。日本車の海外展開に伴い純正採用が増加しています。
1個
14,900 税込16,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EFB (強化型液式バッテリー) テクノロジーを採用し、大容量化、耐久性向上、充電受入性能向上の実現。
タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 保証期間2年または4万km 再生紙使用マーク適合
1個
24,900 税込27,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
3日以内出荷