マックスウィンの後席用ツインファン、K-FAN16です。【2つのファンがそれぞれ独立して調整できる】。ファンの向きはボールジョイントの設計 + 360度の角度で調整でき、お好みの向きに涼しい風を送ることができます。 ボールジョイントマウントは左右180°で調整でき、ファンは上下270°、ベースは360°で調整可能です。【3段階の風量調整可能】。本体スイッチで風量は 弱/中/強 3段階を調整することが可能です。シーンに合わせてお選びいただけます。【個別に風量調整可能】。2つ独立スイッチ設計で、それぞれ違う風量で調整できます。【伸縮式アームでコンパクトに】。取付部は3段クリップロック設計を採用。ホールド部は軟質樹脂なので、長距離の移動でも滑りしにくく、走行中の振動や異音を防ぎます。伸縮アーム設計なので使わない時はヘッドレスト側に収納することができます。【カンタン取付】。ヘッドレストシャフト1本だけで取り付け可能。USB電源ケーブルの長さは約170cmなので運転席側から電源取得も可能。 USB Type-A給電設計であり、モバイルバッテリーなどを使用し、アウトドアの場合にも使用可能!
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。