自動車用品 :「シガーソケット USB」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V/24V車対応、USB-A×5口、USB-C×1口で同時に様々な機器を充電可能なシガーソケットチャージャー。合計消費電力は86Wまで対応、USB-C PD出力はMax 30Wで高速充電ができます。
ホワイト 材質(本体)ABS コード長さ(m)充電コード:1.5 本体質量(g)約175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×75×26 出力仕様USB-C PD×1口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 合計30W Max、QC3.0 USB×2口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A 合計36W Max、USB×3口 出力:DC 5V/0-2.4A 合計20W Max RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。 ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。 延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。 本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。 コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2 寸法(mm)85×53×31 質量(g)約120 消費電力(W)合計:150 保証期間購入日から一年間 コード長さ(cm)70 USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

PD高速充電対応可能 USB 3ポート ソケット 2連、シガーソケット充電器。デリバリー(Power Delivery)で高速充電対応可能です。USB-C PD出力はMax 18Wで高速充電できます。150W大容量・12V/24V車対応、合計消費電力:150W、シガーソケット2連、USBポート2口、USB-C PDポート1口で、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可能です。
ホワイト ポート数シガーソケット×2、USB-A×2、USB-C PD×1 消費電力(W)合計150 出力USB:DC5V/2.4A、3Amax、USB-C PD:DC5V/9V/12V、18Wmax 入力電圧(V)DC12/24 寸法(cm)約2.6×2.3×1.9 コード長さ(cm)約80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1 材質アルミ 出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max) 最大出力(W)1200 本体質量(g)2100 出力電圧(V)DC5 定格出力(W)1000 外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5 出力波形正弦波 内蔵ヒューズ50A/32V×4PCS RoHS指令(10物質対応)対応 出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1 レッド 本体質量(g)約990 出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62 定格出力(W)500、最大:580 出力波形正弦波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
材質アルミ レッド 出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46 定格出力(W)300 コード長さ(mm)シガーソケット:約800 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、 波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、 投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1 レッド 本体質量(g)約620 出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57 定格出力(W)300、最大:380 出力波形正弦波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。 車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、iPhone、 iPod、スマートフォン、PSP、液晶テレビ、 DVDプレーヤー、照明器具などに適用します。 キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!
付属品バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用) 材質アルミ レッド 本体質量(g)約450(ケーブル除く) 出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46 定格出力(W)300、最大:350 コード長さ(mm)シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力150Wの電子機器に給電可能です。スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×68×34 定格出力(W)150 コード長さ(mm)シガーソケット:約800 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×1口(AC100V出力) USBポートType-A×1,Type-C×1(DC5V 0~2.4A 合計:4.2A出力)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷