自動車用品 :「燃料添加剤 ディーゼル」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
吸気系統のカーボンによる目詰まり、燃焼室やプラグのカーボンの付着を除去します。
エンジン本来の性能を回復させます。燃料20L~30Lに1本の割合でご使用ください。
成分ケロシン、添加剤
使用方法燃料20L~30Lに1本(100mL)を目安にご使用ください。燃料と添加剤の混合促進のため給油まえに本製品を添加し、添加後に給油することを推奨します。ガソリン・軽油車に使用できます。
適合車ガソリン車・軽油車
引火点(℃)45(TAG密閉式)
密度(g/cm3)0.7972(20℃)
外観微淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。