自動車用品 :「cca」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムービー バッテリーの寿命が判ります。 AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付 仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS 使用電圧(V)9~30 ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm 測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定) 言語表示日本語 測定範囲(CCA値)100~2200CCA 取扱説明書(6.65MB) 計測方式インピーダンス方式
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷


JTC825011C用自在キャスター 2個入り(直径:43mm・幅:23mm)JTC825011C用フロントキャスター 2個入り(直径:65.5mm・幅:39.5mm・穴径:22.5)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

JTC6025 デジタルバッテリーテスター JTC 動画あり
バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
幅(mm)80 全長(mm)約950 測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA) 測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA 機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト 取扱説明書(1.16MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

小型軽量 廉価タイプ!! オート充電ストップ機能付き 内臓バッテリー:DC12V×20Ah クランキング電流:496ccA ピーク電流:1800A LEDライト付き 補修バッテリー無し
寸法(mm)225×175×160 定格電圧(V)DC12 本体質量(kg)6.8 バッテリー容量(Ah)20 取扱説明書(0.88MB)
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

形状の異なる2種類がセットとなっていますので、状況に合わせて使い分けられます。
用途固着したホース等の引き剥がし作業。 セット内容ホース用フック2本セット 全長(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
5日以内出荷

材質塩ビ糊付シート 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200枚)
3,398 税込3,738
5日以内出荷