自動車・トラック用品 R-GOT 【通販モノタロウ】
検索条件:
ブランドR-GOT

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. ステンコロリン赤 R-GOT

販売価格 ¥1,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
R-GOT ステンコロリン赤 1本(330mL)ほか
レビュー:(29)

【特長】驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)【用途】タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 【被削材】ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【色】赤 【適合工具】タップ、ドリル、リーマ 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > その他ケミカル製品 > 切削液/切削スプレー
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 形状 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
05828042 SCKR-R330 1本(330mL) 293-0480 スプレー 198mL ¥1,990 0営業日後以内
05828051 SCKR-R1000 1缶(1L) 293-0498 液体 1L ¥4,990 0営業日後以内

2. ステンコロリン緑 R-GOT

販売価格 ¥1,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
R-GOT ステンコロリン緑 1本(420mL)ほか
レビュー:(15)

【特長】驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)【用途】タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 【摘要】切削潤滑剤 【色】緑 【タイプ】塩素フリータイプ 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【適合工具】タップ、ドリル、リーマ 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > その他ケミカル製品 > 切削液/切削スプレー
注文コード 品番 内容量 形状 被削材 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
05828024 SCKR-G420 1本(420mL) スプレー 純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 293-0501 ¥1,990 0営業日後以内
05828033 SCKR-G1000 1缶(1L) 液体 純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 293-0510 ¥4,990 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ