特価
本日10月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000023231020
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1本
1,290 税込1,419
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


エアコンシステムの詰まりが原因でコンプレッサーがON/OFFを繰り返すようになったらリキッドチューブの交換がお勧めです。
メーカーダイハツ 主な適合車種ダイハツ/ハイゼット
1個
8,790 税込9,669
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時にスマートフォンなど(※1.5A以下の機器接続可)を充電することができます。 市販のUSB/AC変換アダプターやモバイルバッテリーを使用して車外で使用することも可能です。 嫌な臭いをスピード消臭。花粉キャッチ。
付属品USBケーブル(長さ1.5m)、2ポートUSBカーアダプター 質量(g)約260(USBケーブル・2ポートUSBカーアダプターは除く) 消費電力(W)【弱】0.5、【標準】0.6、【ターボ】1.6 定格入力電圧(V)DC12 適合面積(m2)約3.6 運転音(dB)【弱】19、【標準】23、【ターボ】36 定格出力電圧(V)DC5 運転モード弱・標準・ターボ
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑固な油汚れもすばやく落とすハンド用液体ソープ。 グリスやタールなど頑固な油汚れ、しつこい臭いをしっかり洗浄でき、ポンプ容器によりソープを残さず、無駄のない使用が可能です。
危険物の類別非危険物
1個(1.4kg)
3,990 税込4,389
当日出荷


カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)。 ETCカード有効期限通知機能。 忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。 セットアップ情報通知機能。 ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。 ETCカード挿し忘れ警告機能。 電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。 ETCカード抜き忘れ警告機能。 ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。 利用履歴確認。 最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。 音声案内。 5段階の音量調節が可能(消音含む)。 【新機能】。 自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応。 車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)。 ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応。 ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮。 クリーニングカード使用の発話機能追加。 車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話。 ※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9 電源電圧(V)DC12 最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
1個
9,690 税込10,659
当日出荷

商品はDENSOドライブレコーダーFD-20専用カバーでありドライブレコーダー本体ではありません**。ロッキングボックスはドライブレコーダー本体のカバーのみです。カバーをした状態でも録画可能となります。 ※SDカードの抜取りやイタズラを防止するカバーです(カギ付き)
1個
3,290 税込3,619
7日以内出荷



DENSO(デンソー)ドライブレコーダー
デンソーソリューションが品質保証する液晶画面無しのシンプルなドライブレコーダー 法人様向けにも考えられたソフト・オプションも有ります
1個
17,900 税込19,690
6日以内出荷

DENSO(デンソー)GPSアンテナ
デンソーソリューションが品質保証する液晶画面無しのシンプルなドライブレコーダーFD-20用 GPSアンテナオプション
1個
4,290 税込4,719
6日以内出荷

1本
1,390 税込1,529
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSO(デンソー)ホーン
世界初の音響構造で前方に響くクリアサウンド。 音道からの被水を防ぐ防水構造 指向性を前方に向かせる構造 取り付け場所を選ばないスリムデザイン
ブラック 周波数(Hz)480 (High)、400 (Low) 最大電流(A)5×2 定格電圧 DC V12 音圧レベル(dB)117/1m、111/2m、100/7m(前方での計測値)
1個
3,490 税込3,839
9日以内出荷

DENSO(デンソー)ホーン
薄さ65mmのスリムボディから、ECE基準のクリアサウンド。 トランペット型の大型開口部で大音量を実現 3色の中から選べるカラーバリエーション 取り付け場所を選ばないスリムデザイン
周波数(Hz)480 (High)、400 (Low) 最大電流(A)4.5×2 定格電圧 DC V12 音圧レベル(dB)114/1m、108/2m、97/7m(前方での計測値)
1個
3,490 税込3,839
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


イオン濃度約3倍。嫌な臭いをスピード消臭。いつでも爽やかな空気に。 従来から一新したスタイリッシュなデザイン。 イオンの吹き出し方向が調整可能な可変ルーバーを搭載(手動)。 市販のUSB/AC変換アダプターやモバイルバッテリーをつかえば、いつでもどこでもがさらに広がります。 車室内に舞い込んだ花粉を花粉キャッチフィルターが捕集します。 浮遊カビ菌を除菌。浮遊菌・浮遊ウイルスの作用抑制。 付着臭・付着カビ臭を分解・除去。静電気を抑制。お肌にツヤ効果。
付属品USBケーブル(1.5m)、カーアダプター 寸法(mm)上部直径74×下部直径65×高さ162(USBケーブル・カーアダプターは除く) 質量(g)260(USBケーブル・カーアダプターは除く) 消費電力(W)(弱)0.5、(標準)0.6、(ターボ)1.9 定格出力DC5V 運転音(dB)(弱)19、(標準)23、(ターボ)36 容積(m3)(適合)3.6 運転モード弱/標準/ターボ 定格入力DC12V
取扱い終了

カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声ガイダンス機能ETC。(DC12V専用)
仕様(ヒューマンインターフェイス部)挿入口LED:ETC挿入口内部で点灯、告知音:内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音、カードコネクタ:全収納式、履歴確認:最大100件(音声案内) 質量(g)100 電圧(V)DV12専用(10V~16V) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×97×17 機能ETCカード有効期限通知、セットアップ情報通知、ETCカード挿し忘れ警告、ETCカード抜き忘れ警告、利用履歴確認、音声案内 消費電流(mA)500以下(12V/25℃時) 保存温度範囲(℃)-40~+90 動作温度範囲(℃)-30~+85
取扱い終了

イリジウムチップの接合には信頼性が高くどのような苛酷な運転条件にも負けない「全周レーザー溶接」を採用しています。 全タイプ共にレジスター仕様。しかも信頼性の高いモノリシック型抵抗体を内蔵。全ての電子機器へのノイズをシャットアウトします。 接地電極には白金プラグで実績のある白金チップを採用。電極消耗を大幅に抑制することにより高耐久性を確保しました。 デンソーオリジナルの高融点材料「イリジウム合金」を採用することにより、中心電極先端を極細化、飛火電圧を低減、着火性を大幅に向上させました。
仕様ISO ねじ長さ(mm)19 ねじ径(mm)14 適合車4輪 六角軸二面幅(mm)16 呼び番号V04 火花ギャップ(mm)1.1 碍子プロジェクト(mm)1.5 火花位置(mm)3 接地高さ(mm)5.7 ターミナル形状S レジスタ(kΩ)5
取扱い終了

DENSO(デンソー)ETC車載器 DIU-5401
小さいけど、見やすい 広視野角LED内蔵小型アンテナ フロントガラス貼付タイプの広視野角LED内蔵小型アンテナをETC車載器に標準装備。また、ルームミラー付近に設置できるので、視界を遮ることなく、スッキリ設置できます。 ETCカードの挿入状態を一目で確認 LEDの光でETCカードの挿入状態をお知らせ 広視野角LEDの採用により視認性を向上 小型でスッキリ設置 ドライバーの視野を妨げません
仕様カードコネクタ:全収納式、履歴確認:最大100件(音声案内) 本体質量(g)約98 配線接続3線(+B、ACC、E) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約70×約97×約17、小型アンテナ:約28×約29×約9 機能ETCカード有効期限通知機能、セットアップ情報通知機能、ETCカード挿し忘れ警告機能、ETCカード抜き忘れ警告機能、アンテナ外れ警告機能、利用履歴確認、音声案内 消費電流(mA)500以下(12V/24V、25℃時) 表示LED処理OK時:緑色LED点灯/処理NG時:橙色LED点灯・点滅 保存温度範囲(℃)-40~+90 動作電圧DC12V/24V 適合車種フロントガラスの傾きが水平から20°~50°の車 音声内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音 動作温度範囲(℃)-30~+85
取扱い終了

前後2カメラドライブレコーダー。駐車監視機能。安全運転支援機能。全国のLED信号に対応!。HDR/WDR搭載で白飛びなし!。ノイズ対策済み。先行車接近お知らせ機能。ドライブサポート機能。車線逸脱お知らせ機能。車速アラーム機能 。事故などで電源が切断しても、スーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。多くのドライブレコーダーではSDカードが破損していても通常通り起動してしまい映像を記録できていないことがあります。本製品では起動時にmicroSDHCカードをチェックし、カードが破損していた場合は液晶表示で異常をお知らせするため、撮り逃しを防止できます。事故等の大きな衝撃を受けた際、録画を自動で停止します。 これにより重要な映像を上書きすることがありません。
画面サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶 記録媒体microSDHCカード(付属:16GB/class10)※8GB~32GB対応 仕様【記録映像再生方法】専用ビューワソフト(メーカーHPよりダウンロード)、ビデオ出力(別売AVケーブル必要)、本体液晶 取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 機能GPS、Gセンサー(ON/OFF調整可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可)、LED信号機対応、HDR/WDR機能(ロントカメラのみ)、駐車監視モード・駐車監視録画方式(ケーブル付属・衝撃録画/常時録画+衝撃録画/タイムラプス録画)、ノイズ対策、おまかせ設定機能、かんたんスイッチ(再生/録画/音声録音の3種類から選択可能)、SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能、先行車接近お知らせ機能、車線逸脱お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能、カメラ輝度調整 ◯ (フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能)、リヤカメラ上下反転機能、リヤカメラ鏡像機能、液晶の明るさ調整、録画中の液晶表示(常時点灯/速度連動/時計表示/OFF)、カレンダー/時計表示、液晶反転機能、日時情報の記録 保証期間3年 (消耗品は除く) 記録ファイル形式映像:MOV(MPEG-4 AVC/H.264)、録画:1ファイル1分単位 音声録音ON/OFF可能 記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)/SD(640×360) 適合車種12V/24V車 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 記録時間8GB:約40分~約285分、16GB(付属):約80分~約570分、初期設定:約115分、32GB:約160分~約1140分 フレームレート29fps
取扱い終了

音声による安全運転支援機能つき。駐車監視機能。安全運転支援機能。全国のLED信号に対応。HDR/WDR搭載で白飛びなし!。ノイズ対策済。1/2.7インチイメージセンサー搭載!。視野角168°の超広角レンズ採用。 今まで見えなかった車の前方左右が大幅に見やすくなりました。 。逆走お知らせ機能 。全国に設置されている自動速度取締機位置をGPSで把握し、車両が自動速度取締機の1km手前に接近すると警報でお知らせします!。200万画素で映像もキレイ!。高画質の鮮明な映像を撮影することで、万一のトラブルや予期せぬ事故が起きた時の事故原因解明やスムーズな事故処理等に役立つだけではなく、ドライブの記録映像として後から楽しむこともできます。事故などで電源が切断しても、スーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。多くのドライブレコーダーではSDカードが破損していても通常通り起動してしまい映像を記録できていないことがあります。本製品では起動時にmicroSDHCカードをチェックし、カードが破損していた場合は液晶表示で異常をお知らせするため、撮り逃しを防止できます。事故等の大きな衝撃を受けた際、録画を自動で停止します。 これにより重要な映像を上書きすることがありません。
画面サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶 記録媒体microSDHCカード(付属:16GB/class10)※4GB~32GB対応 仕様【記録映像再生方法】専用ビューワソフト(microSDHCカードに収録)、ビデオ出力(別売AVケーブル必要)、本体液晶 取付ルームミラー裏 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 機能GPS、Gセンサー(ON/OFF調整可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可)、LED信号機対応 、HDR/WDR機能 、駐車監視機能 、ノイズ対策、逆走お知らせ、事故ポイント、ヒヤリハット地点、速度監視路線、SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能 、カメラ輝度調整(3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示(常時点灯/速度連動/時計/OFF)、カレンダー/時計表示、ドライブサポート機能、おまかせ設定機能、かんたんスイッチ(再生/録画/録音の3種類から選択可能) 保証期間3年(消耗品は除く) 記録ファイル形式映像:MOV(MPEG-4 AVC/H.264)、録画:1ファイル1分単位 音声録音ON/OFF可能 記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)/SD(640×360) 適合車種12V/24V車 画素数200万画素 フレームレート29fps
取扱い終了

綺麗な映像!操作も簡単。速度も記録できるGPS内臓 安心の日本製。F値2.0の大型ガラスレンズ採用。全国のLED信号機に対応!。2.7インチ大画面液晶。1/2.7イメージセンサー搭載!。省スペースコンパクト設計!。駐車監視機能搭載(オプション)。視野角168°の超広角レンズ採用。 今まで見えなかった車の前方左右が大幅に見やすくなりました。200万画素で映像もキレイ!。事故などで電源が切断しても、スーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。多くのドライブレコーダーではSDカードが破損していても通常通り起動してしまい映像を記録できていないことがあります。本製品では起動時にmicroSDHCカードをチェックし、カードが破損していた場合は液晶表示で異常をお知らせするため、撮り逃しを防止できます。事故等の大きな衝撃を受けた際、録画を自動で停止します。 これにより重要な映像を上書きすることがありません。
仕様【記録映像再生方法】専用ビューワソフト(microSDHCカードに収録)、ビデオ出力(別売AVケーブル必要)、本体液晶 取付ルームミラー裏、ダッシュボード 質量(g)128(取付ステー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×50×27.6 電源電圧(V)DC12/24 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 有効画素数最大200万 機能GPS、Gセンサー(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)、LED信号機対応、HDR/WDR機能、ノイズ対策、SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能、カメラ輝度調整(3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示(OFF/速度連動/ON/時計)、カレンダー/時計表示、液晶反転機能、日時情報の記録、ドライブサポート機能、おまかせ設定機能、かんたんスイッチ(再生/録画/録音/駐車の4種類から選択可能) 記録媒体microSDHCカード(付属:8GB/class10)※4GB~32GB対応 消費電流(mA)最大:300以下 総画素数200万 解像度320×240 保証期間1年(消耗品は除く) 材質(レンズ)ガラス 撮像素子1/2.7型 CMOSセンサー 記録ファイル形式映像: MOV(MPEG-4 AVC/H.264)、録画:1ファイル1分単位 音声録音ON/OFF可能 記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)/SD(640×360) 適合車種12V/24V車 照度(Lux)最低:2 画面サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 F値F2.0 フレームレート29fps 画角水平136° 垂直70°(対角168°) 動作温度範囲(℃)-10~60
取扱い終了

綺麗な映像!操作も簡単。安心の日本製。F値2.0の大型ガラスレンズ採用。全国のLED信号機に対応!。2.7インチ大画面液晶。1/2.7イメージセンサー搭載!。省スペースコンパクト設計!。駐車監視機能搭載!(オプション)。200万画素で映像もキレイ!。視野角168°の超広角レンズ採用。 今まで見えなかった車の前方左右が大幅に見やすくなりました。事故などで電源が切断しても、スーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。多くのドライブレコーダーではSDカードが破損していても通常通り起動してしまい映像を記録できていないことがあります。本製品では起動時にmicroSDHCカードをチェックし、カードが破損していた場合は液晶表示で異常をお知らせするため、撮り逃しを防止できます。事故等の大きな衝撃を受けた際、録画を自動で停止します。 これにより重要な映像を上書きすることがありません。
画面サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶 有効画素数最大200万 記録媒体microSDHCカード(付属:8GB/class10)※4GB~32GB対応 仕様【記録映像再生方法】専用ビューワソフト(microSDHCカードに収録)、ビデオ出力(別売AVケーブル必要)、本体液晶 取付ルームミラー裏、ダッシュボード 質量(g)120(取付ステー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×50×27.6 電源電圧(V)DC12/24 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 機能Gセンサー(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)、LED信号機対応、HDR/WDR機能、ノイズ対策、SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能、カメラ輝度調整(3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示(OFF/30秒/ON)、カレンダー/時計表示、液晶反転機能、液晶反転機能、ドライブサポート機能、おまかせ設定機能、かんたんスイッチ(再生/録画/録音/駐車の4種類から選択可能) 消費電流(mA)最大:300以下 総画素数200万 解像度320×240 保証期間1年(消耗品は除く) 材質(レンズ)ガラス 撮像素子1/2.7型 CMOSセンサー 記録ファイル形式映像:MOV(MPEG-4 AVC/H.264)、録画:1ファイル1分単位 音声録音ON/OFF可能 記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)/SD(640×360) 適合車種12V/24V車 照度(Lux)最低:2 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 F値F2.0 フレームレート29fps 画角水平136° 垂直70°(対角168°) 動作温度範囲(℃)-10~60
取扱い終了

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー。安心の日本製コンパクト&2.7インチ大画面液晶。駐車監視ユニット対応!(オプション)。ノイズ対策済。1/3インチイメージセンサー搭載!。全国のLED信号機に対応。事故などで電源が切断しても、スーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。多くのドライブレコーダーではSDカードが破損していても通常通り起動してしまい映像を記録できていないことがあります。本製品では起動時にmicroSDHCカードをチェックし、カードが破損していた場合は液晶表示で異常をお知らせするため、撮り逃しを防止できます。事故等の大きな衝撃を受けた際、録画を自動で停止します。 これにより重要な映像を上書きすることがありません。
仕様【記録映像再生方法】専用ビューワソフト(microSDHCカードに収録)、ビデオ出力(別売:AVケーブル)、本体液晶 取付ルームミラー裏、ダッシュボード 質量(g)112(取付ステー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×27.9、取付ステー装着時:80×73.3×27.9 電源電圧(V)DC12/24 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 有効画素数最大100万 機能GPS、Gセンサー(ON/OFF調整可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可)、LED信号機対応、ノイズ対策、SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能、カメラ輝度調整(3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整(常時点灯/速度連動/時計/OFF)、カレンダー/時計表示、液晶反転機能、日時情報の記録、ドライブサポート機能(急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします)、おまかせ設定機能(録画サイズやフレームレートの設定を一括で簡単に設定変更可能)、かんたんスイッチ(再生/録画/音声録音の3種類から選択可能) 記録媒体microSDHCカード(付属:8GB/class10)・4GB~32GB対応 消費電流(mA)最大:250以下 総画素数120万 解像度320×240 保証期間1年(消耗品は除く) 材質(レンズ)ガラス 撮像素子1/3型 CMOSセンサー 記録ファイル形式映像:AVI(MJPEG)・ビューワソフトにてAVIに出力、録画:1ファイル約120MB単位 音声録音ON/OFF可能 記録画像サイズHD(1280×720)/SD(640×360) 適合車種12V/24V車 照度(Lux)最低:2 画面サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶 F値F2.0 フレームレート10fps/20fps/30fps 画角水平104° 垂直74°(対角143°) 動作温度範囲(℃)-10~60
取扱い終了

車載用プリンタと接続できる音声ガイダンス機能ETC。
仕様(ヒューマンインターフェイス部)LED表示:(処理OK時)緑色LED点灯 /(処理NG時)橙色LED点灯・点滅、告知音:内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音、カードコネクタ:全収納式、履歴確認:最大100件(音声案内) 質量(g)111 電圧(V)DC12/24兼用(10~32V) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×97×17(取付部約+2.2) 機能ETCカード有効期限通知、セットアップ情報通知、ETCカード挿し忘れ警告、ETCカード抜き忘れ警告、アンテナ外れ警告、利用履歴確認、音声案内 消費電流(mA)500以下(12V24V/25℃時) 保存温度範囲(℃)-40~+90 動作温度範囲(℃)-30~+85
取扱い終了

きれいな水のミスト。タンク内のAg+イオンカートリッジを搭載。Ag+イオンの力で水を清潔に保ちます。 たっぷりのタンクで手間いらず。1回の給水で約7日間使用可能です(1日1時間使用した場合)。 給水はLEDでお知らせ。タンク内の水がなくなるとミスト運転ランプが点滅してお知らせします。 イオン濃度約3倍のターボ運転で消臭スピード2倍。 市販のUSB/AC変換アダプターやモバイルバッテリーを使えば、いつでもどこでもがさらに広がります。 車室内に舞い込んだ花粉を花粉キャッチフィルターが捕集します。 浮遊カビ菌を除菌。浮遊菌・浮遊ウイルスの作用抑制。 付着臭・付着カビ臭を分解・除去。静電気を抑制。お肌にツヤ効果。
付属品USBケーブル(1.5m)、カーアダプター、給水棒(3本) 寸法(mm)上部直径83×下部直径65×高さ182(USBケーブル・カーアダプターは除く) ブラック 質量(g)390(USBケーブル・カーアダプターは除く) 消費電力(W)(弱)0.7、(標準)0.8、(ターボ)2.1 定格出力DC5V タンク容量(mL)50 運転音(dB)(弱)19、(標準)21、(ターボ)36 容積(m3)(適合)3.6 運転モード弱/標準/ターボ 定格入力DC12V
取扱い終了

場所をとらずにカンタン取付。ヘッドレストから吊り下げて使えます。丸みを帯びたデザインはインテリアとの相性も抜群です。 市販のUSB/AC変換アダプターやモバイルバッテリーを使えば、いつでもどこでもがさらに広がります。 エアコンの気流にイオンを乗せて車内を消臭。静電気を抑制。お肌にツヤ効果。
付属品USBケーブル(2.5m)、カーアダプター 質量(g)250(USBケーブル・カーアダプターは除く) 使用温度範囲(℃)-20~60 消費電力(W)(弱)0.7、(標準)0.9 定格電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×38×136(USBケーブル・カーアダプターは除く) 運転モード弱/標準 イオン濃度(ions/cm3)(弱)約7000、(標準)約25000
取扱い終了

これ1台で新サービスに対応。
仕様(ヒューマンインターフェイス部)LED表示:(処理OK時)緑色LED点灯 /(処理NG時)橙色LED点灯・点滅、告知音:内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音、カードコネクタ:全収納式、履歴確認:最大100件(音声案内)(外部インターフェイス部)RS-232C 質量(g)101 電圧(V)DC12/24兼用(10~32V) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×97×17 機能セットアップ情報通知、ETCカード挿し忘れ警告、ETCカード抜き忘れ警告、アンテナ外れ警告、利用履歴確認、音声案内 消費電流(mA)500以下(12V/25℃時) 保存温度範囲(℃)-40~+90 動作温度範囲(℃)-30~+85
取扱い終了

ケンウッド製カーナビとつながるETC2.0対応車載器。
仕様(ヒューマンインターフェイス部)LED表示:(処理OK時)緑色LED点灯 /(処理NG時)橙色LED点灯・点滅、告知音:内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音、カードコネクタ:全収納式、履歴確認:最大100件(音声案内) 質量(g)98 電圧(V)DV12専用(10V~16V) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×97×17 機能セットアップ情報通知、ETCカード挿し忘れ警告、ETCカード抜き忘れ警告、アンテナ外れ警告、利用履歴確認、音声案内 消費電流(A)1.8以下(12V/25℃時) 保存温度範囲(℃)-40~+90 動作温度範囲(℃)-30~+85
取扱い終了

AndroidスマートフォンとつながるETC2.0対応車載器。 【ETC2.0対応車載器でキャッチした情報を、スマホで表示・音声案内】 高速道路や有料道路に設置されたITSスポット(路側無線装置)から配信される高速・大容量データをETC2.0対応車載器がキャッチ。 Bluetooth通信でつながった対応Androidスマートフォンが、広域な道路交通情報や安全運転支援情報を簡易画像で表示、音声で案内。より快適で安全なドライブをサポートします。 【ETC2.0】 広域な道路交通情報や安全運転支援情報を音声や画像で案内。 【スマートフォン連携】 車載器でキャッチした情報をBluetoothでスマホに表示、音声案内。 【ETCカード有効期限通知機能】 忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。 【セットアップ情報通知機能】 ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。 【ETCカード挿し忘れ警告機能】 電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。 【ETCカード抜き忘れ警告機能】 ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。 【アンテナ外れ警告機能】 アンテナが正常に接続されていない場合、ブザーと音声で警告。 【利用履歴確認】 最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。 【音声案内】 5段階の音量調節が可能(消音含む)。 ※ETCカード有効期限通知機能、ETCカード挿し忘れ警告機能、ETCカード抜き忘れ警告機能は、ON/OFFを切り替えることができます。 ※利用履歴の件数の確認は使用するETCカードの種類により異なります。 ※ETC2.0対応車載器とETC車載器は同時に取り付けすることはできません。
本体質量(g)約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×約97×約17 機能[カードコネクタ]全収納式、[履歴確認]最大100件(音声案内) 消費電流(mA)500(12V/25℃時) 表示LED処理OK時/緑色LED点灯 、処理NG時/橙色LED点灯・点滅 保存温度範囲(℃)-40~+90 動作電圧DC12V専用(10V~16V) 配線方式3線(+B、ACC、E) 音声内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音 動作温度範囲(℃)-30~+85
取扱い終了

本体質量(g)約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×約97×約17 機能[カードコネクタ]全収納式、[履歴確認]最大100件(音声案内) 消費電流(mA)500以下(12V/25℃時) 表示LEDETC挿入口内部で点灯 保存温度範囲(℃)-40~+90 動作電圧DC12V専用(10V~16V) 配線方式3線(+B、ACC、E) 音声内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音 動作温度範囲(℃)-30~+85
取扱い終了

【空気の汚れを浄化】 プラズマクラスターなら浮遊ウイルス、浮遊菌の作用を抑制。車室内の空気を清潔に保ち、小さなお子様とのお出かけも安心です。 【付着タバコ臭や付着カビ臭を分解・除去】 車室内に染み付いたタバコの臭いやカビの臭いも、プラズマクラスターなら脱臭。タバコの臭いが苦手な方にも快適なドライブ空間を提供します。 【お肌にツヤを与える】 お肌のケアが大変な冬場でも、プラズマクラスターがあれば安心。イオンを取り囲む水分子がお肌の表面に付着し、「水分子コート」を形成。お肌にツヤを与えます。※車室内を加湿するわけではありません。 カップホルダーの位置に合わせて、お好みの方向に高濃度プラズマクラスターイオンを放出します。 イオンの吹き出し方向が調節可能な可変ルーバーを搭載。(手動) 吹き出し角度は35°、70°の2段階。
付属品専用カーアダプター(長さ1.5m) 質量(g)約280(カーアダプター除く) 消費電力(W)弱:1.2、標準:1.9、ターボ:2.9 寸法(直径Φ×高さH)(mm)上部:76/下部:65×157(カーアダプター除く) 定格電圧(V)DC12 使用の目安約3.6m3 運転音(dB)弱:23、標準:29、ターボ:33 運転モード弱・標準・ターボ
取扱い終了

クール&ウォームクッション専用のDCコード(補給品)です。
定格電圧(V)DC12 コード長さ(m)1.8
取扱い終了

クール&ウォームクッションをオフィス等の椅子で使用する場合のストラップバンドです。
使用方法ストラップバンドを背もたれのループ(2箇所)に通してバンドの長さを調整し、ロック部をロックし、オフィスの椅子に固定して下さい。
取扱い終了

クール&ウォームクッション専用のACアダプターです。
使用温度範囲(℃)5~35 コード長さ(m)AC側1.8、DC側1.8 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)3.0 定格入力電流(A)0.9 定格出力電圧(V)DC12
取扱い終了