21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V)DC12 使用温度範囲(℃)-20~40 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 回路方式P.W.M方式 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)AC100 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V) 付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード 使用温度範囲(℃)-20から+40 本体質量(g)580 定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A 最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く) 回路方式P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵) ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ) アズワン品番64-8639-14
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。 軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単! スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100(矩形波) 質量(g)約250 最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300 定格出力(W)120 冷却方式冷却ファン付 コンセント出力1コンセント 出力周波数(Hz)55 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47 コード長さ(cm)約65 ヒューズ20A(本体内蔵)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント 周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 最大出力(W)40 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)30(USB出力含む) コード長さ(mm)約700 出力波形調整矩形波 USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途AC 出力電圧(V)AC100 コード長さ(m)1 口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A) 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 入力電源DC12V 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1台
3,198 税込3,518
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。 車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
ブラック 材質PC樹脂 寸法(mm)50×106×32 質量(g)59 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)55 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12(DC11・DC15) 定格出力(W)20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷) 出力波形矩形波 入力電流(A)2.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具 出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧(V)DC12(動作電圧範囲12.0~14.5) 質量(g)385 使用温度範囲(℃)-20~+40 出力USB端子:最大2.4A 最大出力(W)150 定格出力(W)120 定格出力USB端子:2.1 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41[突起部除く] 回路方式P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm)70(15Aヒューズ内蔵) 瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
質量(g)320 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117 定格出力(W)80 口数AC×1口、USB×1口 入力電源シガープラグ 瞬間出力(W)最大100
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

サンワサプライカーインバーター
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。
セット内容本体 ×1、ケーブルクリップ ×2、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)0~40 出力USB:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A 最大出力(W)150 ケーブル長(m)約1 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)120 適合機器AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品、充電機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 出力周波数(Hz)55 出力波形擬似正弦波 保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護 コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)AC差込口 ×1、USB Aコネクタ メス ×2 適合車種DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。 USBポート数2ポート
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

12V車シガーソケットから電源確保をして、ACコンセント&USB-Aが使えます。スマホのUSB充電はもちろん、ACコンセントが使用できるのは何かと便利です。使いやすい差込口と手のひらにのるコンパクト設計で、車の電源確保にも邪魔にならず常備いただけます。
仕様USB出力電流電圧:USB-A1:5V2.1A、USB-A2:5V2.1A、USB-1+USB-2:total5V3.1A 付属品本体、取扱説明書、保証書 質量(g)216.5 定格150W(最大出力180W) 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:91×63×38、シガープラグ:26×76.5×20 保護回路高電圧入力保護、定電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護 出力端子AC×1、USB-A×2 関連資料(1.39MB) 出力周波数55Hz(疑似正弦波)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
幅(mm)24 高さ(mm)24 奥行(mm)43 ポート数2 出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計) 入力電圧(V)DC12・24 ポートUSB(Type-A)
1個
699 税込769
当日出荷

組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
539 税込593
当日出荷

安定した正弦波の電力を供給! 車内で大容量家電製品が使える! 「コンセント×3」+「USB電源」=1800W 瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。 電源入力コードに2セット付属。 リモートスイッチ付属。 6種類の安全保護回路を搭載。 リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100 出力(USB)DC5V 500mA 最大出力(W)2000 端子形状(USB)Aタイプ 本体質量(g)4800 定格出力(W)1800 コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900 出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付) 出力波形正弦波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95 使用環境温度(℃)0~40 回路方式P.W.M方式 動作範囲11~15V 保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ) ヒューズ25A×10(本体に内蔵) 入力電源バッテリー接続 瞬間出力(W)(最大)3200
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

電源プラグ エーモン 動画あり
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 幅広い家電製品に対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)776 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m)バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×160×72 定格出力(W)750(USB出力含む) 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62 定格出力(W)400(USB出力含む) 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ アズワン品番65-2226-49
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター アズワン品番65-2226-45
1台
30,400 税込33,440
翌日出荷

自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力300W迄の機器に給電対応。ACコンセント×2ポート、USBポート×2ポート搭載で4台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはPD65W出力対応でスマートフォンの 超急速充電”ノートパソコン充電対応。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
ブラック 入力電圧(V)DC12
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力150W迄の機器に給電対応。ACコンセント×1ポート、USBポート×2ポート搭載で3台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはUSB PD20W出力対応でスマートフォン・iPhoneの 超急速充電対応”。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
ブラック 入力電圧(V)DC12
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷