このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。

【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【関連資料】よくあるお問合わせ【化学物質等安全データシート(SDS)】(0.4MB)【危険物の性状】非水溶性

戻る ページ: 1 次へ