エンジンオイルは、機械を長期間にわたって安定して動作させるために必要なケミカル剤の一種です。主に自動車や船舶の走行に必要なエンジンに投入する目的で製造されている製品で、エンジンオイルを適量投入することにより、高速回転するエンジンから発生する摩擦抵抗や摩擦熱を低減させる効果が期待できます。エンジンの回転数や負荷量に応じてエンジンオイルにはそれぞれに適した種類が存在しており、この違いはオイルの粘りの強弱や耐熱性能が当てはまります。エンジンオイルは、使用し続けるとエンジンから発生する熱によって酸化し劣化する為、定期的な交換が必要です。
排出ガス規制対応車に搭載されているDPFに適合した高性能ディーゼルエンジンオイルです。
DPFへの負荷を低減し、燃費悪化や触媒機能低下を防ぎます。
JASOの最新規格であるDH-2規格を取得しており、最新の低排出ガス認定ディーゼル車にも適合します。
SAE10W-30
ベースオイル鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APICF-4
JASO規格DH-2/CF-4
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,990
税込¥10,989
翌々日出荷
CD級の性能を持つディーゼルエンジンオイルで、トラック、バス、建設機械等、幅広いディーゼルエンジンに使用可能です。
ベースオイル鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,690
税込¥10,659
翌々日出荷
高性能ディーゼルエンジンオイルの規格であるCF-4、DH-1の性能を持つディーゼルエンジンオイルです。耐摩耗性、熱酸化安定性、清浄分散性に優れ、高速連続走行を行う大型ディーゼル車にも使用可能です。
ベースオイル鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APICF-4
JASO規格DH-1
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
CF級の性能を持つ大型車用ディーゼルエンジンオイルです。
マルチグレードの粘度特性を有するため、低温始動性にも優れています。
ベースオイル鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
「SL/CF」級のガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイルです。
四季を通じて安定した粘度特性を持ち、過酷な条件下でも変わらぬ潤滑性能を持続します。
10W-40は高い粘度グレードを採用しているため、耐久性に優れる他、欧州車にも対応します。
用途あらゆる国産車(ディーゼル乗用車含む)、軽自動車、欧州車(10W-40)
APISL/CF
ベースオイル鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
API、ILSACの最新規格「SM」「GF-4」規格を取得したガソリンエンジンオイルです。エンジンオイルの基本性能である耐摩耗性能、酸化安定性、触媒被毒防止性などに優れるのはもちろん、最高の省燃費性能を達成している為、最先端の省燃費型エンジンや高出力型エンジンなどあらゆる車種において高性能を発揮します。
用途低排出ガス認定車、低燃費車、最新軽自動車、米国車
SAE5W-30
APISM
ベースオイル鉱物油
ILSACGF-4
APIの最新規格「SM/CF」を取得した高性能エンジンオイルです。あらゆるエンジンの性能を極限まで引き出す品質と、省燃費性能を両立させてあるため、あらゆる車とあらゆる走行条件で高性能を発揮します。更にディーゼルエンジンオイルとしての性能も兼ね備えており、ディーゼル乗用車にも使用可能です。
用途高性能国産車、高性能軽自動車、ディーゼル乗用車(ターボ車)に最適です。
SAE10W-30
APISM/CF
ベースオイル鉱物油
ILSACGF-4
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります