オイル機器とは、オイルに関する作業を行うときに作業効率をよくするために使う道具の総称です。例を挙げると、自転車の作業の際に用いるブレーキオイルチェンジャーや工作機械の作動油を冷却するオイルコンなどがあります。オイル機器の特徴は、機械に使われているオイルを押し上げたり、温度上昇を防ぐ目的の装置が多いことです。オイル機器は、車の整備を行う現場や機械を使用して生産を行っている工場などで頻繁に利用されています。
特価
本日6月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000023230616
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ドラム缶にぴったりフィットします。
いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。
ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。
約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。
耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。
ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え
材質低密度ポリエチレン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)560×290
通気管つきで、液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。
フタは施錠でき、誤注入の心配がありません。
スチール製、プラスチック製のドラム缶に使用することができます。
真鍮製のネジつき挿入部は、ドラム缶注入口にぴったりフィットします。
用途ドラム缶用の漏斗として、プラスチック製ドラム缶に
材質ポリエチレン
高さ(mm)280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×280
危険物の類別非危険物
ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。
丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。
滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。
ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。
用途ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策に
材質サンプ:低密度ポリエチレン、格子板(パレット上面):ポリエチレン
トラスコ品番250-1884
質量(kg)36.3
色黒
高さ(mm)222
タイプドラム缶2缶用
奥行(mm)1016
間口(mm)1676
危険物の類別非危険物
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)178×114
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)178×114
1台
¥139,000
税込¥152,900
翌々日出荷
ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。
丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。
滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。
ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。
用途ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策に
材質サンプ:低密度ポリエチレン、格子板(パレット上面):ポリエチレン
トラスコ品番250-1887
質量(kg)63.5
色黒
高さ(mm)222
タイプドラム缶4缶用
奥行(mm)1588
間口(mm)1588
危険物の類別非危険物
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)178×102
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)178×102
1台
¥199,000
税込¥218,900
翌々日出荷
廃液の中の破片や異物がドラム缶内部に混入するのを防止します。
ステンレススチール製。耐薬品性にすぐれ、錆や腐食がありません。
ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(品番:DRM672)、ピグ(R)ドラムファンネル(品番:DRM611B)に使用することができます。
用途ドラム缶への異物混入防止
材質ステンレス鋼
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)75×40
1個
¥8,690
税込¥9,559
5日以内出荷
ドラム缶内の液体量によりゲージが上下し、オーバーフローを防止します。
用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止
材質高密度ポリエチレン
取扱い終了
排出口に設置してオイルを抜くことができます。
何度でも繰り返し、好きな形を作ることができます。
オイル注入の際は、漏斗として使用することができます。
平らにしたり、丸めたり、好きな形にすることができ、持ち運びや収納にも便利です。
使用後の油のふき取りが容易です。
用途オイル交換の抜油作業時
オイル注入の際に漏斗として
一時的なボルトやナットなどの容器として
材質(外側)ニトリルゴム、(内側)アルミニウム
色緑
幅×長さ(mm)219×559
取扱い終了