絞り込み
ブランド
  • MOTUL(5)
  • WAKO'S(ワコーズ)(3)
  • カストロール(2)
  • Gulf(2)
  • LIQUI MOLY(2)
  • 日本サン石油(2)
  • コスモ石油(1)
  • エクソンモービル(1)
  • RESPO(1)
  • RED LINE(1)
  • A.S.H(1)
  • Valvoline(1)
  • BILLION(1)
  • ゼロスポーツ(1)
  • スピードマスター(1)
  • CHUSEI OIL(1)
  • J&Aオイル(1)
SAE
  • 75W-90
  • 75W(1)
  • 75W-80(3)
  • 75W-85(2)
  • 75W-120(1)
  • 75W-140(7)
  • 80(3)
  • 80W(1)
  • 80W-90(25)
  • 80W-110(1)
  • 80W-120(2)
  • 80W-140(11)
  • 80W-250(1)
  • 85W-14(1)
  • 85W-90(3)
  • 85W-140(3)
  • 85W-250(1)
  • 90(9)
  • 140(5)
API
  • GL-3(1)
  • GL-4(10)
  • GL-5(20)
  • GL-6(1)
  • MT-1(1)
内容量(L)
  • 0.946(2)
  • 1(13)
  • 2(3)
  • 20(14)
  • 200(1)
  • 208(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(10)
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギアオイルとは、ギア部分に使われるオイルで、摩擦を低減してエネルギーのロスやギアの摩耗を防ぐケミカル。使用される環境などによって幅広い性能のものが作られており、寒冷地向けのものや強い力がかかる場所に使用するものなどがあります。長期間の使用で粘度の低下、ギアの摩耗による金属粉の混入などが発生するため、定期的な交換が必須です。製品によっては粘度の異なるオイルをブレンドすることで、必要な目的に合わせた粘度に調整できるものもあります。
特価
本日3月12日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
75W-80(3)
75W-90
75W-140(7)
80(3)
80W-90(25)
80W-140(11)
85W-90(3)
85W-140(3)
90(9)
140(5)
ギヤオイル RG7590LSD WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG7590LSDWAKO'S(ワコーズ)(45件のレビュー)
4,600税込5,060
1本(2L)
当日出荷
Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。
SAE75W-90引火点(℃)216流動点(℃)-50動粘度(mm2/s)90(40℃)、14.8(100℃)粘度指数173APIGL-5
TRANSMAX MANUAL 75W-90 カストロールTRANSMAX MANUAL 75W-90カストロール(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
ベースオイル部分合成油APIGL-3.GL-4SAE75W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Rタイプ 75W-90 RESPORタイプ 75W-90RESPO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
低温から高温まで確実なシフトワークをお約束する定番ギアオイル。 安定した潤滑性能は、市街地走行からスポーツ走行まで対応。 外国車・国産車共に使用できます。
SAE75W-90APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvolineハイパフォーマンス・ギアオイルValvoline(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(946mL)
当日出荷から4日以内出荷
すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
ギヤオイル WR7590G WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル WR7590GWAKO'S(ワコーズ)(6件のレビュー)
10,080税込11,088
1本(2L)ほか
当日出荷
Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
SAE75W-90容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムギアオイル ゼロスポーツZERO SP チタニウムギアオイルゼロスポーツ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(1L)ほか
4日以内出荷
ストリート向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
SAE75W-90APIGL-5使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GEAR FF-LSD TYPE2 75W90 MOTULGEAR FF-LSD TYPE2 75W90MOTUL(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エステルオイル配合の100%化学合成のLSD対応ギア・デフオイル。 特殊添加剤配合により、耐熱性が向上し、高温下でも優れたシフトフィールを実現します。 従来のGear FF LSD Competition、Sports両方の特性をカバーし、スムーズなシフトフィールと優れたLSD特性を引き出すことに成功。 また低温流動性が高く、寒冷地での使用にも最適です。 このオイルの開発には量産トランスミッション・デフを使ったレース車両で性能を確認。 FF車両のギア/LSDだけでなく、FR車両のギア及びリアデフにも使用出来ます。
用途MT/機械式LSD付デフ用(スポーツ系)SAE75W-90APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
GEAR 300 75W90 MOTULGEAR 300 75W90MOTUL(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
温度を問わず、フリクションロスを最低限に抑え、同時に高温時の強靱な油膜を両立させるギアオイルの最高峰。
用途MT/デフ用(競技系)SAE75W-90APIGL-4/GL-5ベースオイル100%化学合成(エステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
REDLINE MT-90 RED LINEREDLINE MT-90RED LINE(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(946mL)
7日以内出荷
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。MT-90ギアオイル(GL-4)は、マニュアルトランスミッションとトランスアクスル専用に開発されたギアオイルです。低温から高温までの幅広い温度域で粘度変化率を最小にすることで、シンクロナイザーの同調をスムーズにし、安定したシフティングを可能にします。また、性状安定性を高めることで、初期のフィーリングを長期間持続させます。※本製品はGL-5の指定のトランスミッション・デファレンシャルにはご使用いただけません。
SAE75W-90内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4危険物の性状非水溶性
ギアオイル SUPER GEAR 75W-90 スピードマスターギアオイル SUPER GEAR 75W-90スピードマスター
3,998税込4,398
1個(1L)
3日以内出荷
低温から高温まで安定したシフトフイールを特長とする高性能エステル系100%化学合成ギヤオイル。 ギヤの耐摩耗性とシンクロ摩擦レベルをバランスさせることを重視した設計です。 LSD対応。
SAE75W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Gulf Syngear 75W90 GulfGulf Syngear 75W90Gulf
4,298税込4,728
1缶(1L)
3日以内出荷
従来の100%化学合成コンセプトを継承、PAO + Ester の抜本的な見直しを行いました。今回はノンポリマー処方を採用。高温下でもタレはありません。 LSD性能の長期安定性を実現しました。 厳選された極圧添加剤、摩耗防止剤、摩擦調整剤、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤などをバランス良く配合した高性能ハイポイドギヤー、ノンスリップデフ用のギヤーオイルです。 トルセンデフやヘリカルデフ用としてもご使用いただけます。
用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)適合範囲ギヤ容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPIGL-5SAE75W90ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
GEAR 300 LS 75W90 MOTULGEAR 300 LS 75W90MOTUL
4,598税込5,058
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
GEAR 300 LS 75W90は、MOTULにおけるトランスミッション・ディファレンシャル兼用オイル(機械式LSD 対応)の最高峰モデルです。 エステルを採用したベースオイルと、MOTUL が独自に配合した添加剤技術により抜群のシフトフィールと 安定したLSD性能を維持する事で、レースなどの極限の状況下においても安定した性能を発揮します。 また、75W90 の粘度設計は低温下から優れたシフトフィールを発揮し、エンジン始動時からスムーズな走行を実現します。 サーキット走行などスポーツ走行を積極的に行う機械式LSD 搭載車両のほか、トラックなどトランスミッションに対し負荷の高い車両にも最適です。
用途MT/機械式LSD付デフ用(競技系)SAE75W-90APIGL-5ベースオイル100%化学合成(エステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エムティー75 MT-75 WAKO'S(ワコーズ)エムティー75 MT-75WAKO'S(ワコーズ)
29,000税込31,900
1缶(20L)
当日出荷
新FM(フリクションモデファイアー)剤を配合し、優れた極圧性・耐熱性・酸化安定性及びシンクロ特性を向上させたギヤーオイルです。 ワイドな粘度特性により、シフトフィーリングを向上させます。また、75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。 機械式(多板式)LSD装着車には使用できません。
SAE75W-90容量(L)20引火点(℃)206流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)82.5(40℃)、14.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数189APIGL-5危険物の性状非水溶性
Syntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+ カストロールSyntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+カストロール(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用APIGL-4+ベースオイル全合成油
MOTYL GEAR 75W90 MOTULMOTYL GEAR 75W90MOTUL
37,900税込41,690
1箱(1L×12缶)
翌々日出荷
ギア廻りのフリクションロスの低減をテーマに開発された、化学合成ギアオイル。 低温時の流動性に優れ、あらゆるタイプのギアボックスに使用可能。
用途MT/デフ用(ストリート系)ベースオイル化学合成APIGL-4/GL-5タイプMIL-L2105D容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE75W-90RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL GEAR 75W90 日本サン石油スノコ BRILL GEAR 75W90日本サン石油(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
低温流動性に優れ、フリクションロスも低減させつつ高温域でも強靭な油膜がギアを保護します。
用途マニュアルトランスミッション、FF車トランスアクスル用全合成油APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE75W-90RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Gulf PG Gear Oil 75W90 GulfGulf PG Gear Oil 75W90Gulf(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1缶(20L)
3日以内出荷
マニュアルミッションユーザーのために開発した、プロガードギヤーオイル75W-90 GL-5です。 スポーツドライビングをも可能にしたLSD対応油ですので、ミッションはもちろんLSDを組み込んだトランスアクスルにも対応します。 低温始動直後でもシフトの硬さを抑え、真夏の高温でも熱ダレしにくい処方を採用しました。
用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ギヤー ミッション コスモ石油コスモ リオ ギヤー ミッションコスモ石油(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
3日以内出荷
マルチグレードオイル化によって低温時から高温時までスムーズなシフト操作性を実現したマニュアルトランスミッション専用のギヤーオイルです。 ミッションギヤーの特性に合わせ、耐熱性やシンクロ特性を一段と向上させたロングドレインタイプのマルチグレードオイルです
SAE75W-90APIGL-4クラス容量(L)20引火点(℃)190流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)88.18(40℃)、14.53(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数172密度(g/cm3 at15℃)0.8965色(ASTM)2.0危険物の性状非水溶性
フルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90 LIQUI MOLYフルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90LIQUI MOLY
5,498税込6,048
1本(1L)
4日以内出荷
精密な摩耗特性を生み出し、高い耐久性能を発揮するフルシンセティックのギアオイル。広い粘度範囲により、潤滑の信頼性と摩耗防止性能を最大限に発揮、スムーズなギアシフトと動作環境を実現します。特に最新のトランスアクスルシステム、且つLSD 無しのアクスルギアに最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C / 2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE75W90ベースオイルPAO全合成油危険物の性状非水溶性
ハイポイドギアオイルTDL 75W-90 LIQUI MOLYハイポイドギアオイルTDL 75W-90LIQUI MOLY
4,698税込5,168
1本(1000mL)
4日以内出荷
極めて高性能なセミシンセティックハイポイドギアオイル。経年安定性に優れており、シビアコンディションや大きな温度変化の状況下でもシフトユニットの完璧な動作を保証します。優れた粘度温度特性を保ち、摩耗を最小限に抑えてロングライフでの使用を可能にします。
用途マニュアルトランスミッションオイル種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4/GL5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
ギアオイル Premium Gear 75W-90 J&Aオイルギアオイル Premium Gear 75W-90J&Aオイル
3,198税込3,518
1缶(1L)
5日以内出荷
レース用途の前提で開発した優れた高温安定性を持つギヤオイルです。全ミッションに対応します。低温時におけるシフトフィーリングを考慮し、ワイド番手になります。油量の少ないリミテッドスリップデフ(LSD)においても、フィーリング変化をしっかり抑えられます。ギアー歯面と摺動部分の耐摩耗性能を上げたオイルを実現しました。
ベースオイルGroup3+LSD専用添加剤SAE75W-90容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ MARVIC GEAR 75W90 日本サン石油スノコ MARVIC GEAR 75W90日本サン石油
22,980税込25,278
1本(20L)
4日以内出荷
「API: GL-5」規格のミッション/デフ兼用ギヤーオイルです。摩擦特性を最適化することによって、優れたシフトフィーリングを実現します。
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W90RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
COCOIL ACE CHUSEI OILCOCOIL ACECHUSEI OIL
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
API(米国石油協会)が制定したGL-5の企画をクリアーした自動車用ハイポイドギヤーオイルです。高速低トルク、低速高トルク、衝撃荷重の過酷な条件下で性能を発揮いたします。75W-90、80W-90はオールシーズンタイプで低温時の始動がきわめて円滑で、高温時においても安定した潤滑性能を発揮します。
用途ギヤーオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
FF機械式LSD 専用 ミッションオイル 75W-90 BILLIONFF機械式LSD 専用 ミッションオイル 75W-90BILLION
9,998税込10,998
1本(2L)
当日出荷
「曲げるために生まれた」FF機械式LSD専用ミッションオイルです。 FF車両において、機械式LSDを装着する最大のメリットは、一番曲がって欲しい部分であるコーナーのクリッピングポイント周辺で、LSDをリニアに ロックさせ、アンダーステアを抑制することです。 このLSDのロックを、いかにドライバーが、簡単にコントロールできるか、そして、温度が上昇しても、このLSDのロックに変化が生じないかを徹底的に追求して誕生したミッションオイルです。
APIGL-5容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)126.4(40℃)、16.31(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数138SAE75W-90危険物の性状非水溶性
MOTYL GEAR 75W90 MOTULMOTYL GEAR 75W90MOTUL(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1缶(20L)
3日以内出荷
ギア廻りのフリクションロスの低減をテーマに開発された、化学合成ギアオイル。 低温時の流動性に優れ、あらゆるタイプのギアボックスに使用可能。 化学合成オイル(テクノシンテーゼ) マニュアル・トランスミッション/ディファレンシャル用オイル。
用途MT/デフ用(ストリート系)APIGL-4/GL-5ベースオイル化学合成適合レース/ラリー用、高性能スポーツ車タイプMIL-L-2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービル モービルブ1SHC エクソンモービルモービル モービルブ1SHCエクソンモービル
479,800税込527,780
1缶(208L)
8日以内出荷
高度な基油と最新技術を駆使した添加剤系を配合した高性能の商用車用化学合成ギヤオイルです。広い運転温度範囲で高い耐荷重能が求められ、極圧性と衝撃荷重を伴うヘビーデューティーのマニュアルトランスミッションやリヤアクスル向けに設計されたギヤオイルです。 熱および酸化に対する安定性に優れ、化学合成基油が本来有する高い粘度指数(VI)、極めて低い流動点、並びに卓越した低温流動性を有しています。
SAE75W-90引火点(℃)202密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-54危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)102/15.1危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数156APIMT-1/GL-4/GL-5危険物の性状非水溶性
A.S.H. GEAR OIL PSE 75W-90 GL/6 A.S.HA.S.H. GEAR OIL PSE 75W-90 GL/6A.S.H
70,980税込78,078
1缶(20L)
4日以内出荷
エンジンオイル同様のコンセプト「絶対的な油膜の強さ」を目指して開発された高性能ギアオイルです。 PSEギアオイルは、化学合成油をベースにポリマーを全く使用していないため、例え高温に晒されても性能低下を最小限に抑えます。 100%エステルを使用したE-spec FSEの場合には、金属へ吸着するエネルギーが大きく、油膜の強さを低粘度で実現することが出来ています。 このため、高温性能ばかりでなく、乗り出した直後の低温時や寒冷地でも心配なく使用できます。
SAE75W-90容量(L)20引火点(℃)232密度(g/cm3)0.922流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)84.5、(100℃)14.3危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LAPIGL/6ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
ギアオイル