自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
ポリ製のシートカバーで座席を養生するのに便利です。
ポップアップ式で1枚づつ取り出せるため使いやすくなっています。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質LLDPE
幅(mm)800
厚さ(mm)0.015
高さ(mm)1400
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
厚さ(μm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質SUS430
吸着力(N)14.7
タイヤのワックスがけのスポンジです。
ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。
寸法(mm)Φ100×25
材質(スポンジ)PE
材質(取手)ABS
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。
裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。
ポップアップ式で簡単に1枚づつ取り出せるので便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.03
幅(mm)820
高さ(mm)1500
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質スチール
色赤
吸着力(N)14.7
マグネット部寸法(mm)(直径)80
受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ポリ製のカバーでハンドルを養生するのに便利です。
ゴム入り。
用途自動車整備時、販売車、展示車などの養生用に。
厚さ(mm)0.015
材質LDPE
種別乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に
質量(g)約1137
吸着力(N)11.6
サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
寸法(mm)300×113×130
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状14角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホールド性の良い樹脂クリーパーです。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110
材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)
キャスター6個
マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
タイヤ履き替え後の保管用袋
取り出しやすいポップアップ式!
マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。
厚さ(μm)15
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色半透明
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)180
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。
口開き(mm)約8
先端幅(mm)14
全長(mm)約205
材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック
軸径(Φmm)約6
柄長さ(mm)約90
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
マチ付きの袋なのでタイヤも入れやすいです。また、ロール状になっているので保管にも便利です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。
材質HDPE高密度ポリエチレン
寸法(mm)1000×700(マチ300)
厚さ(μm)27
適合タイヤサイズタイヤ直径72cmまで
1箱(100枚)
特価
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
差込角(mm)9.5
材質紙
厚さ(mm)約0.8~0.11
寸法(mm)420×520
質量(g/枚)20
1パック(200枚)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4
耐荷重(kg)100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)358×380
1台
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付
全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)
グリップ径(Φmm)12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。
またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業
材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC
材質(キャップ)PP(前後共)
検電範囲(V)(DC)6~24
コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200
材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)
材質(針)鉄(ニッケルメッキ)
取扱説明書(0.3MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)117
質量(g)179
内径(Φmm)85
耐荷重(kg)1.2(参考値)
吸着力(N)49
外径(Φmm)90
磁石寸法(mm)80×19×10
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質S45C
厚さ(mm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)12.7(1/2sq)
セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド
材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)86
外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0
ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)213
質量(g)400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)12.7(1/2sq)
材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)86
5本(9種類)の形状で、様々な内張りはがし作業に対応したセット品です。
用途ワイドタイプ:サイドモール等の外装部品の取り外しに
プルタイプ:ピラー近辺の内張り外しに
スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外しに
クリップタイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外しに
ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外しに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ワイドタイプ:160×60×35プルタイプ:180×60×41スリムタイプ:175×20×37クリップタイプ:197×30×37ハーフタイプ:214×20×20
セット内容ワイドタイプ・プルタイプ・スリムタイプ・クリップタイプ・ハーフタイプ各1本
材質ナイロン6
質量(g)ワイドタイプ:63プルタイプ:44スリムタイプ:25クリップタイプ:49ハーフタイプ:29
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)炭素鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
プレート寸法(mm)50×60×6
二面幅(mm)21
作業範囲14~85mm
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。
ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。
寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185
全長(mm)290
グリップ径(Φmm)24
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター:大(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター:小(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
適合ベアリング内径(Φmm)8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用
グリップ径(Φmm)14
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤのワックスがけのスポンジです。
ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×130
材質(柄部)ABS
材質(スポンジ)PE
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37
材質ゴム
こんなお得な商品も!

インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け
仕様ゴム付
材質ゴム部分:天然ゴム
全長(mm)約255
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
用途ピストンシールのサビや汚れの除去に
材質K5鋼(鋳造ニッケル合金)
幅(mm)27
厚さ(mm)3
全長(mm)200
質量(g)48
1本
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。
流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。
締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給に
タンク容量(L)1
クランプ幅(mm)17(最大)
ノズル口径(Φmm)17
サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
用途折れたボルトの抜き取りに
材質クロームモリブテン
サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷