自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm)420 全長(mm)1010 質量(kg)7.5 キャスター数6
1台
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(L)1 トラスコ品番823-0792 寸法l(mm)182 仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm 適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 寸法L(mm)282 寸法D(mm)100 材質PE 質量(g)170
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 仕様大型車用 差込角(mm)12.7
1個
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。
用途自動車の内装の取り外しに。 質量(g)125 セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS トラスコ品番821-7828
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。 大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番373-8591 質量(g)200 セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本
1個
1,790 税込1,969
当日出荷


ピンチオフプライヤ KTC 動画あり
冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
用途自動車のホース類閉塞作業。
1丁
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。 質量(g)31 サイズ(mm)10 外径(mm)20 適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。 全長(mm)23 差込角(sq.)9.5
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。 トラスコ品番373-0514 質量(g)500 寸法L(mm)220 寸法T1(mm)15 寸法D(mm)66 寸法T2(mm)10 寸法T3(mm)17 適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。) 寸法l(mm)95
1丁
4,790 税込5,269
当日出荷

レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。 適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。) 質量(g)750 トラスコ品番823-0798 寸法H(mm)214 寸法L(mm)145~195
1台
8,690 税込9,559
当日出荷

クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
質量(g)140 トラスコ品番823-0845 寸法L(mm)190
1丁
4,390 税込4,829
当日出荷

ロックナットのかしめのおこしと、かしめ作業がこれ一本でOK!。先端舟形形状により、押し込み打撃をするだけで、かしめをきれいにおこせます。グリップは握りやすいゴム製で、ツバ付だから誤って手を叩きにくい。鍛造品だから強い。
用途ドライブシャフトのかしめタイプのロックナット脱着に使用。 適合ドライブシャフトに使用されている、ほとんどのかしめタイプのロックナット。 寸法a(mm)0.4 質量(g)350 寸法L(mm)173 寸法l(mm)51 寸法D(mm)50 寸法b(mm)4.5 トラスコ品番373-0506
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
1本
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 国産車純正フィラーキャップに合わせた専用設計で、フィラーキャップを傷つけることなくしっかりと捉えます。 本体色はエンジンルーム内で目立つ明るいカラー(イエロー)を採用し、視認性を向上させています。
用途固着して素手で回らないオイルフィラーキャップの緩め作業に。 外したキャップは製品の上に載せておくことができます。(紛失防止、閉め忘れ防止) 質量(g)40 適合凸形状を採用する全メーカーのオイルフィラーキャップ。(多角形状のキャップには非対応です) サイズ(mm)70×63×62 差込角(sq.)9.5
1個
2,390 税込2,629
当日出荷


1丁
4,390 税込4,829
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキキャリパーのスライドピンホールの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm)171
1本
1,790 税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。 差込角(sq.)12.7 寸法S(mm)21 種別スタッドリムーバー
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
質量(g)140 寸法l(mm)15 寸法L(mm)60 寸法D2(mm)21 差込角(sq.)12.7
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保。 背面マグネットには取付け対象を傷つけにくいラバーを装着。
用途キャビネットなどの側面に貼り付け、スプレー缶を保管するホルダー 質量(g)400 全長(mm)145 耐荷重(kg)3 適合径(Φmm)62~74以下
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。 差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)100
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アイデア次第で使い方自由自在! 「高さ」や「広さ」を用途に合わせてアレンジ自在! 軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。 クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。 濡れた地面や、デコボコの地面での作業に便利。 四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。 洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。 薄くて車体下へ潜り込む作業が容易。 折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。 滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。 コンパクトで持ち運びに便利。
用途屋外での出張整備に。低くて狭い場所の整備に。石などがあるデコボコの地面に。ガーデニング作業に。 質量(g)130 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×450×30 トラスコ品番836-6570 厚さ(mm)190
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
トラスコ品番373-9368 材質SUS430 板厚(mm)0.5 寸法(mm)Φ150×41 質量(g)370
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

クリップクランププライヤセット KTC 動画あり
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。 適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10) トラスコ品番823-0766 セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B) 質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290) 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)53 タイプ35°・ 80° 寸法L(mm)196 寸法T(mm)9
1セット(2本)
8,990 税込9,889
当日出荷

先端部は薄型、コンパクトで傷を付けにくく、切欠き部に入れやすい。作業しやすい2段階の角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
用途自動車用アルミホイールセンターキャップの取り外し。 質量(g)90 寸法L(mm)235 寸法D(mm)34 寸法l(mm)115 寸法b(mm)7 寸法a(mm)0.7 トラスコ品番823-0805
1本
1,990 税込2,189
当日出荷


1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。 フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。 寸法L2(mm)60 質量(g)188 適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。 寸法L1(mm)185 寸法W(mm)47
1本
7,990 税込8,789
当日出荷

フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するので、噛み込みやすべりを防止できます。 材質を従来のアルミから鋼に変更、従来品比1.7倍の強度を実現。 ロストワックス製法の採用で長期使用時のレンチ本体のひろがりを防止します。 作業スペースを考慮した形状により、プリウス等の作業箇所の狭い車でも使用可能。 フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、間違った装着をすることなく、また奥まった箇所にも片手で簡単に装着可能。
用途ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し。
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATYC4014に入組み。 材質は表地に雨天時の作業でも滑りにくいPVC、裏地には滑りを抑えるEVAを採用。
用途整備・点検作業によるスカッフプレートの汚れ防止。OBDを使った故障診断時のスカッフプレートのキズ防止。 トラスコ品番112-7475 適合軽自動車から普通車のミニバンまで対応。 質量(g)290 寸法(mm)650X450
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。
用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し 適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。 差込角(sq.)9.5 幅(mm)66 奥行(mm)56 トラスコ品番807-1040 適合径(Φmm)63~79 高さ(mm)41 質量(g)300
1個
6,490 税込7,139
当日出荷