タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
625件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 適合リム穴(mm)Φ11.5 全長(mm)43 部品番号No.9100(コア) 材質ゴム タイプ一般コア(No.9100) 幅(Φmm)19/15 使用温度範囲(℃)-20~100
1袋(4個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
1本(10mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。鉛フリーで環境にやさしい商品です。強力ブチル黒テープを使用。
用途乗用車用。 RoHS指令対応(0.2MB) 質量(1本)60g 公差(g)±3% 幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11) RoHS指令(10物質対応)対応 質量(kg)約3 表面処理クロームメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 材質 タイプ5/10g刻み
1パック(60g×50個)
2,290 税込2,519
当日出荷

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 部品番号No.9200(耐熱コア) 使用温度範囲(℃)-54~140 適合リム穴(mm)Φ11.5 全長(mm)42 タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 最大使用圧力(kPa)約450 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質ゴム
1袋(4個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
成分グリコール 適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両
1個(1kg)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に 材質スチール タイプ袋式 全長(mm)31 形状60°テーパー ねじ径(mm)12 表面処理クロムメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(16個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア 材質ゴム
1袋(100個)
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
長さ(mm)95 適合乗用車
1袋(5本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。 ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3 材質 公差(g)±3%
1パック(100個)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000KPa 測定範囲(kPa)0~1000 精度±30kPa 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最高使用圧力(MPa)1 取扱説明書(0.5MB)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 最小目盛(kPa)10 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール タイプクリップチャック 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 適合流体空気 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最高使用圧力(MPa)0.8 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 全長(mm)280 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 ホース長さ(mm)約650 取扱説明書(1.6MB)
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

Hatco製ウエイトのロールタイプ 強力ブチル黒テープを使用したウエイトです。 樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。
用途乗用車用 材質 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 寸法(mm)19×11.5 質量(kg)7 タイプ5g刻み 公差±3%
1ケース(5g×1000個)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用 タイプ耐熱コア(No.9200) 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)約450 適合リム穴(mm)Φ11.5 全長(mm)42 使用温度範囲(℃)-54~140 幅(Φmm)19/15 部品番号No.9200(耐熱コア) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(4個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。 pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。 -20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。 水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。 乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。
用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 材質グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 危険物の類別非危険物
1個(1kg)
1,890 税込2,079
当日出荷

タイヤ修理プラグ モノタロウ 動画あり
チューブレスタイヤのパンク修理に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 全長(mm)100 適合乗用車 使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年 釘穴(mm)MAX4 幅(mm)7 使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
1,090 税込1,199
当日出荷

高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
タイプ5g刻み 厚さ(mm)3.1(シール部含む) 質量(kg)5 材質耐塩防蝕加工スチール
1箱(5g×1000個)
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 タイプダブルタイヤ対応 適合流体空気 最小目盛(MPa)0.01 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) ホース長さ(mm)約420 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 最高使用圧力(MPa)0.8 ゲージ径(Φmm)60
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

1袋(4個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ホイールカバー シルバー×ブラック モノタロウ 動画あり
スチールホイールやスタッドレスなどのドレスアップ用ホイールカバーです。営業車やトラック等の足回りにもオススメです!
用途自動車スチールホイール専用 材質ABS樹脂 取扱説明書(2.2MB) シルバー×ブラック
1セット(4枚)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。強力ブチル黒テープを使用。
用途乗用車用。 材質 公差(g)±3% 質量(kg)約6
1パック(60g×100個)
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用 測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpa 質量(g)750 タイプクリップチャック 最小目盛(kPa)10 測定範囲(kPa)70~1200 ホース長さ(mm)1500 空気接続口PT1/4雌ねじ
1個
8,690 税込9,559
当日出荷

モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 タイプクリップチャック 適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可) 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 取付ねじG1/4管用平行オネジ 適合流体空気
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤 付属品ハケ付きの蓋 形状粘調な液体
1缶(100mL)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
適合スチールホイール用 材質
1箱(10個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(4個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊繊維入りなので、切れにくい。強力粘着剤付きなので、セメントが不要
適合乗用車 全長(mm)100
1箱(30本)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質 適合スチールホイール用
1箱(100個)
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口金部分が360°回転可能なので大変便利です。測定値の保持機能付き。リセットボタンでタイヤの空気圧の減圧も出来ます。
測定範囲(kPa)30~450 最小目盛(kPa)10 精度±10kPa 材質(本体)スチール、(文字盤)アルミ、(ガラス面)PS、(ゲージ先端)真鍮 質量(g)110 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)53×27×118
1個
689 税込758
当日出荷

ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換に 材質スチール 全長(mm)25 ねじ径(mm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) タイプ袋式 形状60°テーパー 表面処理クロムメッキ
1箱(16個)
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(25本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三層メッキで錆びに強い。
材質スチール 全長(mm)22 シルバー タイプ ねじ径(mm)12 表面処理クローム テーパー60°
1袋(4個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液 危険物の数量0.31L 危険等級 危険物の品名第二石油類 成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(480mL)
699 税込769
当日出荷

トラック・バスのタイヤ専用で潤滑性の高いタイプです。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 危険物の類別非危険物
1個(1kg)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(60g×50本)ほか
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 精度(圧力計)参考:±30kPa 接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0 ホース長さ(mm)400 最小目盛(kPa)10 最高使用圧力(MPa)0.8 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
1箱(50枚)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス 締付トルク適正29(N・cm) 最大使用圧力(MPa)1.5 材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム ねじ5V1
1袋(4個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)