タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両 成分グリコール 危険物の類別非危険物
1個(1kg)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(4個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミホイールに最適なチューブレスタイヤ用の内締め・ストレートタイプのエアバルブ。ホイールのリム穴とホイール形状をご確認の上お選びください
用途乗用車用
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1袋(50個)ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
1袋(10枚)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
1袋(100個)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材 適合乗用車
1箱(50本)
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TIPTOPの専用ビードクリームは長年の研究により、タイヤの大きさ(MC・PC・TB・OR)に合わせて専門店に合う商品となっています。 やわらかく滑りがよい。乾きが遅くオイルを塗るような感じ。
危険物の類別非危険物
1個(5kg)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に
1本(12g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質スチール ピッチ1.5 対辺(mm)21 ねじ径(mm)12 表面処理クロムメッキ
1袋(16個)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1袋(100個)
4,190 税込4,609
当日出荷

バルブとコアとポリキャップが別々に分かれている状態ですので組み付け時に分解する必要が無く作業効率UP!
材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ耐熱コア 最大使用圧力(kPa)約450 セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個 幅(Φmm)19/15
1セット(100個)
4,790 税込5,269
当日出荷

オープンタイプの手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に 弁の種類オープンタイプ 全長(mm)34 質量(g)100 タイプオープン 接続方式ホース接続
1個
539 税込593
当日出荷

内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ
用途バルブキャップの交換に 材質真鍮+メッキ シルバー 質量(g)3 タイプパッキン内蔵
1袋(4個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



タイヤバルブの交換用に。
用途トラック用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ16 タイプ耐熱コア 最大使用圧力(kPa)約450 仕様カバー付 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)24/19
1個
91 税込100
当日出荷

軽自動車・コンパクトカーにピッタリなショート袋ナットです。
材質スチール 全長(mm)23.5 ねじ径(mm)12 タイプ
1箱(100個)
8,390 税込9,229
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TIPTOPブランドのショート袋ナットです。
材質スチール 全長(mm)23.5 ねじ径(mm)12 表面処理クロムメッキ タイプ テーパー60°
1箱(16個)
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

N2の文字が刻印されていることで窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
仕様赤パッキン 材質真鍮 質量(g)3
1袋(100個)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
用途ラジアルタイヤ用
1箱(20枚)ほか
4,190 税込4,609
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプラグボルト 材質スチール 形状60°テーパー座 表面処理クロームメッキ ボルト頭部形状17HEX
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軽自動車・コンパクトカーにぴったりのショート袋ナットです。19Hはツバ付になります。
材質スチール 全長(mm)23.5 ねじ径(mm)12 テーパー60°
1箱(16個)
1,990 税込2,189
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビードクリーム塗布用にも使える木製柄のハケです。
用途ビードクリーム塗布用 形状寸胴 直径(Φcm)4.5 毛材豚毛 全長(cm)27 危険物の類別非危険物 毛足(cm)約6.5
1本
1,990 税込2,189
当日出荷

1本
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(100個)
4,790 税込5,269
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(5g)ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個 材質スチール 表面処理クロムメッキ
1セット
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも使用できるユニバーサルなパッチです。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
1箱(100枚)ほか
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブキャップの交換・スペアに。アルミバルブに最適。
仕様赤パッキン 材質真鍮 シルバー 質量(g)3
1袋(100個)
3,690 税込4,059
当日出荷

インナーライナーのピンホールや、タイヤパッチ部のバフ面からのエアー漏れを防止。
用途タイヤパッチの周囲に使用します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(210mL)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)