自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
こんなお得な商品も!

スパークプラグ
TORCH
¥289~
税込¥318~
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
モノタロウブランドのスーパー撥水ワイパーはもちろん、各社のワイパーにご使用頂けます。ビビリ、拭きムラ、スジ全て解消!。ワイパーを作動させるだけで、【特殊シリコンゴム】で超撥水コーティング。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
タイプ板バネ付
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
水分を含む重い雪質にも耐えるフレーム構造。天然ゴムフードとラバー一体密封構造で雪詰まりと凍結防止。フレーム構造部にSUS採用と防錆焼付塗装による、完全防錆仕様。極寒マイナス40℃クリア!!撥水ガラス対応です。
用途車用ワイパー
材質ワイパー部分:グラファイト・板バネ:SUS304・フレーム:鉄に焼き付け塗装
取り付け形状Uクリップ(9×3)
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(1.6MB)
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
こんなお得な商品も!

タイロッドエンドブーツ 汎用 ジャバラ形状
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
こんなお得な商品も!

タイロッドエンドブーツ 汎用 ジャバラ形状
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
簡単取付で拭き取り性能を復活。ブレード交換より経済的!高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
適合乗用車用
タイプ板バネ付
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応(0.2MB)
自動車用カートリッジエレメントです。
こんなお得な商品も!

タイロッドエンドブーツ 汎用 ジャバラ形状
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
こんなお得な商品も!

エアーフィルター
モノタロウ
¥619~
税込¥681~
安心の日本製創業53年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
から拭き5分で撥水コート!。撥水処理ガラスにも対応。シリコンゴムに特殊撥水ポリマー採用。撥水性と拭き取り性を発揮!
一般のワイパーと異なりワイパーが反転作動することで、ガラス面に撥水被膜を形成します。
既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、スーパー撥水ワイパーが持つ特殊ポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
取り付け形状Uクリップ(9×3)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。
スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。
形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
また、ステンレス材を採用しており、サビ・耐久性に優れています。
タイプ四輪車用標準タイプ
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプダブル球
定格電圧(V)12
口金BAY15d
用途ヘッドランプ
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途一般
タイプシングル球
定格電圧(V)12
メッキ生地(黒色)
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト!
高性能合成繊維不織不フィルター使用
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
こんなお得な商品も!

替えゴム グラファイトワイパー用
モノタロウ
¥2,190~
税込¥2,409~
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
タイプ板バネ付
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
安心の日本製創業53年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
ワイパーブレードが消耗し水切りが悪くなった時に本製品で研磨すれば水切れが復活します。繰り返し使えますのでワイパーブレードを交換するより経済的です。ワイパーが乾燥状態、ウェット状態どちらでも使用可能ですが、ウェット状態の方がよりリペア効果があります。使用前にワイパーを水で湿らせてご使用頂くことを推奨します。
用途ワイパーのメンテナンスに。
材質ABS
寸法(mm)13×34×23
質量(g)4
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4
ベルト形PK
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。