自動車補修部品 :「バルブ 24V H4」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
12/24V対応の最上級LEDヘッドバルブ。廉価LEDバルブにありがちな光量ダウンをカバーするためにLEDチップを増加。スタンダードタイプの同社RK41に対して、明るさ30%UP。LEDチップが6→8個に!ルーメン値(明るさ)も3200/2400lm→4200/3200imに!。明るさUPを実現しながら、防水・高水準は以降・ファンレス構造と品質を保持。3年保証付き
用途自動車用ヘッドランプ
定格電圧(V)12./24
タイプH4
定格電力(W)24/24
口金その他
対応車検
電球形状H4
色温度(K)6300
光束(Lm)4,200/3,200(Hi/Lo)
1セット(2個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4
定格電圧(V)12/24
口金その他
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
12V24V 共用のLEDヘッドバルブ(Hi/Lo)。冷却はファンレスタイプ。保安基準適応でハイブリッド車にも対応!3年のメーカー保証付きで安心。
仕様6300K
タイプH4
電源(V)(対応)12/24
口金その他
1セット(2個)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
H4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。
6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
タイプH4
定格電圧(V)12/24
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
H4ハロゲンバルブ。24V専用。
用途純正交換用バルブ
タイプH4
定格電圧(V)24専用
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):150/140
適合24V国産車専用
型式H4
色スーパーブルーホワイト
タイプH4
消費電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金その他
色温度(K)6000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。
純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。
フィリップス社製チップ採用。
9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H4
適合ケルビン数:6000K
材質アルミ合金
タイプH4
電圧(V)12/24兼用
消費電力(W)24
全光束(Lm)3800(片側)
保護等級IP65
電球の種類LED
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
用途ヘッド&フォグランプ用
色温度(K)6000
保証期間3(事業用車は1)
入数2個(1台分)
IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。
用途ヘッドランプ用
電圧(V)12/24
色温度(K)6200
保証期間1
入数2個(1台分)
長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途LED交換ヘッドライトバルブ
電圧(V)DC12/24
色温度(K)6000
LED色ホワイト
・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)12/24
色温度(K)6000
保証期間3年
・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)12/24
色温度(K)6000
保証期間3年
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。
仕様ノーマル
ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿
材質【ヒートシンク】アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-40~80
定格電圧(V)12/24
色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)
寿命30000
防塵防水性能IP67準拠
光束(Lm)6000(車一台分)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
超高輝度LEDシリーズ待望のイエロー光が HB(HIR)/H11 共用タイプで登場!。★究極の明るさ6000lm!純正とほぼ同等ボディでありながら、純正を凌ぐ明るさを誇ります。★12/24Vの共用化を実現!。・車検/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。・銅基板&ヒートパイプ、熱伝導を高める新テーパー構造によりで放熱性UP!(特許取得済)
用途ヘッド&フォグランプ用
規格HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16
消費電力(W)34
色温度(K)2500
保証期間3年(事業用車は1年)
入数2個(1台分)
明るさ(Lm)6000
1箱
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H4ヘッドライトのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプH4(HI/LOW切替)
消費電力(W)25
使用電圧(V)12/24
色温度(K)6500
明るさ(Lm)3600(HI)-3200(LO)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
用途ハロゲンヘッドライトをLEDに
バルブ形式H4HI/LO
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)50
色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応
明るさ(Lm)6000
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。
用途車のライト
規格H4
消費電力(W)12V:36、24V:32
定格電圧(V)12/24
色温度(K)6500
バルブ種類H4
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに
バルブ形式H7
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)50
色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応
明るさ(Lm)6000
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)50
色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応
明るさ(Lm)6000
【特徴】。《明るさと配光》。6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》。バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》。バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)
消費電力(W)32(1灯分)
全光束(Lm)6000(2灯合計)
色温度(K)HP6000(ハイパー6000)
保証期間購入より2年間
定格作動電圧(V)DC9~32
6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製。。 【ラインナップ】。 ・HB3タイプ。 ・H11タイプ。 ・H4タイプ。。【製品特長】。 メンテナンスフリー(放熱ファンレス)。 純正ランプメーカーのこだわり配光。 簡単取付け
タイプH11
電圧(V)12/24
電力(W)11/11
口金その他
色温度(K)6500
光色ホワイト
関連資料適合車種
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
日本発、世界最高の明るさへ。職人技術のフラットLED配光で視野全体に明るさが広がる。配光のムラを極限まで消去し、繊細なフラットLED配光を実現したことで、ドライバーの視野に広がる圧倒的な明るさを体験。独自設計のファンレスヒートシンク。ファンレスにすることでパフォーマンス低下やトラブルを引き起こす塵埃に対策。独自の空冷設計で高いパフォーマンスを維持します。アシストハイビーム。ハイビーム時にも手前のスポットをアシストハイビームが照らすことで、死角のない視界を確保。※ H4だけの機能です。圧倒的な適合形状バリエーション。全11形状の豊富なラインナップで多くの車種に適合。個性にマッチする3カラー。シャープな白色の6000K・高級感を演出する柔らかな4500K・ビンテージを感じさせる3200Kと、車の個性に合ったカラーをお選びいただけます。※ 形状によってカラーラインナップは異なります。メイドインジャパン。国内工場にて生産。確かな国産技術によって、圧倒的品質をお手元にお届けします。革命的なファンレスヒートシンク。熱・水・振動・侵食、様々な要因による品質低下を防ぐヒートシンクを独自設計。ファンレス仕様を採用しトラブルの大きな原因となる塵埃をカット。排熱フィンを増やし、より放熱性の高いデザインに。高品質を維持するためのベストプラクティスを尽くしました。取付けは驚くほど簡単。ハロゲンランプを取外します。台座を外します。台座をユニットに嵌め、スプリングで固定します。バルブを差し込み、回転させ台座の溝に固定します。コネクターを接続します。点灯!。純白色の6000K(ホワイト)は、ドレスアップにおすすめなシャープな輝きです。こんな方におすすめ:ファッション性を重視する方、純正LED仕様車と色味を揃えたい方。ワイドな明るさで劇的視界変化。ハロゲンと比べるとその差は瞭然。視認性の高い白色光は路面や側道の障害物を見やすくし、広く明るい視野で夜間運転をサポート。しっかりしたカットラインで対向車への配慮もあります。車検対応の配光。LEDチップを限りなくハロゲン光源と同じ条件になるように配置。ハロゲン同等の美しい配光を再現しカットラインがしっかり出ており、対向車への配慮もあります。保安基準を満たした車検対応の明るさを実現しました。
セット内容LEDバルブ×2、コントローラー×2、結束バンド×4、六角レンチ×1、両面ブチルテープ 5cm×2、取扱説明書(保証書)
色6000K(ホワイト)
消費電力12W
全光束(Lm)1900 (2灯合計3800)
保証期間お買上げ日から2年間※タクシー、トラックおよび 改造された車両でのご使用の場合は、保証の対象外
動作電圧12V / 24V
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
【特徴】。《配光の最適化》。ハロゲンバルブのロービームとハイビームのそれぞれの発光点と同じ位置にLED 素子をレイアウトし、特殊形状のシェードを採用する事により、優れた配光性能を可能にしました。 《フリッカー対策》。ブルーモーション車にLEDバルブを装着すると、車両の電流制御によりフリッカー(チラつき現象)が発生しますが、キャンセラーで回避し、安定した照射を実現しました。(PLUPH4 には含まれません)
仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)
消費電力(W)1灯分:ハイビーム=55、ロービーム=55
全光束(Lm)2灯合計:ハイビーム=8000、ロービーム=8000
色温度(K)HP6000(ハイパー6000)
保証期間購入より2年間
定格作動電圧(V)DC9~32
バルブ種類H4
車検対応
3年/60,000キロ保証(商用車含む)
国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。