バッテリー・電装 :「on off on 自動戻りスイッチ」の検索結果
静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品両面テープ
セット内容ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚
タイプ(スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり
種類ステルススイッチ
スイッチON-OFF(自動戻り式)
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能温度範囲-10~60℃
使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
作動(範囲)本体上面から約4mm以内
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類プッシュスイッチ
スイッチPUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)150
コードコード:AVS0.5sq相当
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。