カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。

11,396件中 1件〜40件

並び替え:

1. 防汚シートカバー(フロント用) モノタロウ

販売価格(税別) ¥669
モノタロウ 防汚シートカバー(フロント用) 1枚
レビュー:(369)

【特長】撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単! 背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!【用途】フロントシート用のシートカバー【仕様】前席用【材質】ポリエステル(PVC加工)【幅(mm)】(背もたれ部)約700(座席部)約580【寸法(mm)】(ヘッド部)約330×約620【全長(mm)】約1345

カー用品 > 車内用品 > シートカバー・マット > シート・ハンドルカバー > シートカバー > 汎用シートカバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39223493 MSC600D 1枚 黒色 ¥669 0営業日後以内

2. 三角停止表示板 モノタロウ

販売価格(税別) ¥699
モノタロウ 三角停止表示板 1個
レビュー:(184)

【特長】緊急時の必需品!。路上での事故やトラブル・災害時に役立ちます。反射板部分に円形スリット加工を付けてより反射光が目立ちます。折りたたんで収納できるので搭載スペースも少なくてすみます。Eマーク認証品【用途】車輌停止時のサイン表示に。【材質】三角部(プラスチック)、土台部(スチール)【質量(g)】870【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】使用時/450×450×405折りたたみ時/155×450×35

カー用品 > 緊急・安全・防犯用品 > 緊急用品 > 三角停止板
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68554701 - 1個 ¥699 0営業日後以内

3. 非常信号灯 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥669
0営業日後以内
男前モノタロウ 非常信号灯 1個
レビュー:(236)

【特長】車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。ほとんどの車種に加工なしで搭載できる3Wayアジャスト構造になっています。LEDを9灯使用しており夜間の安全性を追求しております。底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用することが可能です。点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。【仕様】防滴型【適合】国土交通省保安基準適合品・車検対応品【材質】本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂【使用温度範囲(℃)】-10〜45【電源】単四乾電池×2本(動作確認用付属)【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】38×153【本体質量(g)】100【連続使用時間(時間)】連続20時間(新品アルカリ電池の場合)【点灯方式】点滅【保存温度範囲(℃)】-20〜70(乾電池はメーカー保証による)【光度(cd)】1【LED使用数(個)】9【関連資料】取扱説明書

カー用品 > 緊急・安全・防犯用品 > 緊急用品 > 非常信号灯
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
52237544 - 1個 ¥669 0営業日後以内

4. 業務用スチーム消臭剤 カーメイト

販売価格(税別) ¥639
カーメイト 業務用スチーム消臭剤 1個(20mL)
レビュー:(33)

【特長】当社従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」【用途】車室内、エアコン回路の消臭除菌剤【成分】消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水【質量(g)】190【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】100×78×78

カー用品 > 車内用品 > 消臭・芳香・除菌 > 消臭剤 > プロ用
注文コード 品番 内容量 香り 販売価格 出荷目安 数量
17433517 KKE1 1個(20mL) 無香 ¥639 0営業日後以内

5. ドライブレコーダー FT-DR-W1GW エフ・アール・シー

販売価格(税別) ¥5,890
エフ・アール・シー ドライブレコーダー FT-DR-W1GW 1台
レビュー:(50)

【特長】売れ筋NO1!「迷ったらこれ」「初めてもこれ」。まず間違いなしの逸品。日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。コンパクトボディに先進技術が満載。動体検知機能付・Gセンサーも搭載!DC12/24V車対応。1.5型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 ワイドレンズ搭載(水平画角約115度レンズ)で広範囲の撮影が可能。 動体検知機能付。動くものを検知すると自動的に録画を開始し、検知しなくなると自動停止します。(通常モード/動体検知モード切替可能) Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。 データ記録用バックアップ電源内蔵。衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 本体はDC5V(カー電源コードにて電圧変換しています)【仕様】Gセンサー:(オフ・低・中・高)三段階調整、録画ファイル構成:3分・5分、バックアップ電源:スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)【セット内容】取付ステー×1、カー電源コード×1、USB接続ケーブル×1、microSDHCカード(4GB)×1、取扱説明書×1【質量(g)】約42(MicroSDカード含む)【電源(V)】本体:DC5V(12/24用変換アダプタ付属)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】54×23×50(突起物を除く)【記録方式】常時録画、イベント録画(Gセンサー)【消費電流(mA)】通常時:約200mA(本体+5V)、約90mA(カー電源コード+12V時)【解像度】記録解像度:(HD)1280×720、(WVGA)848×480、(VGA)640×480【保証期間】1年間(消耗品除く)【映像素子】100万画素CMOS【記録ファイル形式】動画:AVI(MJPG)【言語表示】日本語/英語【再生可能ファイル形式】記録映像:WindouwsMediaPlayer等のAVI/MJPG再生ソフト【フレームレート】30fps【音声】ON/OFF可能【画角】レンズ:(水平)115度・(垂直)65度・(対角)140度、最大記録:(水平)約98度・(垂直)50度・(対角)118度【動作温度範囲(℃)】0〜60

カー用品 > ドライブレコーダー > 12V/24V車兼用
注文コード 品番 内容量 取付方式画面サイズ記録媒体 販売価格 出荷目安 数量
55742837 FT-DR-W1GW 1台 一体型 1.5インチ液晶モニター MicroSDHC(4GB付属)、4〜32GB対応 ¥5,890 0営業日後以内

6. サンシェード(日除けカバー) モノタロウ

販売価格(税別) ¥299
モノタロウ サンシェード(日除けカバー) 1枚
レビュー:(140)

【特長】太陽光を反射し車内温度の上昇低減や車内インテリアの色あせを防止します。また折り畳んで収納可能です。ガラスに貼付ける吸盤付きですぐに使用可能です。【用途】車内の日除け。【付属品】吸盤2個(Φ40mm)【材質】本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリプロピレン不織布 吸盤:ポリスチレン系樹脂【質量(g)】250【寸法・サイズ(mm)】幅1450×高さ700(最大値)【ハトメ内径(Φmm)】13

カー用品 > 季節用品 > 夏季向け用品 > サンシェード > サンシェード(汎用)

7. シートカバー(ぴったりフィットタイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥999 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ シートカバー(ぴったりフィットタイプ) 1枚
レビュー:(163)

【特長】伸縮素材を使用したシートカバーです。 シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。【用途】フロントシート用のシートカバー【仕様】前席用【材質】生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布【長さ(mm)】約1260【幅(mm)】約530

カー用品 > 車内用品 > シートカバー・マット > シート・ハンドルカバー > シートカバー > 汎用シートカバー

8. サンフレヤー 国際化工

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
国際化工 サンフレヤー 1セット(10本)ほか
レビュー:(30)

【特長】道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。 視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)【用途】故障時、事故時の追突等二次災害防止。 踏切上での故障時に列車へ認知。【有効期限(年)】4【発光色】鮮明な赤色【燃焼時間(分)】1本(5分)【光度(cd)】160以上

カー用品 > 緊急・安全・防犯用品 > 緊急用品 > 非常信号灯

9. シートカバー ファインテックス 前席用 ボンフォーム

販売価格(税別) ¥1,190 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ボンフォーム シートカバー ファインテックス 前席用 1枚
レビュー:(41)

【特長】キズや汚れに強い防水シートカバー いろいろなシーンで便利 ! 被せるだけで装着簡単 !【仕様】革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可【種別】前席 1枚 (枕一体型)【材質】(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング【寸法(mm)】縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む)【サイズ】前席 1枚 (枕一体型)

カー用品 > 車内用品 > シートカバー・マット > シート・ハンドルカバー > シートカバー > 汎用シートカバー

10. クルマ用ファブリーズ送風口用イージークリップ P&G

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
P&G クルマ用ファブリーズ送風口用イージークリップ 1個(2mL)ほか
レビュー:(31)

【特長】クリップタイプでエアコン送風口に簡単取り付け、車用本格消臭芳香剤。【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性質】非水溶性

カー用品 > 車内用品 > 消臭・芳香・除菌 > 芳香剤 > エアコン取付タイプ

11. ミニエアーコンプレッサー 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥9,990
大自工業(Meltec) ミニエアーコンプレッサー 1台
レビュー:(7)

【特長】オイルレス方式・タンク付【用途】タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!【付属品】T字型英・米式ノズル(4mカールホース)【質量(kg)】約4.8【定格電流(A)】14【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約255×140×290【電源コード(m)】2.8/電源クリップ付【充填時間】タンク/約2分(約800kPa時)

カー用品 > 車内用品 > DC電源関連品 > エアーコンプレッサー

12. 高画質ドライブレコーダー(12V24V車対応) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,790
男前モノタロウ 高画質ドライブレコーダー(12V24V車対応) 1台
レビュー:(14)

【特長】2.7インチの液晶モニターを搭載し、解像度は1920×1080(Full HD)最大200万画素です。視野角は対角110度/水平95度/垂直54度と広範囲の撮影が可能です。【用途】車の走行状況を記録に。【付属品】DCケーブル、2USB、USBケーブル、スタンド【電源(V)】12V24V【本体質量(g)】50【機能】Gセンサー、モーション検知機能、エンジンスタート時連動録画、自動繰り返し録画、音声同時録音【本体サイズ(mm)】約W88xH53xD29【解像度】(動画):最大約200万画素(avi)、(静止画):最大約1200万画素(jpg)、【視野角】対角110度/水平95度/垂直54度【対応メディア】microSD最大32GB(別売)

カー用品 > ドライブレコーダー > 12V/24V車兼用

13. ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB

販売価格(税別) ¥26,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(310種類の商品があります)
KYB ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL 1セット
レビュー:(1)

【特長】NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。

カー用品 > チューンナップ用品 > スポーツサスペンション・剛性バー

14. 芳香剤 エアースペンサー (缶タイプ) 栄光社

販売価格(税別) ¥499 バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
栄光社 芳香剤 エアースペンサー (缶タイプ) 1個(40g)
レビュー:(8)

【特長】芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。

カー用品 > 車内用品 > 消臭・芳香・除菌 > 芳香剤 > 固形/ゲル/缶タイプ

15. 車載用7インチモニター 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,990
男前モノタロウ 車載用7インチモニター 1台
レビュー:(8)

【特長】両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。【用途】バックカメラなどのモニターに。【付属品】フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)【寸法(mm)】モニター本体サイズ:W172×D113×H22、フレームサイズ:W193×D135×H25、スタンドサイズ:W193×D135×H25、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D40×H7【質量(g)】350【配線接続】赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続【信号形式】NTSC 2入力【動作電圧】12V〜24V【液晶モニター】7インチTFT LCD

カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > TV・後席モニター > モニター本体

16. ラゲージトレー ボンフォーム

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ボンフォーム ラゲージトレー 1個
レビュー:(15)

【特長】防水素材 丸洗いOK【材質】ポリエチレン100%【色】グレー

カー用品 > 車内用品 > シートカバー・マット > フロアマット > ラゲッジ用マット

17. 三角停止板 エーモン工業

販売価格(税別) ¥1,390
エーモン工業 三角停止板 1個
レビュー:(8)

【特長】新構造スタンド採用で風速18m/sの強風下でも抜群の安定性。国家公安委員会認定品(認定番号:交F16-2)のTSマーク付きで安心。【用途】緊急停車時に後続車に危険を知らせて追突を予防。高速道路上での故障車両表示義務遂行に。【材質】(本体)ABS、(反射板)アクリル、(おもり)EPDM、(ケース)PP【1辺(三角)(mm)】430、底辺のみ424【ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】50×436×116

カー用品 > 緊急・安全・防犯用品 > 緊急用品 > 三角停止板

18. ナイストレイ SEIWA(セイワ)

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SEIWA(セイワ) ナイストレイ 1個
レビュー:(3)

【特長】ナイストレイ【用途】車内の整理整頓に便利なマルチトレイです。 小物入れとして汚れたものの収納など用途はいろいろ。【仕様】ブラック

カー用品 > 車内用品 > 車内収納用品 > シューズトレイ

19. ピュオロジェン 業務用消臭スプレー NTB

販売価格(税別) ¥949
NTB ピュオロジェン 業務用消臭スプレー 1本(400mL)
レビュー:(42)

【特長】臭いの原因となる細菌、カビ、ウィルス等の除菌・消臭に。【用途】ヘルメット・ブーツ及びウェアの消臭、車内の消臭、ペットの消臭など【仕様】安全性に対する公的認定(厚生労働省)水道水、プール、公衆浴場の消臭など(WHO 世界保健機構)安全A1クラス(JECFA 国連食品添加物専門委員会)安全性A1クラス(FDA 米国食品医療品局)食品添加物、医療品消毒許可(EPA 米国環境保護局)飲料水、工業廃棄物処理使用許可【成分】水成二酸化塩素(250ppm)

カー用品 > 車内用品 > 消臭・芳香・除菌 > 消臭剤 > プロ用

20. 正弦波インバータ SKシリーズ 電菱

販売価格(税別) ¥58,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
電菱 正弦波インバータ SKシリーズ 1台
レビュー:(1)

カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

21. ハンドルロック(盗難防止用) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790
モノタロウ ハンドルロック(盗難防止用) 1個
レビュー:(56)

【特長】簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。【用途】車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。【付属品】専用キー(3個)【材質】本体:鉄【全長(mm)】670〜940【質量(kg)】2.1【関連資料】取扱説明書,取扱説明書

カー用品 > 緊急・安全・防犯用品 > 防犯・セキュリティー用品 > ハンドルロック

22. 汎用フロアーマット モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 汎用フロアーマット 1セット(4点)ほか
レビュー:(83)

【特長】多くの軽自動車・小型車・普通車に使用できる汎用性の高いカーマットです。 裏面にはズレを防止する為にスパイク形状を採用しています。【用途】軽自動車・普通車・小型車用【材質】(表)PP、(裏)PVC

カー用品 > 車内用品 > シートカバー・マット > フロアマット > 汎用マット

23. カーマット フラット ボンフォーム

販売価格(税別) ¥309 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ボンフォーム カーマット フラット 1枚
レビュー:(27)

【特長】汚れても簡単水洗い!丈夫な防水マットです。【仕様】スパイク加工、防水素材、丸洗いOK

カー用品 > 車内用品 > シートカバー・マット > フロアマット > 汎用マット

24. パワーインバーターミニ 12V セルスター

販売価格(税別) ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
セルスター パワーインバーターミニ 12V 1台
レビュー:(7)

【特長】クルマの中で家電が使える!! 用途に合わせていろいろ選べるインバーター。 6つの保護機能でトラブルを未然にガード。 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。(出力オーバー保護) 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(出力ショート保護) 本製品内部の温度が約75℃以上になると、強制的に電源を切ります。(異常温度検出保護) 入力側の(+)端子と(-)端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(入力逆接続保護) 入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。(入力電圧低下保護) 入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。(入力過電圧保護)【用途】DC12V専用【出力電圧(V)】AC100【出力周波数(Hz)】55【出力波形】矩形波【変換効率(%)】80以上【回路方式】P.W.M.方式インバーター【動作温度(℃)】-20〜+40

カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

25. カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZAC

販売価格(税別) ¥1,790
ZAC カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX 1本(200mL)
レビュー:(30)

【特長】わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。

カー用品 > 車内用品 > 消臭・芳香・除菌 > 消臭剤 > プロ用

26. ドライブレコーダー ZDR-015 コムテック

販売価格(税別) ¥22,900
0営業日後以内
コムテック ドライブレコーダー ZDR-015 1個
レビュー:(1)

【特長】前後2カメラ フルHD200万画素。HDR/WDRで夜間映像が綺麗!高画質でナンバーまでくっきり!【仕様】安全運転支援機能、全国のLED信号に対応、HDR搭載で白飛びなし、ノイズ対策済み、高速録画【質量(g)】(フロント)140、(リヤ)33【記録方式】常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]【総画素数】200万画素(フロント・リア共)【解像度】320×240【保証期間】1年【撮像素子】1/2.7型 CMOSセンサー【記録ファイル形式】AVI(MPEG-4 AVC/H.264)【F値】(フロント)F2.0、(リヤ)F2.4【フレームレート】19.1fps/29.1fps【画角】(フロント)水平115°、垂直58°、対角140°(リヤ)水平112°、垂直84°、対角140°【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】フロント:96.5×62(ステー装着89)×32.5、リヤ:55×25(ステー装着43)×28

カー用品 > ドライブレコーダー > 12V車用

27. 防汚シートカバー(後部座席用) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090
モノタロウ 防汚シートカバー(後部座席用) 1枚
レビュー:(65)

【特長】このカバーは後部座席専用のリア用シートカバーです。撥水・防汚加工を施しています。 ゴム入りなので簡単に取付が可能で大変便利です。また汎用品なので様々な形状のシートに取り付け可能です。【用途】リアシート用のシートカバー【仕様】後部座席用【材質】ポリエステル(PVC加工)【寸法(mm)】1250(紐がついている箇所間の長さ)×1500【関連資料】取扱説明書

カー用品 > 車内用品 > シートカバー・マット > シート・ハンドルカバー > シートカバー > 汎用シートカバー

28. ハイグレードベルト BK カーメイト

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カーメイト ハイグレードベルト BK 1本
レビュー:(13)

【特長】従来の素材よりも強度が強いポリエステル採用【用途】高強度・ポリエステル製ベルト

カー用品 > 車外用品 > ルーフキャリア

29. ポータブルカーナビゲーション ユピテル

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユピテル ポータブルカーナビゲーション 1個
レビュー:(1)

【特長】オリジナル警告・警報データ7万件以上! うっかり違反防止ナビ。東京外環自動車道、新名神高速道路など、新規開通道路も収録【用途】12V車専用【画面サイズ】5インチワイドQVGA液晶タッチパネル【記録メディア】メモリ【付属品】スタンド、ブラケット、5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m)、取扱説明書・保証書【出力(W)】1W(内蔵スピーカー/モノラル)【取付方式】角度調節機構付(貼付型)【表示】【地図表示】現在地表示、スクロール表示、検索地点表示、縮尺切替(14段階/10m〜200km)、詳細市街地図(東名阪地区のみ収録)、文字サイズ選択切替(3段階)、渋滞ぬけみち表示(全国47都道府県主要部)、高速道2画面表示(非表示可)、3Dランドマーク表示(非表示可)、企業アイコン表示(GS/コンビニ/銀行/ファミレス等/非表示可)、駐禁エリア・路線地図上表示(非表示可)、ゾーン30表示(非表示可)、制限速度表示(警報時)、昼夜画面切替)、文字くっきり アンチエイリアス処理、【その他】交差点拡大表示(非表示可)、交差点施設名表示(非表示可)、側道イラスト表示(音声案内付/非表示可)、ETCレーン表示、高速・都市高速道路で3D表示、都市高速入口表示、高速道SA・PA内施設案内表示(非表示可)、走行軌跡表示(非表示可)、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、【自車位置】GPS受信表示、方位表示、高度表示、緯度・経度表示【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】133×16×85(突起物を除く)【電源電圧(V)】本体(miniUSB端子):DC5、電池(リチウムイオン電池):DC3.7、付属品の5Vコンバーター付シガープラグコード:DC5出力(DC12 マイナスアース車専用)【消費電流(A)】約0.6(充電電流除く)【データ容量】4GB(内蔵メモリー)【警告】【オービス】ループコイル、新Hシステム、LHシステム、レーダー式:(最大)4段階、【取締エリア】移動オービス、速度違反取締、追尾式取締、交差点取締、その他取締、一時停止取締:3段階、【検問エリア】シートベルト検問、携帯電話検問、飲酒検問、その他検問:3段階、【サービスエリア・パーキングエリア】約2km/1km/300m、【トンネルオービス】入口で警告:入口1km手前、【Nシステム】約300m手前、【交差点監視】約300m手前、【交通監視システム】約300m手前、【ハイウェイオアシス】約1km手前、【信号無視抑止】約300m手前、【警察署】約500m手前、【連続トンネル】約1km/500m手前、【高速交通警察待機所】約500m手前、【事故多発エリア】約300m手前、【ハイウェイラジオ】、【一時停止注意ポイント】、【道の駅】約1km/500m手前、【ビューポイントパーキング】約1km/500m手前【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】20【バッテリー稼動時間】約2時間(ポータブル時最長)【危険物の性質】水溶性【動作温度範囲(℃)】0〜+60(充電温度範囲0〜+45)

カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > カーナビゲーション > ポータブルナビゲーション本体 > 12V車用

30. バックカメラ 20Mコード付 防水ジャック JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥13,900
JET INOUE(ジェットイノウエ) バックカメラ 20Mコード付 防水ジャック 1個
レビュー:(10)

【特長】赤外線LEDセンサーによる夜間暗視機能で暗闇でも使用可能です。 SHARP製1/3インチCOLOR CCDを使用。よりクリアな画質を実現しました。 20m専用配線付属。車種を問わず取付が可能です。視野角は広角120度なのでバック映像をより広範囲に確認できます。【適合】12V・24V共用【質量(g)】350【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】76×84×70【解像度】510(H)×492(V)【焦点距離(mm)】2.9【配線長】20m【定格作動電圧(V)】DC11〜32【防水性】IP69K

カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > 車用バックカメラ > バックカメラ

31. ゴム特有のニオイがないハンドルカバー モノタロウ

販売価格(税別) ¥899
モノタロウ ゴム特有のニオイがないハンドルカバー 1個
レビュー:(161)

【特長】天然ゴムの材料比率を高め、さらに再生利用されていない天然を使用する事でゴム特有の臭いがしないハンドルカバーになっています。【用途】ハンドルの汚れ防止。【内径(Φmm)】300【外径(Φmm)】360【適合サイズ(Φmm)】360-370

カー用品 > 車内用品 > シートカバー・マット > シート・ハンドルカバー > ハンドルカバー

32. 除菌消臭剤 スチームタイプ カーメイト

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カーメイト 除菌消臭剤 スチームタイプ 1個(20mL)ほか
レビュー:(7)

【特長】好評のドクターデオシリーズの「スチーム消臭」。医療機関や飲食店でも利用されている「安定化二酸化塩素」を採用した「香りでごまかさない除菌・消臭」。ボタンを押すだけで除菌・消臭・ウィルス除去。煙ではなくスチームなので使用後に煙臭さがが残りません。お出かけ前や仕事の前におすすめの「スピードケアタイプ」(D217・D218)、お出かけ後や仕事の後におすすめの「じっくり浸透タイプ」(D219・D220)。【用途】車室内の消臭、除菌【シリーズ】ドクターデオ【香り】無香【成分】消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水

カー用品 > 車内用品 > 消臭・芳香・除菌 > 消臭剤 > 一般用 > スチームタイプ

33. 正弦波インバータ SKシリーズ 電菱

販売価格(税別) ¥14,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
電菱 正弦波インバータ SKシリーズ 1台
レビュー:(4)

【定格出力電圧(V)】AC100±5%【周波数(Hz)】(SW切換)50/60【出力波形】正弦波(歪率3%以下)【保存温度範囲(℃)】-30〜70【安全規格】UL458準拠【EMC規格】FCC Class A【動作温度範囲(℃)】0〜40

カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

34. 360°回転スマートフォンホルダー モノタロウ

販売価格(税別) ¥329
モノタロウ 360°回転スマートフォンホルダー 1個
レビュー:(28)

【特長】360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。【用途】車内でのスマートフォンの固定に【材質】ABS【寸法(mm)】69×69×47【色】黒【質量(g)】50

カー用品 > 車内用品 > 携帯・スマホ関連用品 > 携帯・スマホホルダー > スマホ・携帯用

35. ドアエッジモール 6m 星光産業

販売価格(税別) ¥999
星光産業 ドアエッジモール 6m 1個
レビュー:(3)

【特長】ボディにフィットする新形状のドアモール。 ミニバン・SUV等に最適なサイズ。 ブラックカラー(全長6mの1本巻)。【色】ブラック【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】8×6000×6

カー用品 > 車外用品 > ドアモール・傷防止プロテクター

36. タイヤウェルド 武蔵ホルト

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
武蔵ホルト タイヤウェルド 1本(300mL)ほか
レビュー:(24)

【特長】万が一の必需品!緊急用パンク処置剤です。高圧ガスで注入するので空気入れも不要。武蔵ホルト社の長年ベストセラー商品です。

カー用品 > 緊急・安全・防犯用品 > 緊急用品 > タイヤパンク修理材 > コンプレッサー不要

37. ウォーターストップ 軽トラック用 ボンフォーム

販売価格(税別) ¥2,490 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ボンフォーム ウォーターストップ 軽トラック用 1枚
レビュー:(15)

【特長】ズレに強い防水タイプの簡単シートカバー ウエットスーツ素材で水・汚れをガード ! ほとんどの軽トラに取付けOK !【仕様】取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工【材質】(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>【タイプ】フロント

カー用品 > 車内用品 > シートカバー・マット > シート・ハンドルカバー > シートカバー > 汎用シートカバー

38. オイルチェンジャー12V用 モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,190
モノタロウ オイルチェンジャー12V用 1台
レビュー:(41)

【特長】車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。【用途】オイルの抜取りに。【付属品】ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2【質量(g)】750【電流(A)】5【本体寸法(mm)】130×133×77【電源コード(m)】2【吐出量(mL/min)】1500(※オイルの状態や粘度より異なります)【関連資料】取扱説明書

カー用品 > 車内用品 > DC電源関連品 > オイルチェンジャー

39. 車用クリップ式扇風機(DCタイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 車用クリップ式扇風機(DCタイプ) 1個
レビュー:(38)

【特長】クリップ式で取付が簡単です。コードの長さも約3mなので広い車内でも使用できます。 左右首振り機能付きで上下の角度調整も可能です。しかも風量はFAST・SLOWの2段階に調整可能です。【用途】DC12V車専用【材質】羽:PP、ガード:スチール、クリップ:ABS【取付方式】クリップ・ビス固定【定格電圧(V)】DC12【首振角度(°)】60【ヒューズ】3A(シガーソケット内)【関連資料】取扱説明書

カー用品 > 季節用品 > 夏季向け用品 > 扇風機

40. 7インチ液晶ポータブルカーナビゲーション MOGGY(ワンセグ) ユピテル

ユピテル 7インチ液晶ポータブルカーナビゲーション MOGGY(ワンセグ)

【付属品】車載取付け用吸盤ブラケット、5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m)、ストラップコード、クリップ、コードホルダー、コードリール、パッド、クッション、取扱説明書・保証書【質量(g)】268【出力(W)】1W(内蔵スピーカー/モノラル)【取付方式】角度調節機構付(吸着盤型)【表示】【地図表示】現在地表示、スクロール表示、検索地点表示、縮尺切替(14段階/10m〜200km)、詳細市街地図(全国1200都市)、文字サイズ選択切替(3段階)、渋滞ぬけみち表示(全国47都道府県主要部)、高速道2画面表示(非表示可)、3Dランドマーク表示(非表示可)、企業アイコン表示(GS/コンビニ/銀行/ファミレス等/非表示可)、駐禁エリア・路線地図上表示(非表示可)、ゾーン30表示(非表示可)、制限速度表示(警報時)、昼夜画面切替)、文字くっきり アンチエイリアス処理、【その他】交差点拡大表示(非表示可)、交差点施設名表示(非表示可)、側道イラスト表示(音声案内付/非表示可)、ETCレーン表示、高速・都市高速道路で3D表示、都市高速入口表示、高速道SA・PA内施設案内表示(非表示可)、走行軌跡表示(非表示可)、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、【自車位置】GPS受信表示、方位表示、高度表示、緯度・経度表示【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】177×15.6×111(突起物を除く)【電源電圧(V)】本体(miniUSB端子):DC5、電池(リチウムイオン電池):DC3.7、付属品の5Vコンバーター付シガープラグコード:DC5出力(DC12 マイナスアース車専用)【機能】【地図】(株)昭文社/キャンバスマップル(株)マップルナビPro3 2018年春版ハイクオリティマップ、サイファイナビ、震災支援モード(首都圏・中京圏・京阪神圏のみ表示)、【地点検索】タッチ・ルート検索(地図上検索)、フリーワード検索(約約1500万件)、電話番号検索(約640万件/個人宅除く)、住所検索(約3600万件)、施設(ジャンル)検索(約490万件)、周辺施設検索(約490万件)、登録地点検索(300件)、50音検索(約500万件)、履歴検索(50件)、緯度・経度検索、【地点登録】登録件数(300件)、自宅登録(自宅/会社/出発地)、マイエリア、【その他ナビ機能】ユピテルオリジナル警告・警報(7万件以上)、実写警報(4500件以上)、まっぷる旅行ガイドブック(約8万件)、観光ガイド写真(約6万7千枚)、まっぷるお出かけBANK、自宅に帰る案内(帰路探索)、経由地設定(10件)、細街路探索、ぬけみち考慮検索(する/しない選択可)、探索ルート(5ルート)、ルート登録(50ルート)、オートリルート、右左折専用レーン案内(音声案内付)、分岐案内(ジャンクションガイド/音声案内付)、音声案内、有料道路料金案内、地図方向選択、デモ走行、カーレスキューボタン、【自車位置】GPSユニット(高感度GPSレシーバー採用)、【AV機能】テレビ(ワンセグ)、ミュージックプレーヤー(MP3/WMA対応)、ピクチャービューア、【その他】ヘッドフォン端子:3.5Φmm【消費電流(A)】約0.9(充電電流除く)【データ容量】8GB(内蔵メモリー)【警告】【オービス】ループコイル、新Hシステム、LHシステム、レーダー式:(最大)4段階、【取締エリア】移動オービス、速度違反取締、追尾式取締、交差点取締、その他取締、一時停止取締:3段階、【検問エリア】シートベルト検問、携帯電話検問、飲酒検問、その他検問:3段階、【サービスエリア・パーキングエリア】約2km/1km/300m、【トンネルオービス】入口で警告:入口1km手前、【Nシステム】約300m手前、【交差点監視】約300m手前、【交通監視システム】約300m手前、【ハイウェイオアシス】約1km手前、【信号無視抑止】約300m手前、【警察署】約500m手前、【連続トンネル】約1km/500m手前、【高速交通警察待機所】約500m手前、【事故多発エリア】約300m手前、【ハイウェイラジオ】、【一時停止注意ポイント】、【道の駅】約1km/500m手前、【ビューポイントパーキング】約1km/500m手前【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【バッテリー稼動時間】約1.5時間(ポータブル時最長)【危険物の性質】水溶性【動作温度範囲(℃)】0〜+60(充電温度範囲0〜+45)

カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > カーナビゲーション > ポータブルナビゲーション本体 > 12V車用

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ