カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。
再凍結防止機能付きで大変便利です。
-40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。
キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用
成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン
種別水性、エアゾール
タイプ再凍結防止剤配合
凍結温度(℃)-40(原液使用時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。
材質純度70%以上の塩化カルシウム
仕様冬季商材
こんなお得な商品も!

再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)
モノタロウ
¥219
税込¥241
窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
本体質量(g)100
連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単!
背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!
用途フロントシート用のシートカバー
色黒色
仕様前席用
材質ポリエステル(PVC加工)
幅(mm)(背もたれ部)約700(座席部)約580
寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620
全長(mm)約1345
関連資料防汚シートカバー(フロント用) 取り付け方法 よくある商品Q&A
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!

再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)
モノタロウ
¥219
税込¥241
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。
撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。
ガラスコーティング車にも使用できます。
-40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230
凍結温度(℃)-40(原液)
1本(500mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。
全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4
材質PE(ロープ)、鉄(フック)
取扱説明書(1.5MB)
均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。
材質ポリプロピレン
質量(g)200
容量(L)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。
視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。
踏切上での故障時に列車へ認知。
有効期限(年)4
発光色鮮明な赤色
燃焼時間(分)1本(5分)
光度(cd)160以上
種類発煙筒
伸縮素材を使用したシートカバーです。
シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
用途フロントシート用のシートカバー
仕様前席用
材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布
長さ(mm)約1260
幅(mm)約530
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.8MB)
アイデア次第で用途いろいろ。
泥んこ靴もおまかせ。
小物をまとめて整頓上手。
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
種類非常信号灯(懐中電灯付)
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅・点灯・懐中電灯
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品専用キー(3個)
材質本体:鉄
全長(mm)670~940
質量(kg)2.1
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(7.4MB)
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
2.7型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況を記録に。
仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、動体検知機能
付属品取付けステー×1、シガープラグ電源コード×1、microSDHCカード(8GB)×1、USB接続ケーブル×1、取扱説明書 ×1
取付方式一体型
電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
本体質量(g)約52
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHC(8GB付属)フレームレート:30fps / 4 ~ 32GB対応(Class10)
解像度1280×720/30fps/HD、848×480/30fps/WVGA、640×480/30fps/VGA
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約47×84×14 (突起部除く)
言語表示日本語、英語
画素数100万画素
映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)
取扱説明書(4.0MB)
音声ON/OFF可能
画角水平 約 98度 垂直50度 (118度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
録画方式ファイル構成:3分、5分
モニターサイズ2.7インチ
1台
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
こんなお得な商品も!

再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)
モノタロウ
¥219
税込¥241
ガラスにスプレーするだけで、霧や氷を溶かすと同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。キャップにはガンコな氷もかき落とす「ギザギザエッジ」と、取り外して使用できるヘラタイプの「スクレーパー」の「2WAYキャップ」を採用。コーティング剤を使用しているガラスにもご使用頂けます。
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途車内でのスマートフォンの固定に
材質ABS
寸法(mm)69×69×47
色黒
質量(g)50
取付方式ゲル吸着
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用
モノタロウ
¥679
税込¥747
キズや汚れに強い防水シートカバー
いろいろなシーンで便利 !
被せるだけで装着簡単 !
仕様革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可
種別前席 1枚 (枕一体型)
材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング
寸法(mm)縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む)
サイズ前席 1枚 (枕一体型)
玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
主成分尿素
トラスコ品番483-6791
質量(kg)20
色白
1袋(20kg)
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
天然ゴムの材料比率を高め、さらに再生利用されていないフィラーを使用する事でゴム特有の臭いがしないハンドルカバーになっています。
用途ハンドルの汚れ防止。
内径(Φmm)300
外径(Φmm)360
適合サイズ(Φmm)360-370
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。
トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1)
通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に
入力電圧(V)DC12・DC24
色シルバー
材質ABS、アルミ
寸法(mm)Φ26×70
消費電力1A・2.4A
出力電圧(V)DC5
取扱説明書(4.1MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。
防水布袋入り。
自動車のフロント部分に取り付けて走行中の風圧で超音波を発生させてエゾシカなどとの動物を衝突事故を抑制します。両面テープで簡単に取付けをすることができます。
用途車で走行中の動物よけに
材質ABS
寸法(mm)60×40×25
色ブラック
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズファブリーズ
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(60W)
取扱説明書(1.7MB)
入力電源(V)DC12
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
自動車用タイヤに簡単充填。4種類のアダプタが付属しており、自動車以外にも自転車・ボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。本体に圧力ゲージ内蔵で大変使い勝手の良い商品です。
用途自動車やバイク、自転車の空気の充填に。
空気吐出量(L/min)15
最高使用圧力500Kpa
付属品プラグ、エアーホース、自動車用ノズル、自転車用ノズル、ボール用ノズル、エアーマット用ノズル、浮輪用ノズル。
材質(本体)PP
質量(g)755
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)10
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×67×140
連続使用時間(分)10
ホース長さ(mm)400
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
立体(3D)構造になっているので砂やほこり、水が漏れ出しにくく、
お手入れや掃除も簡単で使いやすい商品です。
用途普通車用
種別フロント
材質軟質PVC
色黒
寸法(cm)48×69
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
当社従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
形式ゲル状
DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します!
1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。
またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できます。
出力電圧(V)AC100
コード長さ(m)1
口数AC×2口、USB(5V、2.4A)×2口
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
入力電源DC12V
取扱説明書(5.2MB)
2種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。
10Aヒューズ付き。
合計最大許容出力電流:約7A
コード長:約1m
通電モニターランプ付き
ブルー光。
DC12V
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
しっかり固定。アジャスターバックル+ひも絞りでしっかり固定できる専用設計。撥水加工。シルバーコーティングで撥水・断熱効果
用途除雪機用ボディカバー
色シルバー
こんなお得な商品も!

けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。
安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。
白旗付き。
サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m
仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm
材質ポリエステル、ゴム紐など
色イエロー
パッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
このカバーは後部座席専用のリア用シートカバーです。撥水・防汚加工を施しています。
ゴム入りなので簡単に取付が可能で大変便利です。また汎用品なので様々な形状のシートに取り付け可能です。
用途リアシート用のシートカバー
色黒
仕様後部座席用
材質ポリエステル(PVC加工)
寸法(mm)1250(紐がついている箇所間の長さ)×1500
関連資料よくある商品Q&A(0.7MB) よくある商品Q&A
1枚
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
伸縮式で移動や搭載、収納、保管がしやすい仕様です
ワイド幅なヘッドで素早く効果的に除雪作業ができます
ハンドルはアウトロック機構でガッチリ固定できます
伸縮式で移動や搭載に大変便利です
用途中・大型・RV車やワゴン・マイクロバス等の雪落しに。
トラスコ品番195-2067
材質ポリエチレン・ポリ塩化ビニール・アルミ合金・他・ワイパー:ポリ塩化ビニール・ハンドル:アルミ合金・他
幅(mm)395
全長(mm)940~1600
1本
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
RV車、ワゴンタイプ車など背の高い車の雪除けに便利なロングタイプ。RV車、ミニバンからミニーカーまで広範囲の車両に使えます。ルーフの隅々まで雪除けOK.。
幅(mm)275
伸縮サイズ(mm)880~1520
材質アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)525
寸法(幅W×長さL)(mm)約275×880~1520
国家公安委員会認定品
用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!!
付属品ケース
材質(本体)ABS(反射板)アクリル(脚)スチール
質量(kg)1.5
規格国家公安委員会認定品(交F06-1)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 418×103×40(使用時)432×366×405
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
多くの軽自動車・小型車・普通車に使用できる汎用性の高いカーマットです。
裏面にはズレを防止する為にスパイク形状を採用しています。
用途軽自動車・普通車・小型車用
材質(表)PP、(裏)PVC