カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時にスマートフォンなど(※1.5A以下の機器接続可)を充電することができます。
市販のUSB/AC変換アダプターやモバイルバッテリーを使用して車外で使用することも可能です。
嫌な臭いをスピード消臭。花粉キャッチ。
付属品USBケーブル(長さ1.5m)、2ポートUSBカーアダプター
質量(g)約260(USBケーブル・2ポートUSBカーアダプターは除く)
消費電力(W)【弱】0.5、【標準】0.6、【ターボ】1.6
定格入力電圧(V)DC12
適合面積(m2)約3.6
運転音(dB)【弱】19、【標準】23、【ターボ】36
定格出力電圧(V)DC5
運転モード弱・標準・ターボ
カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)。
ETCカード有効期限通知機能。
忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。
セットアップ情報通知機能。
ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。
ETCカード挿し忘れ警告機能。
電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。
ETCカード抜き忘れ警告機能。
ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。
利用履歴確認。
最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。
音声案内。
5段階の音量調節が可能(消音含む)。
【新機能】。
自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応。
車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)。
ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応。
ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮。
クリーニングカード使用の発話機能追加。
車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話。
※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9
電源電圧(V)DC12
最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
1個
¥9,690
税込¥10,659
当日出荷
デンソーソリューションが品質保証する液晶画面無しのシンプルなドライブレコーダー 法人様向けにも考えられたソフト・オプションも有ります
1個
¥17,900
税込¥19,690
6日以内出荷
商品はDENSOドライブレコーダーFD-20専用カバーでありドライブレコーダー本体ではありません**。ロッキングボックスはドライブレコーダー本体のカバーのみです。カバーをした状態でも録画可能となります。
※SDカードの抜取りやイタズラを防止するカバーです(カギ付き)
1個
¥3,290
税込¥3,619
7日以内出荷
デンソーソリューションが品質保証する液晶画面無しのシンプルなドライブレコーダーFD-20用 GPSアンテナオプション
1個
¥4,290
税込¥4,719
6日以内出荷