商品豆知識
ハサミやカッターでカット可能な商品のため、ドライブレコーダーを付けていてもその部分のみカットすれば、ピタッと設置できます。断熱材に使用される発泡ポリエチレンを使用したサンシェードです。ダッシュボードに沿って下部をL字に折り曲げられるようになっているので、全体がフラットな状態に近づきます。吸盤不要タイプです。
用途車内の温度上昇の抑制に。
厚さ(mm)5
色シルバー
キャビネットの棚や作業台上の器具の滑りを防ぐマットです。
ご使用サイズに合わせてハサミでカットできます。
抗菌・防カビ加工で清潔にご使用できます。
材質塩化ビニル
厚さ(mm)3
使用温度範囲(℃)-10~60
水草の網目が積雪路面や階段に食い込み安心な通路を確保します。玄関先や駐車スペースなどに敷き、ぬかるんだ場所でも歩きやすくします。
用途歩行時の転倒防止やスリップ防止に。泥はね軽減となり汚れ防止に。
材質水草
長さ(m)3
引き出しは、箱上部のフタを閉めることによって自動ロックされます。移動中に引き出しが開閉されることはありません。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm)
トラスコ品番239-0698
材質本体:スチール
色グリーン
引出し数中6個、大1個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1193×420×610
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・間口(mm)1148
有効内寸法・奥行(mm)385
有効内寸法・高さ(mm)235
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
格子目に1本1本の傘を入れられるので、倒れてきません。下のトレーが外れるので、水が溜まってもすぐに捨てられ、掃除も簡単にできます。コンパクトなのに大容量な上、省スペースでの設置が可能です。
用途省スペース空間に置けるコンパクト傘立て。
材質/仕上本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
色白
高さ(mm)425
車載用折りたたみ、引き出しテーブルシステムです。テーブル部は垂直に収納されスペースをとりません。脚の収納は工具不要でワンタッチ構造です。テーブル部はアルミ材を使用、軽量構造です。付属取付金具を使用して車両に取付可能です。
付属品車両取付金具
トラスコ品番257-4539
材質テーブル部:アルミ、脚部:アルミ、本体レール:スチール
色テーブル・荷台部:シルバー、本体:黒
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)620×1330~2040×750
有効内寸法・間口(mm)500
有効内寸法・奥行(mm)1220
有効内寸法・高さ(mm)100
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されており、収納品を盗難などから守れます。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm)
付属品中皿
材質本体:スチール
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)312
有効内寸法・高さ(mm)477
引き出しは、箱上部のフタを閉めることによって自動ロックされます。移動中に引き出しが開閉されることはありません。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm)
材質本体:スチール
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)385
有効内寸法・高さ(mm)235
大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されており、収納品を盗難などから守れます。
仕様(別売)南京錠取付可(45~50mm)
トラスコ品番239-0621
材質本体:スチール
色グリーン
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×600×600
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・間口(mm)850
有効内寸法・奥行(mm)565
有効内寸法・高さ(mm)567
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されています。
仕様(別売)南京錠取付可(45~50mm)
付属品中皿(Aタイプ×4ケ)
トラスコ品番239-0558
材質本体:スチール
色グリーン
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×600×600
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・間口(mm)850
有効内寸法・奥行(mm)565
有効内寸法・高さ(mm)427
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。