自動車、トラック用品の電動工具には、電動ポリッシャーや電動サンダーなどがあります。電動ポリッシャーは洗車のプロが使用することが多く、ボディを磨いたりワックス掛けをする際に手作業では得ることのできない均一性と作業の効率化をもたらしてくれます。電動サンダーは塗料落としやサビ落としに活躍。主地研磨の荒研ぎ作業が主な用途です。これらの電動工具に交換用のパッドやスポンジ、バフパット、ラバーパッドなどを取り付けて使用することで、効果を発揮します。

27件中 1件〜27件

並び替え:

1. 変速ランダムサンダー MEISTER KOBO

販売価格(税別) ¥4,590
MEISTER KOBO 変速ランダムサンダー 1台
レビュー:(13)

【特長】左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!。作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!。研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付! スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。【用途】木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し 【仕様】二重絶縁構造 【付属品】(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ 【質量(kg)】約1.8 【容量】(ダストバッグ)約200mm3 【周波数(Hz)】50/60 【電圧(V)】100 【消費電力(W)】420 【回転数(min-1[r.p.m])】4000〜12000 【コード長さ(m)】約2.0 【定格電流(A)】4.4 【定格時間(分)】30 【パット寸法(mm)】約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)

電動工具 > 研磨/研削 > サンダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
32753201 MRS-1250 1台 ¥4,590 0営業日後以内

2. 電動ギアアクションポリッシャー コンパクトツール

販売価格(税別) ¥44,900
コンパクトツール 電動ギアアクションポリッシャー 1台

【特長】バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー! 【トラスコ品番】365-0791 【質量(kg)】1.8 【電流(A)】4.5 【電源(V)】100 【回転数(min-1[r.p.m])】500 【コード長さ(m)】5 【寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)】123×187×248 【入力(W)】430 【バフサイズ(Φmm)】150 【パッドサイズ(Φmm)】123

電動工具 > 研磨/研削 > ポリッシャー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10762683 G-150N 1台 ¥44,900 0営業日後以内

3. 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

販売価格(税別) ¥32,900
コンパクトツール 電動ダブルアクションポリッシャー 1台
レビュー:(1)

【特長】大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。 【質量(kg)】1.87 【電流(A)】4.5 【電源(V)】100 【回転数(min-1[r.p.m])】3200 【コード長さ(m)】5 【寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)】148×212×264 【入力(W)】430 【バフサイズ(Φmm)】185 【パッドサイズ(Φmm)】148

電動工具 > 研磨/研削 > ポリッシャー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10762841 P-185N 1台 ¥32,900 0営業日後以内

4. 仕上サンダ マキタ

販売価格(税別) ¥22,900
マキタ 仕上サンダ 1台

【特長】抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!。自己吸じん機能でクリーン作業! 【付属品】サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ 【質量(kg)】2.8 【電流(A)】3.5 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】330 【回転数(min-1[r.p.m])】4000〜10000 【コード長さ(m)】2.5 【パッド寸法(mm)】115×229 【ペーパー寸法(mm)】クランプ式:115×280、マジック式:115×232 【カーボンブラシ呼び番号】407 【振動3軸合成値(m/s2)】<2.5

電動工具 > 研磨/研削 > サンダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41418011 BO4900V 1台 ¥22,900 0営業日後以内

5. Φ123mmパッドAssy(G-150N用) コンパクトツール

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
コンパクトツール Φ123mmパッドAssy(G-150N用) 1個
レビュー:(4)

【適合】G-150N 【サイズ(Φmm)】123

電動工具 > 電動・充電工具アクセサリー > バフ/パッド
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
00363037 - 1個 ¥2,490 0営業日後以内

6. EAP-245用バフ E-Value

販売価格(税別) ¥289 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
E-Value EAP-245用バフ 1枚ほか
レビュー:(1)

【適合】EAP-245用

電動工具 > 電動・充電工具アクセサリー > バフ/パッド

7. MRS-1250用毛バフパット MEISTER KOBO

販売価格(税別) ¥249
0営業日後以内
MEISTER KOBO MRS-1250用毛バフパット 1個
レビュー:(1)

【用途】車、床、家具等の艶出しに 【適合本体】MRS-1250

電動工具 > 電動・充電工具アクセサリー > バフ/パッド

8. 電動ポリッシャー(シングル回転) コンパクトツール

販売価格(税別) ¥24,900
コンパクトツール 電動ポリッシャー(シングル回転) 1台
レビュー:(1)

【特長】低重心・超軽量・コンパクトな設計で操作性抜群!軽板金に最適なシングルアクションポリッシャー! 【トラスコ品番】536-9541 【質量(kg)】1.52 【電流(A)】4.5 【電源(V)】100 【コード長さ(m)】5 【入力】430W 【寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】123Ф×257×196 【回転数】1500r.p.m 【バフサイズ(Φmm)】150 【パッドサイズ(Φmm)】123

電動工具 > 研磨/研削 > ポリッシャー

9. MRS-1250用ラバーパッド MEISTER KOBO

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
MEISTER KOBO MRS-1250用ラバーパッド 1個
レビュー:(5)

【適合本体】MRS-1250

電動工具 > 電動・充電工具アクセサリー > バフ/パッド

10. MRS-1250用布バフパット MEISTER KOBO

販売価格(税別) ¥249
0営業日後以内
MEISTER KOBO MRS-1250用布バフパット 1個
レビュー:(2)

【適合本体】MRS-1250

電動工具 > 電動・充電工具アクセサリー > バフ/パッド

11. MRS-1250用替えペーパー MEISTER KOBO

販売価格(税別) ¥409
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MEISTER KOBO MRS-1250用替えペーパー 1袋(5枚)

【仕様】穴アキ 【適合本体】MRS-1250 【砥材】AA 【外径(Φmm)】125

電動工具 > 電動・充電工具アクセサリー > 研磨ベルト/ディスクペーパー

12. PS-23VCA用 マジック式ラバーパッド 東芝

販売価格(税別) ¥8,990
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東芝 PS-23VCA用 マジック式ラバーパッド 1個

【適合本体】PS-23VCA

電動工具 > 電動・充電工具アクセサリー > バフ/パッド

13. PS-23VCA用 スポンジパッド 東芝

販売価格(税別) ¥4,490
5営業日後以内
東芝 PS-23VCA用 スポンジパッド 1個

【適合本体】PS-23VCA 【外径(Φmm)】140

電動工具 > 電動・充電工具アクセサリー > バフ/パッド

14. PS-23VCA用 ポリッシャーカバー 東芝

販売価格(税別) ¥979
5営業日後以内
東芝 PS-23VCA用 ポリッシャーカバー 1個

【適合本体】PS-23VCA 【外径(Φmm)】140

電動工具 > 電動・充電工具アクセサリー > バフ/パッド

15. PS-23VCA用 スポンジパフ(小) 東芝

販売価格(税別) ¥3,990
5営業日後以内
東芝 PS-23VCA用 スポンジパフ(小) 1個

【適合本体】PS-23VCA 【外径(Φmm)】180

電動工具 > 電動・充電工具アクセサリー > バフ/パッド

16. 電動ドライバー JTC

JTC 電動ドライバー

【セット内容】18V充電式インパクトドライバー、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー2個、充電器1個、50mmlビット:PH1、PH2、SL6ドリルビット:Φ2、Φ3mm 【質量(g)】1200 【最大トルク(N・m)】120 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜2950 【バッテリー容量(Ah)】2 【定格出力電圧(V)】DC18 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】180mL 【危険物の性質】非水溶性

電動工具 > 締付け > 電動ドライバー

17. スペアーバフ レミックス

レミックス スペアーバフ
レビュー:(1)

【特長】ワックス掛けから拭き取りまで。【用途】カーポリッシャーエクセルピカット(EX-690)専用スペアバフ 【適合】EX-690 【セット内容】WAX塗りバフ×1、拭き取りバフ×1

電動工具 > 電動・充電工具アクセサリー > バフ/パッド

18. ジェットビ ガラス強力ポリッシャー AC100V PROSTAFF(プロスタッフ)

PROSTAFF(プロスタッフ) ジェットビ ガラス強力ポリッシャー AC100V
レビュー:(1)

【特長】一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車ガラス面専用の電動ポリッシャーです。軽量コンパクトで、なおかつハイパワーモーター搭載の本格派です。油膜・被膜はもちろん強力なガラスコーティング剤もスピーディーに除去します。上級者はもちろん初めての方でもプロ並の仕上がりをお楽しみ頂けます。【用途】ガラスの油膜・被膜をスピーディーに除去 【付属品】交換用スポンジ1枚 【質量(g)】1280 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】12000 【消費電力(W)】150 【電源コード(m)】6.5 【使用電源(V)】AC100(50/60Hz) 【スポンジサイズ(mm)】90×90

電動工具 > 研磨/研削 > ポリッシャー

19. 電動ポリッシャー E-Value

E-Value 電動ポリッシャー
レビュー:(5)

【特長】245mmの大型バフ採用。 回転+偏心 ダブルアクションで簡単・スピーディな作業。【用途】床や家具、車のワックスがけ、ツヤだし作業に。 【付属品】ワックスがけ用バフ(スポンジ)ワックス拭き取り用バフ(タオル地)ツヤ出し用ボンネット(毛バフ)キャリングケース 【質量(kg)】約2.2 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】75 【コード長さ(m)】5 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】3200 【パッド寸法(mm)】Φ245 【定格使用時間(分)】30 【軌道直径(mm)】13

電動工具 > 研磨/研削 > ポリッシャー

20. 電動ドライバー JTC

JTC 電動ドライバー

【仕様】正逆回転スイッチ式 【付属品】3PCSビット:PH1、PH2×50mml、SL6×50mml2PCSドリル:Φ2、Φ3USB充電ケーブル 【質量(g)】350 【電源】7.5Vリチウムイオン電池 【最大トルク(N・m)】4.7 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】265 【バッテリー容量(Ah)】1 【充電時間(時間)】2.5 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】180mL 【危険物の性質】非水溶性

電動工具 > 締付け > 電動ドライバー

21. カーポリッシャー エクセルピカット レミックス

レミックス カーポリッシャー エクセルピカット
レビュー:(5)

【特長】持ちやすい形状なので、作業性抜群。 手がけワックス感覚の、楕円回転(オービットシステム)。 AC100V電源だから、安定&強力パワー。 毎分3600回のパワフル回転。 【付属品】WAX塗りバフ×1、拭き取りバフ×1 【材質】ABS樹脂 【質量(kg)】1.6 【電源(V)】AC100 【消費電力(W)】30 【回転数(min-1[r.p.m])】3600 【コード長さ(m)】2.5 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約290×185×215 【パッド寸法(mm)】Φ175

電動工具 > 研磨/研削 > ポリッシャー

22. 電子サンダーポリシャー 東芝

東芝 電子サンダーポリシャー

【特長】電子制御フィードバック回路内蔵により、負荷をかけても粘りがあり、力が落ちない。 変速機能により最適な回転速度が選べます。 クラス最軽量&強力パワー。 低速回転で使用することにより研磨熱による鉄板面のひずみをおさえます。【用途】仕上げ・つや出しに。 【付属品】サイドハンドル(左右取付可)1個、M12アダプタ1個、M16アダプタ1個、17平スパナ2個 【トラスコ品番】307-2681 【質量(kg)】1.9 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】600 【コード長さ(m)】5 【全負荷電流(A)】6.3 【回転速度(min-1[r.p.m])】1000〜2300

電動工具 > 研磨/研削 > ポリッシャー

23. シャインポリッシュ コードレス PROSTAFF(プロスタッフ)

PROSTAFF(プロスタッフ) シャインポリッシュ コードレス

【特長】手軽で使い易い、コードレスタイプ! 軽くて高性能なリチウムイオン電池を使用した、コードレス電動ポリッシャーです。 コードレスだから、作業場所を選ばす車全体を手軽に思いのままワックスがけができます。 また最大回数2600/分で扱いやすく、両手で持ちやすいグリップアーム形状により、サイド面やルーフ等もラクに作業が出来ます。 しかもハイパワーなのに振動・騒音を最小限にカット。 さらに理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰にでも簡単に均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。 【付属品】電池パック×1、充電器×1、ワックスがけ用パフ×2、取扱説明書 【質量(g)】2530 【電源】リチウムイオン 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】227×285×195 【寸法(Φmm)】Φ152 【最大回転数(min-1[r.p.m])】2600 【バッテリー電圧(V)】14.4 【充電時間(時間)】約2 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】180mL 【危険物の性質】非水溶性

電動工具 > 研磨/研削 > ポリッシャー

24. 電動インパクトレンチ JTC

JTC 電動インパクトレンチ

【仕様】充電式 【付属品】インパクト用ディープソケット17・19・21mm付き、.0Ahリチウムイオンバッテリー1個・2.0Ahリチウムイオンバッテリー1個・充電器1個 【最大トルク(N・m)】850(左回転) 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜2200 【実用トルク範囲(N・m)】300〜500 【定格出力電圧(V)】DC18 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】180mL 【危険物の性質】非水溶性

電動工具 > 締付け > 電動インパクトレンチ

25. ガラス強力ポリッシャー交換用スポンジ PROSTAFF(プロスタッフ)

PROSTAFF(プロスタッフ) ガラス強力ポリッシャー交換用スポンジ
レビュー:(3)

【適合】ジェットビ ガラス強力ポリッシャー AC100V A-51 【スポンジサイズ(mm)】90×90

電動工具 > 電動・充電工具アクセサリー > バフ/パッド

26. 変動電子ポリッシャー ソーラー

ソーラー 変動電子ポリッシャー

【特長】塗膜の磨きから、つや出し、仕上げまで。 負荷をかけても、粘りがあり、力が落ちない電子制御フィードバック回路。 作業に合わせた最適な回転数が選べる変速機能タイプ。【用途】自動車、木工、金属等の塗膜磨き、仕上げ、つや出し 【質量(kg)】1.9 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】600 【全負荷電流(A)】6.3 【回転速度(min-1[r.p.m])】800〜1800

電動工具 > 研磨/研削 > ポリッシャー

27. 電子サンダ 東芝

東芝 電子サンダ

【特長】電子制御フィードバック回路内蔵により、負荷をかけても粘りがあり、力が落ちない。 変速機能により最適な回転速度が選べます。 クラス最軽量&強力パワー。【用途】塗料落とし・錆落としに。 高速回転により作業能力を高めます。主に主地研磨の荒研ぎ作業用。 【付属品】サイドハンドル(左右取付可)1個、M12アダプタ1個、M16アダプタ1個、17平スパナ2個、ゴムパット(Φ130)、ホルダナット1個、サンディングディスクペーパー(粒度20・30・50・80・120)各1枚 【トラスコ品番】309-1741 【質量(kg)】1.8 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】600 【コード長さ(m)】5 【全負荷電流(A)】6.3 【回転速度(min-1[r.p.m])】2000〜4400

電動工具 > 研磨/研削 > サンダー

戻る ページ: 1 次へ

『電動・空圧・油圧工具』には他にこんなカテゴリがあります