タイヤバルブ関連のカテゴリーは、定期的な交換が必要なタイヤバルブ関連を中心に、たくさんのパーツを取り扱っています。大きく分けて、スナップインバルブ(ゴムバルブ)とクランプインバルブ(金属製バルブ)の2種類があります。「ムシ」と呼ばれるバルブコアは、定期的な交換が必要なパーツで、一般タイプと耐熱タイプがあります。そのほか、グロメットやバルブキャップなどもあります。
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア(No.9100) 幅(Φmm)19/15 使用温度範囲(℃)-20~100 材質ゴム 全長(mm)43 部品番号No.9100(コア)
1袋(4個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 使用温度範囲(℃)-54~140 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 部品番号No.9200(耐熱コア) 全長(mm)42 タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 最大使用圧力(kPa)約450 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合リム穴(mm)Φ11.5 全長(mm)42 使用温度範囲(℃)-54~140 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)約450 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200) 部品番号No.9200(耐熱コア)
1袋(4個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用 タイプ一般コア 材質ゴム 幅(Φmm)19/15 適合リム穴(mm)Φ11.5 部品番号No.9100(コア)
1袋(4個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 タイプ一般コア 最大使用圧力(kPa)450 材質ゴム
1袋(4個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミホイールに最適なチューブレスタイヤ用の内締め・ストレートタイプのエアバルブ。ホイールのリム穴とホイール形状をご確認の上お選びください
用途乗用車用
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
締付トルク適正29(N・cm) 最大使用圧力(MPa)1.5 材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム ねじ5V1 材質ステンレス
1袋(4個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
1袋(10枚)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途乗用車、トラック用 材質プラスチック 幅(Φmm)10.5/9.5 全長(mm)12.2
1袋(100個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ
用途バルブキャップの交換に 質量(g)3 タイプパッキン内蔵 材質真鍮+メッキ シルバー
1袋(4個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途乗用車アルミホイール用クランプインバルブ 仕様耐熱バルブコア・パッキン付キャップ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


RoHS指令(10物質対応)対応 材質軽合金アルミ 全長(mm)39 タイプインサイドバルブ ツバ径(Φmm)14
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径(Φmm)10.5(底)、10.1(天) 適合ねじ8V1(ゴムパッキン(赤)付) 高さ(mm)13.8
1袋(100個)
899 税込989
当日出荷

タイヤバルブの交換用に。
用途トラック用 最大使用圧力(kPa)約450 幅(Φmm)24/19 材質ゴム タイプ耐熱コア 部品番号No.9200(耐熱コア) 適合リム穴(mm)Φ16 仕様カバー付
1個
85 税込94
当日出荷


1個
259 税込285
当日出荷

適合リム穴(mm)Φ11.5 全長(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 タイプスリーブゴム付きバルブ
1個
169 税込186
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エーモン工業バルブコア
自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲0~15kgf/cm3g 使用可能温度範囲-20~100度
1セット
249 税込274
当日出荷

用途ホイールのドレスアップに 材質(パッキン)EPDM 入数(個)4 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
1パック(4個)
539 税込593
当日出荷

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途乗用車用 全長(mm)43 仕様クロームスリーブ付 最大使用圧力(kPa)450 幅(Φmm)19.5 適合リム穴(mm)Φ11.3 タイプTR413 材質ゴム
1袋(10個)
1,490 税込1,639
当日出荷


「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか
RoHS指令(10物質対応)対応 二面幅(mm)12HEX 全長(mm)17
1セット(4個)
1,390 税込1,529
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トタクター等のチューブタイヤのバルブ交換に耐久性の良い、大きめのパッチタイプのトラクターバルブです。
パッチ径(Φmm)88 適合農耕用 タイプフラワー バルブ径(Φmm)11
1個
999 税込1,099
当日出荷

紛失や亀裂などによる交換に
材質ポリプロピレン
1セット(100個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ブラス(ニッケルメッキ) 最大使用圧力(kPa)1400
1個ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パッキンの亀裂・腐食による交換に タイプ耐熱 材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、パッキン/テフロン樹脂
1セット(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱用バルブコアは-40℃から120℃までの過酷な条件下でも使用可能です。
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窒素ガスを注入したタイヤである証のバルブキャップが必要だ。 その存在を主張するファッション性も兼ね備えたバルブキャップです。
材質アルミ(真鍮メッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります