カーコーティング/ワックス :「自動車 サイドガラス」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風化しにくく、耐UV性に優れています。シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤を含みません。
用途産業用トラック、農業機械、建設機械などのフロントガラス、リアガラス、サイドガラス 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-40~90(一時的130まで) 内容量(mL)310 完全硬化時間24時間 (2~3mm厚時) アズワン品番65-2251-51 危険物の類別非危険物 特性耐UV性 硬度(ショア A)42 動作温度範囲(℃)5~40 引裂強度20N/mm2
1本
4,980 税込5,478
翌日出荷

『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります