AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「AHDカメラ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型・高画質!AHDバックカメラ。安心・安全、楽々バック運転。 余裕の[25m]ケーブル付属。 超ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。 超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。
仕様ガイドライン無し、映像方向:鏡像 質量(g)約64(コード/ステーを含む) 電源(V)DC12/24マイナスアース 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×29×22(ステー部を除く) 有効画素数1280×960 約122万画素 液晶サイズ1/4インチ 消費電力(mA)60(DC12V) 撮像素子130万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ 設置形態バックビュー 防水性IP67 フレームレート30fps 画角水平約180度、垂直約105度 動作温度範囲(℃)-10~50 映像出力NTSC(RCA) AHD1280×960
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

超小型・高画質!AHDバックカメラ。 超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。 ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。
仕様ガイドライン無し、映像方向:鏡像/正像切り替え 質量(g)約66(コード/ステーを含む) 電源(V)DC12/24マイナスアース 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×19×18(ステー部を除く) 有効画素数1280×720 約92万画素 液晶サイズ1/4インチ 消費電力(mA)80(DC12V) 撮像素子100万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ 設置形態バックビュー 防水性IP67 フレームレート30fps 画角水平約120度、垂直約85度 動作温度範囲(℃)-10~50 映像出力NTSC(RCA) AHD1280×720
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

207万画素の高画質!AHDバックカメラ
用途赤外線LED搭載で夜間も対応・AHDカメラの鮮明な映像で安心の運転。 仕様ガイドライン:無し 質量(g)約200(コード、ステーを含む) 電源(V)DC12/24 マイナスアース 方向映像:鏡像 有効画素数約207万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×40×37(ステー部を除く) 消費電流(mA)110(DC12V/赤外線LED点灯時) 撮像素子207万画素CMOSイメージセンサ 設置形態バックビュー 防水性IP67 最低被写体照度(Lux)0(赤外線点灯時) フレームレート30fps 画角水平約125度、垂直約83度 動作温度範囲(℃)-10~50 映像出力NTSC(RCA) AHD1920×1080 赤外線ライトLED:11灯(非可視光)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

AHD/CSVSカメラ対応で高画質映像を実現。IPS液晶、ビデオ入力2系統、入力電圧DC12/24V対応。リバース連動対応:シフトレバーをバックにするとカメラ映像に自動切替。2 系統の映像入力:例えばバックカメラとサイドカメラを切り替えて、死角をカバー。より安全なドライブを実現できます。1024×600ドット高精細7V型IPS液晶搭載。AHD カメラの高画質映像を映すことができます(メーカー製AHD バックカメラに対応)。2系統の映像入力対応:バックカメラ / サイドカメラ等と接続すれば、 死角をモニターできます。バックカメラ連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。リモコン装備。モニター画面の詳細な設定が可能:モニター画面の明るさ、色合い、コントラスト、言語等、詳細な設定ができます
質量(g)約390(取付用ブラケット、電源ケーブルユニットを除く) 使用温度範囲(℃)‐20~+70 消費電力(W)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×121×26(突起部を除く) 使用電源(V)DC12/24 マイナスアース 解像度1024×600 保存温度範囲(℃)‐30~+80 接続端子ACC電源/GND/バックランプ線/バックカメラ用電源線※バックカメラ用電源線(DC-CAMERA)の出力電圧はDC10V ~ 12V、映像入力1(CH1)/RCAピン(NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)、映像入力2(CH2)/RCAピン((バックランプ接続時自動切り替え)NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ) 画面サイズ幅154×高さ86mm、対角177mm(7V型)IPS液晶モニター
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷