AVCNとはAUDIO VISUAL COMMUNICATION NAVIGATIONの略で、カーナビをはじめオーディオ・スピーカー・バックカメラ・ETC・FMトランスミッター等をご用意しています。
カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)。
ETCカード有効期限通知機能。
忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。
セットアップ情報通知機能。
ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。
ETCカード挿し忘れ警告機能。
電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。
ETCカード抜き忘れ警告機能。
ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。
利用履歴確認。
最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。
音声案内。
5段階の音量調節が可能(消音含む)。
【新機能】。
自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応。
車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)。
ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応。
ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮。
クリーニングカード使用の発話機能追加。
車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話。
※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9
電源電圧(V)DC12
最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
1個
¥9,690
税込¥10,659
当日出荷
カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声ガイダンス機能ETC。(DC12V専用)
仕様(ヒューマンインターフェイス部)挿入口LED:ETC挿入口内部で点灯、告知音:内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音、カードコネクタ:全収納式、履歴確認:最大100件(音声案内)
質量(g)100
電圧(V)DV12専用(10V~16V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×97×17
機能ETCカード有効期限通知、セットアップ情報通知、ETCカード挿し忘れ警告、ETCカード抜き忘れ警告、利用履歴確認、音声案内
消費電流(mA)500以下(12V/25℃時)
保存温度範囲(℃)-40~+90
動作温度範囲(℃)-30~+85
取扱い終了
小さいけど、見やすい 広視野角LED内蔵小型アンテナ
フロントガラス貼付タイプの広視野角LED内蔵小型アンテナをETC車載器に標準装備。また、ルームミラー付近に設置できるので、視界を遮ることなく、スッキリ設置できます。
ETCカードの挿入状態を一目で確認
LEDの光でETCカードの挿入状態をお知らせ
広視野角LEDの採用により視認性を向上
小型でスッキリ設置 ドライバーの視野を妨げません
仕様カードコネクタ:全収納式、履歴確認:最大100件(音声案内)
本体質量(g)約98
配線接続3線(+B、ACC、E)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約70×約97×約17、小型アンテナ:約28×約29×約9
機能ETCカード有効期限通知機能、セットアップ情報通知機能、ETCカード挿し忘れ警告機能、ETCカード抜き忘れ警告機能、アンテナ外れ警告機能、利用履歴確認、音声案内
消費電流(mA)500以下(12V/24V、25℃時)
表示LED処理OK時:緑色LED点灯/処理NG時:橙色LED点灯・点滅
保存温度範囲(℃)-40~+90
動作電圧DC12V/24V
適合車種フロントガラスの傾きが水平から20°~50°の車
音声内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音
動作温度範囲(℃)-30~+85
取扱い終了
車載用プリンタと接続できる音声ガイダンス機能ETC。
仕様(ヒューマンインターフェイス部)LED表示:(処理OK時)緑色LED点灯 /(処理NG時)橙色LED点灯・点滅、告知音:内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音、カードコネクタ:全収納式、履歴確認:最大100件(音声案内)
質量(g)111
電圧(V)DC12/24兼用(10~32V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×97×17(取付部約+2.2)
機能ETCカード有効期限通知、セットアップ情報通知、ETCカード挿し忘れ警告、ETCカード抜き忘れ警告、アンテナ外れ警告、利用履歴確認、音声案内
消費電流(mA)500以下(12V24V/25℃時)
保存温度範囲(℃)-40~+90
動作温度範囲(℃)-30~+85
取扱い終了
これ1台で新サービスに対応。
仕様(ヒューマンインターフェイス部)LED表示:(処理OK時)緑色LED点灯 /(処理NG時)橙色LED点灯・点滅、告知音:内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音、カードコネクタ:全収納式、履歴確認:最大100件(音声案内)(外部インターフェイス部)RS-232C
質量(g)101
電圧(V)DC12/24兼用(10~32V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×97×17
機能セットアップ情報通知、ETCカード挿し忘れ警告、ETCカード抜き忘れ警告、アンテナ外れ警告、利用履歴確認、音声案内
消費電流(mA)500以下(12V/25℃時)
保存温度範囲(℃)-40~+90
動作温度範囲(℃)-30~+85
取扱い終了
ケンウッド製カーナビとつながるETC2.0対応車載器。
仕様(ヒューマンインターフェイス部)LED表示:(処理OK時)緑色LED点灯 /(処理NG時)橙色LED点灯・点滅、告知音:内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音、カードコネクタ:全収納式、履歴確認:最大100件(音声案内)
質量(g)98
電圧(V)DV12専用(10V~16V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×97×17
機能セットアップ情報通知、ETCカード挿し忘れ警告、ETCカード抜き忘れ警告、アンテナ外れ警告、利用履歴確認、音声案内
消費電流(A)1.8以下(12V/25℃時)
保存温度範囲(℃)-40~+90
動作温度範囲(℃)-30~+85
取扱い終了
AndroidスマートフォンとつながるETC2.0対応車載器。
【ETC2.0対応車載器でキャッチした情報を、スマホで表示・音声案内】
高速道路や有料道路に設置されたITSスポット(路側無線装置)から配信される高速・大容量データをETC2.0対応車載器がキャッチ。
Bluetooth通信でつながった対応Androidスマートフォンが、広域な道路交通情報や安全運転支援情報を簡易画像で表示、音声で案内。より快適で安全なドライブをサポートします。
【ETC2.0】
広域な道路交通情報や安全運転支援情報を音声や画像で案内。
【スマートフォン連携】
車載器でキャッチした情報をBluetoothでスマホに表示、音声案内。
【ETCカード有効期限通知機能】
忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。
【セットアップ情報通知機能】
ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。
【ETCカード挿し忘れ警告機能】
電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。
【ETCカード抜き忘れ警告機能】
ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。
【アンテナ外れ警告機能】
アンテナが正常に接続されていない場合、ブザーと音声で警告。
【利用履歴確認】
最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。
【音声案内】
5段階の音量調節が可能(消音含む)。
※ETCカード有効期限通知機能、ETCカード挿し忘れ警告機能、ETCカード抜き忘れ警告機能は、ON/OFFを切り替えることができます。
※利用履歴の件数の確認は使用するETCカードの種類により異なります。
※ETC2.0対応車載器とETC車載器は同時に取り付けすることはできません。
本体質量(g)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×約97×約17
機能[カードコネクタ]全収納式、[履歴確認]最大100件(音声案内)
消費電流(mA)500(12V/25℃時)
表示LED処理OK時/緑色LED点灯 、処理NG時/橙色LED点灯・点滅
保存温度範囲(℃)-40~+90
動作電圧DC12V専用(10V~16V)
配線方式3線(+B、ACC、E)
音声内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音
動作温度範囲(℃)-30~+85
取扱い終了
本体質量(g)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×約97×約17
機能[カードコネクタ]全収納式、[履歴確認]最大100件(音声案内)
消費電流(mA)500以下(12V/25℃時)
表示LEDETC挿入口内部で点灯
保存温度範囲(℃)-40~+90
動作電圧DC12V専用(10V~16V)
配線方式3線(+B、ACC、E)
音声内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音
動作温度範囲(℃)-30~+85
取扱い終了
ETCカードの有効期限やETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で知らせてくれる車載器です。
12/24V対応なので、幅広い需要を獲得できる商品です。
取扱い終了