エンジン関連とはエンジンを製作、メンテナンスを目的とした整備工具、またはその収納用具全般。自動車工場でのメンテナンスや修理に使用され、作業効率を上げることができます。硬く締められたエンジン内部を手早く緩めるために、材質は耐久性の高いスチール製や鋼製を使用しているものが多いです。取り外しの多いオイルフィルターやオイルエレメントに関しては、長さが調整可能なものや直接オイルフィルターを掴めるなど利便性が重視されています。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 仕様大型車用 差込角(mm)12.7
1個
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピンチオフプライヤ KTC 動画あり
冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
用途自動車のホース類閉塞作業。
1丁
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。 差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)100
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するので、噛み込みやすべりを防止できます。 材質を従来のアルミから鋼に変更、従来品比1.7倍の強度を実現。 ロストワックス製法の採用で長期使用時のレンチ本体のひろがりを防止します。 作業スペースを考慮した形状により、プリウス等の作業箇所の狭い車でも使用可能。 フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、間違った装着をすることなく、また奥まった箇所にも片手で簡単に装着可能。
用途ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し。
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。
用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し 質量(g)300 差込角(sq.)9.5 高さ(mm)41 適合径(Φmm)63~79 トラスコ品番807-1040 幅(mm)66 奥行(mm)56 適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。
1個
6,490 税込7,139
当日出荷

マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
質量(g)120 形状15角 呼び寸法(mm)75.5 内径(mm)74.7 差込角(mm)9.5 寸法H(mm)37.5 外径(Φmm)82
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも3種類のホースプラッカーで幅広く使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。 寸法l(mm)90 寸法d(mm)6 質量(g)300 寸法L(mm)185 寸法D(mm)26 トラスコ品番383-3763 セット内容ホースプラッカー:AE45-1、2、3
1セット(3本)
4,990 税込5,489
当日出荷

2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合AE105-4 セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
1セット
5,390 税込5,929
当日出荷

フィルタの変形が少ない。独自の首振りヘッド機構により、回転荷重がチェーン全体に作用し、カートリッジの変形の原因となる集中荷重を防ぎます。Φ90~125mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
用途普通車~中型車(4t)までの、カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業 寸法L(mm)140 適合径(Φmm)90~125 有効径(Φmm)90~140 トラスコ品番373-3459 質量(g)530
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。
適合ホース外径(Φmm)10~36 全長(mm)163 質量(g)225
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。
用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。 トラスコ品番395-7756 質量(g)150 差込角(sq.)9.5 全長(mm)87
1個
4,690 税込5,159
当日出荷

アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。 質量(kg)1.1 適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリー トラスコ品番823-0751 セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) 質量(g)200 寸法d(mm)6 寸法D(mm)34 寸法l(mm)540 寸法L(mm)660 トラスコ品番823-0756
1本
2,190 税込2,409
当日出荷

小型・軽量 作業環境に応じて、12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmのめがねレンチが使用できます。 作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。
用途普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し 質量(g)600 トラスコ品番373-0450 径(Φ)適用径/外径89~142有効径/呼び89~125
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

カッタは円弧状でシール部への打込みができます。サイドカッタは鋭角でサイドから打込み時、よく食い込みベースが押し付けられて、移動できます。カッタの形状、大きな打撃面、またハンドル着脱式により安全に作業できます。ハンドルを外すと、狭い箇所にも作業性よくオイルパンの取外しができます。
用途オイルパンの取外し等、シールパッキンを切るのに使用します。 質量(g)180 寸法S1(mm)48 寸法D(mm)70 寸法L(mm)78 寸法S2(mm)24 トラスコ品番807-0693
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。 質量(g)355 トラスコ品番821-7883 差込角(sq.)12.7
1セット(3個)
5,490 税込6,039
当日出荷

自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。 グリップ径(Φmm)36 軸長(mm)230 トラスコ品番856-2087 軸径(Φmm)5 先端径(mm)6 全長(mm)365 2018年トラスコ掲載ページ4 1548
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

AE107-500との併用で作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 本体をオフセット形状とすることで、周りの干渉物を回避できます。 専用設計としたことにより、エンジンルームの下部からしか作業できない車種に対応。
用途トヨタの2.4(2AZ)搭載車ヴェルファイア、アルファード(08年5月以降)、マークXジオ、等。 寸法L(mm)262.5 寸法h(mm)40 質量(g)375 寸法B2(mm)28 トラスコ品番821-7795 寸法S(mm)19 寸法H(mm)104.7 寸法D(mm)26 寸法B1(mm)26
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。 寸法D(mm)26 質量(g)100 寸法L(mm)185 寸法d(mm)6 寸法l(mm)90
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです。 ソケット部の適正な肉厚、焼入れにより耐久性があります。 セット内容・12.7sq.ヘッドボルトソケット(B350-10、12) 質量(kg)1.3 トラスコ品番821-7842
1セット
4,890 税込5,379
翌々日出荷

オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンパー式オートテンショナーも楽に作業ができます。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品 全長(mm)510 質量(g)850 トラスコ品番113-0573
1丁
8,990 税込9,889
翌々日出荷

1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合:2003年以降のホンダライフ(型式JB5~JB8)。※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合外です。 トラスコ品番859-1208 質量(g)400
1個
8,690 税込9,559
翌々日出荷

この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。 寸法D2(mm)38 差込角(mm)19
1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容ピン:2コピン用セットボルト(六角穴付)M8:長さ25×2本ワッシャ M8:2コ トラスコ品番112-4336 仕様AE701補給部品
1個
2,590 税込2,849
翌々日出荷

トラスコ品番113-2241 セット内容・セットボルト(六角穴付)M6(L30・40・50・60・70・80・90) 各2本・セットボルト(六角穴付)M8(L40・45・60・75・85・100) 各2本・ワッシャM6 2個、M8 2個・ アダプタM10用 2個
1セット
4,990 税込5,489
翌々日出荷

手動タイプのクランクプーリー引抜きツール。軽量、コンパクトで、狭いところでの作業に適しています。2種類のアダプタによるストロークの調整が可能。
用途クランクプーリーの引抜き。 セット内容・クランクプーリープラー(本体)×1コ・アダプタA×1コ・アダプタB×1コ 質量(g)500 トラスコ品番859-1206
1セット
7,990 税込8,789
翌々日出荷

エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作業専用工具です。六角棒には特殊バネ鋼を使用していますので耐久性に優れています。キャップスクリューボルト(六角穴付ボルト)8mm、10mmにも使えます。
トラスコ品番112-9044 セット内容・ヘッドボルトソケットレンチ(HB-35-8、10) 質量(g)300 差込角(sq.)12.7
1セット(2個組)
3,890 税込4,279
翌々日出荷