大容量 DC24V 15A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。大容量かつ低価格!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません。
型式CX2415
質量(kg)1.6
出力2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72
バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケル
フロート27.0 / 27.6V
周波数範囲47~63Hz
力率PF>0.92(最大負荷時)
充電電圧(V)28.8/29.4
充電電流(A)12.5
電流範囲(A)0-12.5
動作温度(℃)-20~+50
消費電流4.2A/100VAC
動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)
入力電圧90-264VAC
1式
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。