コンパウンドは、自動車の塗装の浅いキズなどに使う研磨剤です。液体やペースト状のコンパウンドで研磨することで塗装面を削ることでキズを消すことができます。スポンジバフなどを使って使用しますが、切削性が高いものから低いものまで、いろいろな種類があるので、キズの深さに応じたコンパウンドを使用する必要があります。切削性の高いコンパウンドでは、塗装が剥げてしまうことがあります。シリコンやワックスが配合されたコンパウンドであれば、自然な光沢を出すことができます。

検索条件:

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. 高硬度塗膜対応つや出し鏡面仕上げ剤(ウレタン塗膜・フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590
男前モノタロウ 高硬度塗膜対応つや出し鏡面仕上げ剤(ウレタン塗膜・フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 1本(1L)
レビュー:(193)

【特長】ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。【用途】硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。塗膜の老化したチョーキング層の除去。車のリフレッシュ。 【適合】硬質塗膜つや出し鏡面仕上げ 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類 【研磨剤の中心粒径(μm)】1〜5

コンパウンド
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
60999407 - 1本(1L) ¥1,590 0営業日後以内

2. 高硬度塗膜対応研磨/仕上用超微粒子液状コンパウンド 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,890
男前モノタロウ 高硬度塗膜対応研磨/仕上用超微粒子液状コンパウンド 1本(900mL)
レビュー:(86)

【特長】2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。【用途】アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 【適合】研磨/仕上げ 【タイプ】リキッドタイプ 【液色】白色 【研磨力(ペーパー相当番手)】P2000 【最適なポリッシャーの回転数】1500rpm 【主研磨剤の種類】アルミナ 【粘度(Pa・s)】5.0〜7.0 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類 【危険物の含有量】210g 【最適なバフの種類】研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ 【研磨剤の中心粒径(μm)】3〜5

コンパウンド
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
60999416 No2000 1本(900mL) ¥1,890 0営業日後以内

3. 高硬度塗膜対応肌調整用極細液状コンパウンド 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,090
男前モノタロウ 高硬度塗膜対応肌調整用極細液状コンパウンド 1本(700mL)
レビュー:(60)

【特長】1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。【用途】アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。 【適合】肌調整 【タイプ】リキッドタイプ 【液色】白色 【研磨力(ペーパー相当番手)】P1200〜P1500 【最適なポリッシャーの回転数】1800rpm 【主研磨剤の種類】アルミナ 【粘度(Pa・s)】5.0〜7.0 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類 【最適なバフの種類】ウールバフ 【研磨剤の中心粒径(μm)】6〜8

コンパウンド
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
60999373 No1200-1500 1本(700mL) ¥2,090 0営業日後以内

4. 高硬度塗膜対応濃色車仕上げ用超微粒子液状コンパウンド 男前モノタロウ

販売価格(税別)   ¥1,992 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 高硬度塗膜対応濃色車仕上げ用超微粒子液状コンパウンド 1本(700mL)
レビュー:(35)

【特長】3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。【用途】アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 【適合】濃色車用鏡面仕上げ 【タイプ】リキッドタイプ 【液色】黒色 【研磨力(ペーパー相当番手)】P3000以下 【最適なポリッシャーの回転数】1300rpm 【主研磨剤の種類】アルミナ 【粘度(Pa・s)】4.0〜6.0 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類 【最適なバフの種類】スポンジバフ 【研磨剤の中心粒径(μm)】1〜3

コンパウンド
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
60999391 No3000D 1本(700mL)  ¥1,992 0営業日後以内
18880365 No3000D 1本(700mL) ¥2,280 取扱終了

5. 高硬度塗膜対応仕上げ用超微粒子液状コンパウンド 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990
男前モノタロウ 高硬度塗膜対応仕上げ用超微粒子液状コンパウンド 1本(700mL)
レビュー:(42)

【特長】3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。【用途】アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 【適合】ホワイト、淡色車用鏡面仕上げ 【タイプ】リキッドタイプ 【液色】白色 【研磨力(ペーパー相当番手)】P3000以下 【最適なポリッシャーの回転数】1300rpm 【主研磨剤の種類】アルミナ 【粘度(Pa・s)】4.0〜6.0 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類 【最適なバフの種類】スポンジバフ 【研磨剤の中心粒径(μm)】1〜3

コンパウンド
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
60999382 No3000 1本(700mL) ¥1,990 0営業日後以内

6. 塗装したての塗面に使える最終艶出し仕上げ剤『バッチリ仕上げタロウ』 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,990
男前モノタロウ 塗装したての塗面に使える最終艶出し仕上げ剤『バッチリ仕上げタロウ』 1本(473mL)
レビュー:(7)

【特長】『バッチリ仕上げタロウ』は、塗りたての塗膜に使う為に生み出された画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコン・ノンコンパウンドですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。さらに従来の最終仕上げ剤で消えなかった#1500以上の微細なオーロラマークも消すことが出来ます。もちろん過去に塗装した塗膜にも使用可能です。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。一般的な艶出し剤は、塗りたての塗膜に使用した場合、溶剤が抜ける事は業界ではよく知られて課題となっていましたが『バッチリ仕上げタロウ』はその問題を解決できる商品になっています。ガンスプレー式なので作業性も抜群です。 【主成分】光沢剤、紫外線反射剤、保護剤等

コンパウンド

戻る ページ: 1 次へ

『研磨』には他にこんなカテゴリがあります