オフィス用デスク :「キー 200」の検索結果
関連キーワード
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。
2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。
3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。
丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。
アーム自体も丈夫な金属製です。
べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン
耐荷重(kg)リストレスト部分/約11
取扱説明書日本語取扱説明書あり
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。
2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。
3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。
丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。
アーム自体も丈夫な金属製です。
べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。
マウスパッドは取り外し可能です。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン
耐荷重(kg)リストレスト部分/約11、マウスパッド部分/約3
取扱説明書日本語取扱説明書あり
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。
2か所の回転部分でスムーズな動きが可能です。
丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。
アーム自体も丈夫な金属製です。
べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性のあるジェル内蔵です。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン
色シルバー
耐荷重(kg)リストレスト部分/約11
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.18MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
幅600×奥行き320mmのサブテーブルです。700mmから1180mmまで80mmピッチで7段階の高さ調節が可能です。高さを調節することで機器を使いやすい位置で設置できます。 H700:デスクを拡張。幅を拡張したり、L字デスクの配置で。 H780:ディスプレイを設置し、サブテーブル天板の下にキーボードを収納可能。 H860~:プリンタを設置し、サブテーブル天板の下も有効活用。 。 ~H1180:外付けディスプレイの上にプリンタを設置。ケーブルトレイが付属します。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋スパナは付属(7mm)
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×700~1180
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)320
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス用デスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。