素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 天然ゴム
- 天然ゴム ゴム板・シート
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ
- アルミプレート
- アルミ切り板
1枚
¥108~
税込¥119~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト仕上げ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ
- アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
- アルミアングル
1本
¥79~
税込¥87~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
材質ステンレス(SUS430)
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ステンレス
- ステンレスプレート
- ステンレス薄板
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- 塩ビ
1枚
¥188~
税込¥207~
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- ABS
- ABS樹脂型材
1本
¥52~
税込¥57~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 天然ゴム
- 天然ゴム ゴム板・シート
動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- アクリル
- アクリル樹脂板・シート
1枚ほか
¥229~
税込¥252~
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ
- アルミパイプ
- アルミ丸パイプ
1本ほか
¥119~
税込¥131~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- アクリル
- アクリル樹脂板・シート
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
外径公差(mm)±0.05
内径公差(mm)±0.05
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ステンレス
- ステンレスパイプ
- ステンレス丸パイプ
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)3
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- アクリル
- アクリル樹脂板・シート
1枚
¥679~
税込¥747~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)2
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- シリコンゴム
- シリコン ゴム板・シート
1枚
¥299~
税込¥329~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)1
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- シリコンゴム
- シリコン ゴム板・シート
1枚
¥229~
税込¥252~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)3
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- シリコンゴム
- シリコン ゴム板・シート
1枚
¥339~
税込¥373~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- ニトリルゴム
- ニトリル ゴム板・シート
1枚
¥92~
税込¥101~
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- アクリル
- アクリル樹脂丸棒・パイプ
1本(1000mm)
¥339~
税込¥373~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(500種類の商品があります)
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- アクリル
- アクリル樹脂板・シート
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- その他ゴム
1枚
¥229~
税込¥252~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(233種類の商品があります)
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
材質アクリル
色透明
厚さ(mm)2
全光線透過率(%)93
熱変形温度(℃)87~100
比重1.19
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- アクリル
- アクリル樹脂板・シート
押出・成型メーカーならではの独自製法による両面皮膜・独泡・長尺を特長とした、両面皮膜付幅広スポンジ。スリット品とは、大きなサイズからカットして作成されていることを意味します。片面に粘着テープが付いている商品です。
用途シール材やパッキン、緩衝材などに。
硬さ(JIS-C)6ポイント(JIS K6253)
伸び(%)200(JIS K6251)
止水能力漏れなし/常温×24時間(40%圧縮)
密度(g/cm3)0.13(水中置換法)
圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)
吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- エチレンプロピレンゴム
- エチレンプロピレン ゴム板・シート
1本
¥2,590~
税込¥2,849~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- ポリアセタール
- ポリアセタール樹脂丸棒
1本
¥129~
税込¥142~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(107種類の商品があります)
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 鉄/鋼
- 鉄/鋼パイプ
- 鉄/鋼丸パイプ
1個ほか
¥429~
税込¥472~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
材質アルミ(A5052)
厚さ(mm)3
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ
- アルミプレート
- アルミ切り板
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- ニトリルゴム
- ニトリル ゴム板・シート
1枚
¥81~
税込¥89~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ
- アルミプレート
- アルミ切り板
1個
¥129~
税込¥142~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)3
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- アクリル
- アクリル樹脂板・シート
1枚
¥569~
税込¥626~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
材質アクリル
色透明
厚さ(mm)3
全光線透過率(%)93
熱変形温度(℃)87~100
比重1.19
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- アクリル
- アクリル樹脂板・シート
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ
- アルミプレート
- アルミ切り板
1枚
¥139~
税込¥153~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
発泡ポリエチレンシートの素材です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れてします。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- ポリエチレン
- ポリエチレン樹脂板・シート
1枚
¥1,543~
税込¥1,697~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- ニトリルゴム
- ニトリル ゴム板・シート
1枚
¥129~
税込¥142~
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 天然ゴム
- 天然ゴム ゴム板・シート
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 銅
- 銅プレート
- 銅切り板
1枚
¥489~
税込¥538~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
色シルバー
材質6063アルミ
タイプチャンネル
表面処理アルマイト仕上げ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ
- アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
- アルミチャンネル
1本
¥229~
税込¥252~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 鉄/鋼
- 鉄/鋼パイプ
- 鉄/鋼角パイプ
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)0.5
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- シリコンゴム
- シリコン ゴム板・シート
1枚
¥229~
税込¥252~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
材質アルミ(A5052)
厚さ(mm)5
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ
- アルミプレート
- アルミ切り板
動画あり
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。
材質発泡ウレタン
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- ウレタンゴム
- ウレタン スポンジゴム
1個ほか
¥279~
税込¥307~
当日出荷から4日以内出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- エチレンプロピレンゴム
- エチレンプロピレン ゴム板・シート
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別切板
材質MCナイロン(MC901)
色青
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)±0.3
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- MCナイロン
- MCナイロン樹脂板・シート
1枚
¥769~
税込¥846~
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)のおすすめ人気ランキング