ハーフミラーとも呼び、普通のミラーよりも銀の蒸着を薄くすることで光を透過(8%)します。
コンビニのスタッフルームや警察の取調室など防犯にも使われています。
また、光学研究機関、美術作品への使用など、あらゆる用途で使われます。
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます。
用途窓、扉、実験機器、防犯、手品
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)3、5
最大幅(mm)(3mm厚)900、(5mm厚)1200
比重2.5
可視光線透過率(%)8
最大長(mm)1800
誤差±1
カットサイズ(mm)最小:30
可視光線反射率(%)52(膜面)/48(非膜面)
サービス分類オーダー・加工
住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
斜めの格子模様で、1マスの大きさは約20mm角です。
片側にツブツブの模様があり、視線をさえぎります。
ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。
建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
トラスコ品番764-3381
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)5
色黒
密度(kg/m3)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥959
税込¥1,055
当日出荷
「2穴加工付き」フリープレート。
材質SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)500×400
色乳白色
硬度アスカーC0
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位で指定できるチャンネル材。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
厚さ(mm)1
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色クリア
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度99(Mスケール)
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。
ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。
すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。
掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。
歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。
台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
材質SUS304
長さ(mm)10~2400で1mm単位にて指定。
幅(mm)10~1200(1mm単位で指定)
厚さ(mm)3
切断公差長さ・巾とも(±3.0mm)
サービス分類オーダー・加工
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。
Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。
強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。
スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。
冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。
塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。
加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。
最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど
質量(kg)0.5~423.9
板厚(mm)1.6~12.0
サービス分類オーダー・加工
材質ポリウレタン
厚さ(mm)50
寸法(mm)500×500
アズワン品番64-7993-68
入数4枚
1組(4枚)
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
穴径(Φmm)5
アズワン品番64-7850-27
1枚
¥360
税込¥396
当日出荷
厚さ(mm)3
寸法(mm)200×200×200
色透明
アズワン品番64-7849-94
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
厚さ(mm)1
寸法(mm)320×550
色透明
アズワン品番64-7849-72
1枚
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
アズワン品番64-2209-58
1枚
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
装飾ねじに使えるアクリルパネルです。2枚1セットで写真やカードを間に挟んで使います。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
厚さ(mm)2.5
材質/仕上アクリル
こちらの製品は反り対策商品になります。上質紙の上に特殊PEコーティングを施したことで、ボードの強度が高まっています。
用途ポスターやPOPなど、制作物に。
仕様両面紙貼り
材質スチレン
和紙の持つ美しさをそのままに表現した、耐水性・耐久性に優れたインテリア素材です。
美しい意匠性:伝統的な和紙の質感をプリントフィルムで美しく表現しました。優れた耐水性、耐久性:和紙柄のプリントフィルムを塩化ビニール樹脂で両面からラミネートしており、耐水性 ・耐久性に優れております。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具
材質塩化ビニール樹脂+プリントフィルム+塩化ビニール樹脂
幅(mm)930
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
戸当りクッションテープD型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質EPDM
長さ(mm)2400
幅(mm)6
厚さ(mm)9
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連
材質CR20°
長さ(m)10
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度20±5
密度0.28
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。
径は1mm単位でオプション指定いただけます。
※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。
※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0)
開口率(%)35.4
サービス分類オーダー・加工
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色ブラック
表面処理B1アルマイト
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-04
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。
材質トタン
厚さ(mm)0.25
縦(mm)455
横(mm)455
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
インテリアや工作などにご使用いただける、パンチングです。
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
空気振動の音を吸音します。
表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材
仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付
色黒
線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。ステンレス製なのでサビにくい。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
番手#20
網目16mm
1巻
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
無地プレートです
標示用やサインプレートとして
仕様テープ付
色チタンゴールド
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
材質フッ素ゴム
色黒
硬度50(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
従来の雲龍柄よりも大柄で荒々しさを表現しました。
アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。
アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。
材質プリントフィルム、アクリル板(透明)
仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性
タイププリントタイプ ベーシックシリーズ
色(柄)荒雲竜
RoHS指令(10物質対応)対応
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。
光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。
連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく
耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
厚さ(mm)3.3、5、8、10.2
強度(kg)250/cm2
縦(mm)20~300
横(mm)20~300
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
耐衝撃性150℃
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
厚さ(mm)1
材質シリコーン
色乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。