素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「弾性粘着剤」の検索結果

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 材質スポンジ ゴム 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

WAKI(和気産業)粘着付NRゴムシート
エコ商品
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。 材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤 硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×500 透明 硬度アスカーC80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×500 透明 硬度アスカーC67 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング