スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「塗料 ボカシ剤」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。 ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可) カップ容量(mL)約7 セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト 周波数(Hz)50/60 電流(A)(エアブラシ)電力/1.6 電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240 コード長さ(m)約1.7 接続ねじ(ホース)1/8 出力電圧(V)12 騒音値(dB)約50 吐出量(L/min)約10.5 消費電力(VA)18 動作(レバー)ダブルアクション 入力電流(A)0.6 定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2) リリース起動圧力(MPa)約0.10
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷