車用スプレー/カートリッジ :「有機溶剤中毒予防規則適用外」の検索結果
関連キーワード
密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等
成分アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME
耐熱温度(℃)120
指触乾燥時間(分)5~10(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
『車塗装/養生用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用マスキングテープ
- 車用マスカー/養生シート
- 自動車用スプレーガン
- 自動車用容器
- 自動車用塗膜ブツ取り
- 車用スプレー/カートリッジ
- 自動車用塗装機器
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。