オイルミスト除去装置 【通販モノタロウ】清掃用品・洗剤:梱包・テープ・物流・清掃用品

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. ミストコレクタ ミストレーサ (フィルターレスシリーズ) 昭和電機

販売価格 ¥144,422 〜
出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
昭和電機 ミストコレクタ ミストレーサ (フィルターレスシリーズ) 1台

オイルミスト除去装置 > オイルミスト除去装置
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
16461646 CRN-H04B 1台 491-5208 ¥144,422 13日
16461655 CRN-H07B 1台 491-5216 ¥239,000 13日
16461664 CRN-H15B 1台 491-5224 ¥339,000 13日

2. オイルミストコレクタ クリーンワンダー (フィルターレス) ミドリ安全

販売価格 ¥159,000 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ミドリ安全 オイルミストコレクタ クリーンワンダー (フィルターレス) 1台

【特長】フィルターによる捕集を行わないので、目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します。ステンレス製の捕集ディスクは簡単に洗浄することができ、繰り返し使用できます。同出力モーターのミストコレクタの中でも軽量で、機外静圧もトップクラスです。【用途】工作機械加工などに。適用ミスト:水溶性オイルミスト、不水溶性オイルミスト(引火点70℃以上)(ただし、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります) 【電源(V)】三相200 【捕集効率(%)】99.9(2μm以上) 【除去方式】慣性衝突、遠心分離による捕集(フィルターレス)

オイルミスト除去装置 > オイルミスト除去装置
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 質量(kg) 出力(kW) 販売価格 出荷目安 数量
16461673 WR-052A 1台 477-6372 28 0.4 ¥159,000 6営業日以内出荷
16461682 WR-102A 1台 477-6381 35 0.75 ¥269,000 6営業日以内出荷
16461698 WR-202A 1台 477-6399 57 1.5 ¥389,000 6営業日以内出荷

3. ミストイーターFZ フィルターレス ホーコス

販売価格 ¥289,000 〜
10営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ホーコス ミストイーターFZ フィルターレス 1台

【特長】不織布フィルターによるろ過を行わないので、目づまりがありません。切粉もドレンと共に排出されます。定期点検し易いシンプル構造、工具レスでのメンテナンスが可能です。ロッドスクリーンは金属性のため、繰り返し使用が可能です。【用途】工作機械加工に。 【電源(V)】三相200 【捕集効率(%)】97(2μm以上) 【除去方式】遠心力、衝突、慣性力による捕集(フィルターレス)

オイルミスト除去装置 > オイルミスト除去装置
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 質量(kg) 出力(kW) 販売価格 出荷目安 数量
58434345 ME-10FZ 1台 465-1383 58 0.75 ¥289,000 10営業日以内出荷
58434354 ME-15FZ 1台 465-1413 92 1.5 ¥379,000 10営業日以内出荷
58434363 ME-20FZ 1台 465-1448 112 2.2 ¥469,000 10営業日以内出荷

4. ミストイーターE ホーコス

販売価格 ¥1,140,000
出荷目安:18日
ホーコス ミストイーターE 1台

【特長】二段セルにより高濃度負荷に対応、高効率捕集、長期連続運転を実現しました。特殊素材の電極により水溶性ミストにも対応できます。ドアリミットスイッチ、異常放電検出回路、高圧電源故障回路などを標準装備しています。【用途】工作機械加工に。 【トラスコ品番】465-1367 【質量(kg)】101 【出力(kW)】0.45 【電源(V)】三相200 【風量(m3/min)50Hz/60Hz】10 【取付寸法(mm)】350×1000 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】500×1370×700 【電気代の目安】5.0円/h 【捕集効率(%)】0.99 【吸込口径(Φmm)】198 【除去方式】機械式及び2段式電気集じん方式

オイルミスト除去装置 > オイルミスト除去装置
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
58434336 ME-10E 1台 ¥1,140,000 18日

5. クリーンワンダー ミドリ安全

販売価格 ¥160,875 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミドリ安全 クリーンワンダー 1台

【特長】フィルターによる捕集を行わないので、目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します。ステンレス製の捕集ディスクは簡単に洗浄することができ、繰り返し使用できます。同出力モーターのミストコレクタの中でも軽量で、機外静圧もトップクラスです。【用途】工作機械加工などに。適用ミスト:水溶性オイルミスト、不水溶性オイルミスト。(引火点70℃以上、ただし発生するオイルミストによっては使用できない場合があります) 【電源(V)】三相200 【捕集効率(%)】99.9(2μm以上)

オイルミスト除去装置 > オイルミスト除去装置
注文コード 品番 内容量 出力(kW) 風量(m3/min)50Hz/60Hz 取付寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
48948314 WR-052T 1台 0.4 5/6 180×200、355×200 ¥160,875 6営業日以内出荷
48948323 WR-102T 1台 0.75 8.5/10 200×220、350×220 ¥273,000 6営業日以内出荷

6. オイルミストコレクタ ミストイーター (フィルター式・フィルターレス) ホーコス

販売価格 ¥359,000 〜
出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ホーコス オイルミストコレクタ ミストイーター (フィルター式・フィルターレス) 1台

オイルミスト除去装置 > オイルミスト除去装置

7. ミストイーター フィルター式 ホーコス

販売価格 ¥304,942 〜
10営業日以内出荷から出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ホーコス ミストイーター フィルター式 1台

【特長】風量サインによりメンテナンス時期が分かります。定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。優れた捕集機構 『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』『フィニッシュフィルタを装備する事で、より微細なミストに対応可能です。(F型)』【用途】工作機械加工に。 【電源(V)】三相200

オイルミスト除去装置 > オイルミスト除去装置

8. 昭和ミストレーサ 昭和電機

昭和電機 昭和ミストレーサ

【摘要】高温型(80℃以下) 【電源(V)】3相200 【吸入管径(mm)】Φ98

オイルミスト除去装置 > オイルミスト除去装置

戻る ページ: 1 次へ

  オイルミスト除去装置特集

オイルミスト除去装置の新着商品

クリーンワンダー ミドリ安全

クリーンワンダー ミドリ安全 ¥160,875 〜

≫オイルミスト除去装置の新着商品をもっと見る