1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「原稿サイズ」から絞り込む
A4(1)
A5(1)
B5(1)
ハガキ(1)
その他(1)
NECMultiWriter 5350
エコ商品
A4モノクロレーザープリンター。カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)15A 対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008、macOS 10.14/10.13/10.12 機能●両面印刷:あり(但し、自動両面印刷はA4サイズのみ対応) HDDなし インク色モノクロ 解像度1200×1200dpi ウォームアップ時間25秒以下(電源投入時、室温23℃) 印刷速度モノクロ40PPM 使用CPUCortex-A9 800MHz フォントPCLスケーラブルフォント73書体、PCL BitMapフォント12書体、PostScript互換フォント66書体、日本語2書体(美杉ゴシック、和桜明朝) 用紙サイズA4、レター、B5、A5、A5ヨコ、A6、郵便ハガキ(日本郵便製)、封筒(洋形4号、長形3号、長形4号)、自由サイズ(幅69.8~216mm×長さ127~355.6mm) 排紙方法フェイスダウン トナー定着方式フィルム定着方式 印刷方式レーザビーム乾式電子写真方式(半導体レーザ) 給紙方式標準トレイ、多目的トレイ インターフェイスUSB2.0、イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11 b/g/n グリーン購入法適合 商品タイププリンター メモリ容量(MB)標準256/最大256 LANあり
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷